保存/デシケーター :「業務用 小型 乾燥機」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
全自動式でシリカゲルの交換が不要なオートデシケーター。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。
庫内エアー循環対流用ファンの採用により除湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。
扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
付属品棚板2枚
材質ポリ塩化ビニル、ABS
質量(kg)約6
色(本体)透明
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×392×345
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×335×225
消費電力(W)約5
定格電圧AC100V(50/60Hz共通)
タイプ中湿度用
湿度設定範囲(%RH)30~40
仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能
外寸法(縦×横×高さ)(mm)614×392×345
全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品パッチン錠タイプ棚板3枚
材質ポリ塩化ビニル、ABS
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428
質量(kg)約7
タイプ中湿度用
電源(V)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)9
電源コード(m)約1m
湿度設定範囲(%RH)30~40
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。