保存/デシケーター :「実験台」の検索結果
関連キーワード
アズワン品番1-6088-01
付属品真空用配管、真空バルブ(吸気用・排気用):各1個、圧力計:1個
材質外装:アルミ複合板
型式真空ポンプ:ダイアフラム型
寸法(mm)真空ポンプ:118×236×184架台:500×500×758
質量(kg)36(ポンプ真空デシケーターを含む)真空デシケーター:11真空ポンプ:7.2
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)板
電源単相100V 50/60Hz
全高(mm)460
キャスター有り
排気速度(L/min)50Hz:2060Hz:24
材質(キャスター)ナイロン・ポリウレタン製
内寸法(mm)260×180×260
棚段数2
棚板間隔(mm)100(最高2枚収納可能)
キャスター径(Φmm)75(ストッパー付)
材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト仕上)
材質(棚板)スチール焼付塗装仕上
コンセント仕様3Pプラグ×2個
材質(天板)ステンレス(SUS304)
電源コード真空ポンプ:3Pプラグ付コード(約1.8m)架台:3Pプラグ付コード(約2.8m)
到達真空圧力5.3kPa
外寸法(mm)300×222×570
棚板寸法(mm)257×171×4
許容真空度(Pa)約133
1台
¥298,000
税込¥327,800
31日以内出荷
本体内部は気密性に優れています。
机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン)
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK)
ピッチ(mm)棚板取付け100×4段
棚板耐荷重(kg)約5/枚
扉開閉方式パッチン錠式
棚板寸法(mm)268×256×10
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。