真空デシケーター 8Lアズワン18日以内出荷
透明アクリル製により、真空デシケーター内の観察が可能です。重量約7kgと軽い為、持ち運びしやすく、外出先でも簡易に使用できます。3/8ネジポート、30Aネジポート×各2ヶ所あり、計測機器等の取り付けもできます。底面がフラットな為、重量物にも対応出来ます。。※有機溶剤をご使用される実験では破損の恐れがある為、ご使用出来ません。
仕様真空度:-0.1MPa(ゲージ圧)付属品真空ゲージ、バルブΦ9、3/8ネジ口(メクラ栓)×2箇所、30Aネジ口(プラグ)×2箇所材質アクリル質量(kg)約7容量(L)8外寸(mm)W270×D270×H213(突起含まず)内寸(mm)W210×D210×H185板厚(mm)15アズワン品番63-1332-85
真空デシケーターアズワン当日出荷
扉が両側面に付いていますので、スタッキング(積み重ね)して使用することができます。実験台の試薬棚下に収納できますので、実験台を広く使うことができます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
真空実験台ユニットタイプアズワン31日以内出荷
アズワン品番1-6088-01付属品真空用配管、真空バルブ(吸気用・排気用):各1個、圧力計:1個材質外装:アルミ複合板型式真空ポンプ:ダイアフラム型寸法(mm)真空ポンプ:118×236×184架台:500×500×758質量(kg)36(ポンプ真空デシケーターを含む)真空デシケーター:11真空ポンプ:7.2材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)板電源単相100V 50/60Hz全高(mm)460キャスター有り排気速度(L/min)50Hz:2060Hz:24材質(キャスター)ナイロン・ポリウレタン製内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100(最高2枚収納可能)キャスター径(Φmm)75(ストッパー付)材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト仕上)材質(棚板)スチール焼付塗装仕上コンセント仕様3Pプラグ×2個材質(天板)ステンレス(SUS304)電源コード真空ポンプ:3Pプラグ付コード(約1.8m)架台:3Pプラグ付コード(約2.8m)到達真空圧力5.3kPa外寸法(mm)300×222×570棚板寸法(mm)257×171×4許容真空度(Pa)約133
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3