保存/デシケーター :「負荷抵抗器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除湿能力が高いです。省エネルギー水滴が出ない無騒音湿度表示庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定水滴(ドレン)が出ません。丸デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板 測定範囲0~60℃/10~60%RH 電源AC100V50/60Hz キャスター(mm)Φ65ナイロン製(ストッパー×2個付き) 表示分解能1℃/1%RH 安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
302,000 税込332,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネルギー水滴が出ない無騒音:駆動部がないので静かです。扉開閉機構:扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部:SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立。
材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板 測定範囲0~60℃/10~60%RH 電源AC100V50/60Hz 表示分解能1℃/1%RH 安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
188,000 税込206,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

除湿能力が高いです。新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス 測定範囲0~60℃/10~60%RH 電源AC100V 50/60Hz 表示分解能1℃/1%RH 安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
275,000 税込302,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス 測定範囲0~60℃/10~60%RH 電源AC100V 50/60Hz 表示分解能1℃/1%RH 安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
229,000 税込251,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)