Fine真空デシケーターTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から6日以内出荷
減圧・真空・ガス置換ができます。
棚板2枚真空バルブ外径8mm 2個本体外形寸法(mm)355×225×H450本体内寸法(mm)260×180×H260仕様●減圧許容範囲:133Pa●シリカゲル皿:1枚●真空計:(-0.1MPa)1個
Fineデシケーター 手提げ型 留金タイプTGK(東京硝子器械)17日以内出荷
持ち運び取っ手付き(天井)。
材質本体:透明アクリル棚板2枚棚段3段(固定式)本体外形寸法(mm)500×320×H340本体内寸法(mm)465×290×H265質量(kg)5付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚仕様●シリカゲル皿:1枚
Fineデシケーター アクリル 留金タイプTGK(東京硝子器械)10日以内出荷
材質本体:透明アクリル適合留金タイプ棚板2枚棚段3段(固定式)本体外形寸法(mm)500×320×H340本体内寸法(mm)465×290×H265本体質量(kg)6付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚仕様●シリカゲル皿:1枚
真空デシケーター PHV-1TGK(東京硝子器械)23日以内出荷
ドレンバルブと抑え金網が付いたことで、ピンホール検査がしやすくなりました。
抑え金網はワークの浮き上がり防止用で、取り外し可能です。
材質本体:透明アクリル板厚(mm)20本体寸法(mm)外径:300×305×300本体内寸法(mm)260×260×260付属品真空ゲージ1個、抑え金網仕様●真空バブル:ニップル径Φ8 2個●ドレインバブル:ニップル径Φ16 1個
小型真空ポットTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
割れにくく軽量で丈夫な製品です。
真空引きについては1Torrまで可能です。
小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。
置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)商品タイプ本体
小型真空ポット 真空取付品TGK(東京硝子器械)8日以内出荷から16日以内出荷
割れにくく軽量で丈夫な製品です。
真空引きについては1Torrまで可能です。
小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。
置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
適合バルブ・真空取付有効内寸(mm)Φ110×136H仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)商品タイプ本体
上口デシケーター用硝子コックのみTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
仕様コック付き、上口デシケーター用コックTGK品番0814-07-06-51材質ホウケイ酸ガラス(3.3)摺合せ24/29ノズル外径(Φmm)10
デシケーター用中板 磁製TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
仕様コック付き、デシケーター用中板穴径(Φmm)(中央)約20、(小)約5
減圧容器 FVG-500 透明19/38TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
TGK品番0000-43-01-26種別三角フラスコ500mL用型式FVG-500外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)透明共通19/38
真空デシケーターTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)3日以内出荷
2.6kPaの真空に24時間耐えます。
本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。
本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。
PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
ねじ口デシケーターTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
材質はDURAN(R)製で有害金属などの溶出がありません。肉厚均一で機械的強度が他と比べて高くなっています。
Fineオートドライデシケーター FHOB 橙PVCTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。湿度計付き。
器内湿度調節可能です。(20%~50%)
下部にオートドライ機器が取付けられているデシケーターと比べ耐久性にもすぐれています。
紫外線カットタイプです。
デシケーターFH型+オートドライユニットO型
材質本体:オレンジ透明PVC棚板3枚棚段固定式外形寸法(mm)300×345×H540内形寸法(mm)260×320×H465棚板耐荷重(kg)5/枚本体質量(kg)7電源AV 100V 3A
Fineデシケーター FHB 橙透明PVC留金タイプTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
材質オレンジ透明PVC適合留金タイプ棚板3枚、棚板耐荷重5kg/枚棚段5段(固定式)本体外形寸法(mm)300×345×H540(ゴム足を含む)本体内寸法(mm)265×320×H465質量(kg)約6付属品棚板 3枚、シリカゲル皿 1枚仕様●シリカゲル皿:1枚
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255