保存/デシケーター :「湿気とり 業務用」の検索結果

保存・デシケーター用品とは、研究や実験で使うものを保管するための道具です。デシケーターは湿気を嫌うものを乾燥した状態でしまっておく容器で、防湿庫ともいいます。複数の棚がある大きなものから、卓上に置ける小型のものまでサイズはさまざま。デシケーターに入れて使うシリカゲルは乾燥剤のことで、ポリエチレン製のフィルムに穴を開けたタイプ、不織布を用いたタイプ、シートタイプなどがあるのが特徴です。また、バイアル瓶にアルミシールでふたをするためのハンドクリッパーや、シールを外すプライヤーも保存用品に含まれます。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適 pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時) 区分A型シリカゲル
1缶(500g×20個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)