保存/デシケーター :「デシケーター ガラス」の検索結果

保存・デシケーター用品とは、研究や実験で使うものを保管するための道具です。デシケーターは湿気を嫌うものを乾燥した状態でしまっておく容器で、防湿庫ともいいます。複数の棚がある大きなものから、卓上に置ける小型のものまでサイズはさまざま。デシケーターに入れて使うシリカゲルは乾燥剤のことで、ポリエチレン製のフィルムに穴を開けたタイプ、不織布を用いたタイプ、シートタイプなどがあるのが特徴です。また、バイアル瓶にアルミシールでふたをするためのハンドクリッパーや、シールを外すプライヤーも保存用品に含まれます。
特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,524 税込8,276
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードなガラス製デシケーターです。
材質本体/ガラス、プレート/磁製
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,078 税込13,286
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品中板 材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製 ねじ規格GL-32 吸入口外径(Φmm)8
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
89,100 税込98,010
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
付属品中板 材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製 ねじ規格GL-32
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部がG-L32のねじ口になっており、穴あきキャップに ニードルコックを付けて吸引します。耐久性の高い一級硬質硝子製。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
54,054 税込59,459
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉部にはパッチン錠を採用しています。 高温の試料保管に適しています。
付属品棚板(SUS430)×1枚・シリカゲル皿(ポリスチレン) 材質本体/強化ガラス、枠/アルミニウム、コーナージョイント/ABS樹脂 質量(kg)6 棚板耐荷重(kg)約5
1台
67,400 税込74,140
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様玉蓋のみ 材質ホウケイ酸ガラス(3.3)
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ねじ口デシケーター
材質はDURAN(R)製で有害金属などの溶出がありません。肉厚均一で機械的強度が他と比べて高くなっています。
仕様プラスチックキャップ・中板付き
1個
41,580 税込45,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。 真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
材質PP製
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg)4.5(棚板込み) 材質(本体)透明PMMA(アクリル) 間口(mm)258×458 棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg)2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525 材質(ゴム足)天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

仕様コック付き、上口デシケーター用コック TGK品番0814-07-06-51 材質ホウケイ酸ガラス(3.3) 摺合せ24/29 ノズル外径(Φmm)10
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

遮光タイプのため、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。
付属品フタ、中板 材質本体・蓋/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、プレート/磁器
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体はステンレス一体構造で、高真空(0.1Torr)対応の本格派タイプです。ステンレス(SUS304)の本体と強化ガラスの扉で、耐久性と耐薬品性に優れています。本体内部には電源コンセントが2ヶ所付いています。
1個
572,000 税込629,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品棚板:2枚 材質外装:スチール焼付塗装仕上げ内装:ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)バルブ口径:13 材質(扉)強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 許容真空度(kPa)0.1~101
1台
234,000 税込257,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 規格(摺合)NS24/29 接続口外径Φ8mm
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様コック付き、蓋のみ 材質ホウケイ酸ガラス(3.3)
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine真空デシケーター
減圧・真空・ガス置換ができます。
棚板2枚 真空バルブ外径8mm 2個 本体外形寸法(mm)355×225×H450 本体内寸法(mm)260×180×H260 仕様●減圧許容範囲:133Pa●シリカゲル皿:1枚●真空計:(-0.1MPa)1個
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:透明アクリル 棚板耐荷重(kg)5/枚 電源AC100V 3A
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コック付き、デシケーター用中板 穴径(Φmm)(中央)約20、(小)約5
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力3W 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25(使用環境による)
1台
57,600 税込63,360
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除湿能力が高いです。新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス 測定範囲0~60℃/10~60%RH 電源AC100V 50/60Hz 表示分解能1℃/1%RH 安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
275,000 税込302,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
5,722 税込6,294
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!。効率的なデジタル制御。新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計。▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。幅広い収納が可能。▼開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
仕様棚板取り付けピッチ:60mm 材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)約2 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
152,000 税込167,200
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス 測定範囲0~60℃/10~60%RH 電源AC100V 50/60Hz 表示分解能1℃/1%RH 安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
229,000 税込251,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!。効率的なデジタル制御。新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計。▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。
仕様棚板取り付けピッチ:60mm 材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)約2 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別バルブ 材質バルブ/硼珪酸ガラス・PP・PTFE、キャップ/PP アズワン品番3-6011-11
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

持ち運び取っ手付き(天井)
材質本体:透明アクリル 適合留金ロックタイプ 扉形式1枚式 仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。湿度計付き。 器内湿度調節可能です。(20%~50%) 下部にオートドライ機器が取付けられているデシケーターと比べ耐久性にもすぐれています。 紫外線カットタイプです。 デシケーターFH型+オートドライユニットO型
材質本体:オレンジ透明PVC 棚板3枚 棚段固定式 外形寸法(mm)300×345×H540 内形寸法(mm)260×320×H465 棚板耐荷重(kg)5/枚 本体質量(kg)7 電源AV 100V 3A
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

材質オレンジ透明PVC 適合留金タイプ 棚板3枚、棚板耐荷重5kg/枚 棚段5段(固定式) 本体外形寸法(mm)300×345×H540(ゴム足を含む) 本体内寸法(mm)265×320×H465 質量(kg)約6 付属品棚板 3枚、シリカゲル皿 1枚 仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
フタ外径(Φmm)296 内径(mm)239 全高(mm)288 有効高さ(mm)185 中板直径(Φmm)235 ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8 材質ポリカーボネート
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス上口デシケーターにご使用頂けるコック付真空計です。フタのねじ口(GL32)に取り付けるだけです。真空度を目視で確認できます。バルブ(接続口径R1/4)を変えれば、外径の異なるチューブも接続できます。
セット内容真空計、継ぎ手、ストレートボールバルブ、PTFEシールテープ 材質継ぎ手:アクリル 接続口径G1/4 ねじ規格継ぎ手:GL32 真空計(MPa)ゲージ範囲:-0.1~0
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ガラスデシケーターと比較して重量は1/3程度、しかも割れにくいポリカーボネート製です。蓋と本体の接合部はノンワセリンでメンテナンス不要です。
最高真空圧力1Torr(約133.3Pa) コック外径(Φmm)9
1個
20,000 税込22,000
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)