保存/デシケーター :「塩化マグネシウム」の検索結果
保存・デシケーター用品とは、研究や実験で使うものを保管するための道具です。デシケーターは湿気を嫌うものを乾燥した状態でしまっておく容器で、防湿庫ともいいます。複数の棚がある大きなものから、卓上に置ける小型のものまでサイズはさまざま。デシケーターに入れて使うシリカゲルは乾燥剤のことで、ポリエチレン製のフィルムに穴を開けたタイプ、不織布を用いたタイプ、シートタイプなどがあるのが特徴です。また、バイアル瓶にアルミシールでふたをするためのハンドクリッパーや、シールを外すプライヤーも保存用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
シリカゲルの約7倍の吸湿能力を保持しています。速効性で強い吸湿力が持続します。吸湿すると膨張凝固するため、吸湿効果や取り替え時期をすばやく確認できます。吸湿した水分は結晶水となるため、放湿しません。
仕様包装材:不透水透気性フィルム+PET不織布
塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。科学的吸着にて湿気を取り除いた後固化する、新しいタイプの乾燥剤です。CLP表示が不要なので、ヨーロッパ輸出時も安心して使用できます。
用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に。
材質主成分:塩化マグネシウム
色白
2018年トラスコ掲載ページ3 1259
塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ乾燥剤です。化学的吸着にて湿気を取り除き、固化するタイプの乾燥剤です。
仕様基準保護容積:110L
寸法(mm)185×152×15
有効期間3カ月(目安)
1個
¥379
税込¥417
16日以内出荷
塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。
吸湿後固形化(セメント化)するので効果の判断が容易です。
用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に
材質塩化マグネシウム、固化剤、袋:不織布
色白
横(mm)34.5
吸湿度40℃
吸湿度(%)210
吸湿量シリカゲルの約7倍(40℃90%RHの時)の吸湿力
塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。
吸湿後固形化(セメント化)するので効果の判断が容易です。
低湿度から高湿度まで全ての湿度領域にて強力に吸湿します。
フィルム面(プリント面)を金属に直接接触させて設置することができます。
不織布面から吸湿します。
CLP表示が不要のため、欧州輸出時も安心して使用できます。
用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に
材質塩化マグネシウム、固化剤、袋:片面:フィルム、片面:不織布
色白
吸湿度(%)210
吸湿度40℃
吸湿量シリカゲルの約7倍(40℃90%RHの時)の吸湿力
シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ちます。化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。商品パッケージにチャック付きアルミ密閉パックを使用しているので、乾燥剤の保存に便利です。
シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ち、容器内の湿度を急速(約3時間)に下げることができます。 化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。 一度吸湿した水分は殆ど放出されないため、温度差による結露の予防にたいへん効果的です。 湿度が下がり過ぎてしまう時は、付属の調整用カバーを乾燥剤に被せて使用します。
材質塩化マグネシウム 酸化マグネシウム
寸法(mm)100×70
効果4~8ヵ月
1組(4袋)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
最大吸湿量が自重の200%です。
低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
用途防錆:自動車関連部品の輸出・輸入の防錆梱包、電子部品、精密機器、光学機器、機械部品の輸出・輸入の防錆梱包
除湿:輸送コンテナ内の 結露防止など
防湿:倉庫内の長期防湿保管
化学製品、ガラス製品、その他、湿気、カビ・サビを嫌う物など
衣類、美術品の保存・保管
吸湿により変化する光学用向け樹脂板
調湿:ピアノ、楽器防湿梱包、ドライフラワー・押し花の包装など
質量(g)50
アズワン品番1-3122-01
材質塩化マグネシウム
寸法(mm)115×138
1ケース(10個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。
用途防錆、除湿、防湿、調湿
主成分塩化マグネシウム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3MB) (0.12MB)
GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿
仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)
材質塩化マグネシウム
寸法(mm)130×115
質量(g)40/個
アズワン品番3-5641-01
1ケース(10個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿
仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)
材質塩化マグネシウム
寸法(mm)203×155
質量(g)160/個
アズワン品番3-5641-02
1ケース(5個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。
用途防錆、除湿、防湿
主成分塩化マグネシウム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3MB) (0.12MB)
仕様持続期間:6-10か月(目安)
成分塩化マグネシウム、酸化マグネシウム
材質成分:塩化マグネシウム、酸化マグネシウム、本体袋:耐水紙
質量(g)15×4袋
アズワン品番64-7954-05
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿
主成分塩化マグネシウム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3MB) (0.12MB)
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。
用途防錆、除湿、防湿
主成分塩化マグネシウム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3MB) (0.12MB)
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。