カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 研究関連用品・実験用必需品
          • 保存/デシケーター
            • デシケーター類(13)
さらに商品を絞り込む

保存/デシケーター :「除湿剤」の検索結果

保存・デシケーター用品とは、研究や実験で使うものを保管するための道具です。デシケーターは湿気を嫌うものを乾燥した状態でしまっておく容器で、防湿庫ともいいます。複数の棚がある大きなものから、卓上に置ける小型のものまでサイズはさまざま。デシケーターに入れて使うシリカゲルは乾燥剤のことで、ポリエチレン製のフィルムに穴を開けたタイプ、不織布を用いたタイプ、シートタイプなどがあるのが特徴です。また、バイアル瓶にアルミシールでふたをするためのハンドクリッパーや、シールを外すプライヤーも保存用品に含まれます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
除湿剤 アズワン除湿剤アズワン(4件のレビュー)
2,540税込2,794
1袋(70g×10個)ほか
当日出荷
吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
除湿剤 大容量タイプ ID-1200Aシリーズ アズワン除湿剤 大容量タイプ ID-1200Aシリーズアズワン
2,390税込2,629
1個ほか
当日出荷
コンテナやキャビネット類の除湿に適しています。 ゲル化(固化)により取替え時期をお知らせします。 大容量タイプの除湿剤です。
成分除湿剤(塩化カルシウム)・無機系/有機系吸液剤・消臭剤寸法(mm)180×800×40吸湿量自重の約140%(25℃・90%RHの場合)
スタンダードデシケーターBG 除湿剤収納ポケット付 SD-BG2Pシリーズ アズワンスタンダードデシケーターBG 除湿剤収納ポケット付 SD-BG2Pシリーズアズワン
67,100税込73,810
1個
当日出荷
除湿剤の交換が容易にすばやく行えます。 除湿剤交換時の外気開放面積が小さく、庫内の湿度への影響を抑えます。 除湿剤の視認性が良く、交換時期が分かりやすいです。 扉を開けずに除湿剤の交換が可能です。
付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウムピッチ(mm)(棚板取付け)50内寸法(mm)560×483×731mm本体質量(kg)16サイズ(mm)574×517×765棚板寸法(mm)490×460
除湿乾燥剤 Kenko(ケンコートキナー)除湿乾燥剤Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(4個×20g)ほか
当日出荷
シリカゲルを不織布につめた、便利な乾燥剤です。 吸湿状態が再生シグナルシールの色の変化で確認できます。また日光に当てるだけで簡単に再生できるので大変経済的です。
材質B型シリカゲル、不織布入
モバイルドライ 東洋リビングモバイルドライ東洋リビング
4,998税込5,498
1個
当日出荷
除湿剤に代わる再生式の除湿ユニットです。 色がピンク色に変わったら、コンセントに差し込んで再生することで、繰り返し使えます。
寸法(mm)116×76×33質量(g)193電源AC100~240V消費電力10W/h
モバイルドライ リビングモバイルドライリビング
4,998税込5,498
1個
当日出荷
面倒な除湿剤の買い替え不要で繰り返し使える、密閉ボックス用の加熱再生式除湿ユニットです。 コンセントに差すだけで再生が可能で、メンテナンスフリーです。 AC100V~240Vのため、密閉バッグとの併用で海外旅行でも防湿保管が可能です。
用途密閉容器に入れて、カメラ・乾燥食品・薬品・革製品の防湿保管に。トラスコ品番197-9166ホワイト質量(g)355間口(mm)153電源(V)AC100~240消費電力(W)20本体寸法(mm)奥行103本体寸法(mm)高さ33
ドライキャビ アクリルデシケーター 超低湿度タイプ LDX型 (5%RH以下) トーリ・ハンドライキャビ アクリルデシケーター 超低湿度タイプ LDX型 (5%RH以下)トーリ・ハン
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)<br />除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要<br />無音、無振動で長期連続運転が可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用、金属の錆防止材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き精度湿度計モニター:±3~4.5%RH棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)電源(AC V)100材質(棚板)SUS430湿度計デジタル湿度計調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
ドライキャビ アクリルデシケーター 低湿度タイプ PZ型 (10~50%RH) トーリ・ハンドライキャビ アクリルデシケーター 低湿度タイプ PZ型 (10~50%RH)トーリ・ハン
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)<br />湿度設定による定湿度運転が可能<br />除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要<br />無音、無振動で長期連続運転が可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き精度湿度計モニター:±3~4.5%RH棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)電源(AC V)100材質(棚板)SUS430湿度計デジタル湿度計調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
ドライキャビ アクリルデシケーター 中湿度タイプ DX型 (25~50%RH) トーリ・ハンドライキャビ アクリルデシケーター 中湿度タイプ DX型 (25~50%RH)トーリ・ハン
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)<br />湿度設定による定湿度運転が可能<br />除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要<br />無音、無振動で長期連続運転が可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き精度湿度計モニター:±3~4.5%RH棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)電源(AC V)100材質(棚板)SUS430湿度計デジタル湿度計調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
ドライキャビ 中湿度用(25~50%RH) TDCシリーズ DXタイプ トーリ・ハンドライキャビ 中湿度用(25~50%RH) TDCシリーズ DXタイプトーリ・ハン
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)<br />湿度設定による定湿度運転が可能<br />使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き<br />左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単<br />除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要<br />無音、無振動で長期連続運転が可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用付属品棚板×3、キー×2精度湿度計モニター:±3~4.5%RH棚板耐荷重(kg)50/枚電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
ドライキャビ 低湿度用(10~50%RH) TDCシリーズ PZタイプ トーリ・ハンドライキャビ 低湿度用(10~50%RH) TDCシリーズ PZタイプトーリ・ハン
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)<br />湿度設定による定湿度運転が可能<br />使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き<br />左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単<br />除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要<br />無音、無振動で長期連続運転が可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用付属品棚板×3、キー×2精度湿度計モニター:±3~4.5%RH棚板耐荷重(kg)50/枚電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
ドライキャビ 超低湿度用(1%RH以下) 超高速除湿型 TDCシリーズ HYPタイプ トーリ・ハンドライキャビ 超低湿度用(1%RH以下) 超高速除湿型 TDCシリーズ HYPタイプトーリ・ハン
369,800税込406,780
1台
6日以内出荷
大型除湿装置を採用<br />湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)<br />湿度設定による定湿度運転と省エネ設定が可能<br />使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き<br />左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単<br />除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要<br />無音、無振動で長期連続運転が可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用、金属の錆防止付属品棚板×3、キー×2、アース線精度湿度計モニター:±2~2.5%RH棚板耐荷重(kg)50/枚電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
ウエット・キャビ 恒湿槽(50~75%RH) 除湿・加湿タイプ 小型シリーズ トーリ・ハンウエット・キャビ 恒湿槽(50~75%RH) 除湿・加湿タイプ 小型シリーズトーリ・ハン
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
空気中の水分だけで加湿する手軽な恒湿槽<br />空気中の水分による新加湿方式を実現<br />湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)<br />安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)<br />除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要<br />無音、無振動で長期連続運転が可能
用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用材質本体:スチール(粉体塗装 黒色)、扉:ガラス、PVC枠、マグネットパッキン(PVC)、鍵棚板耐荷重(kg)50/枚(等分布)電源(V)AC100湿度表示精度±3~4.5%RH
ドライキャビ アクリルデシケーター 除湿・加湿タイプ AHU型 (50~75%RH) トーリ・ハンドライキャビ アクリルデシケーター 除湿・加湿タイプ AHU型 (50~75%RH)トーリ・ハン
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
空気中の水分だけで加湿する手軽な恒湿槽<br />空気中の水分による新加湿方式を実現<br />湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)<br />安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)<br />除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要<br />無音、無振動で長期連続運転が可能
用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き精度湿度計モニター:±3~4.5%RH棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)電源(AC V)100材質(棚板)SUS430湿度計デジタル湿度計調整方式(除湿/湿度調整):除湿・加湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
ウエット・キャビ 恒湿槽(50~75%RH) 除湿・加湿タイプ WETシリーズ トーリ・ハンウエット・キャビ 恒湿槽(50~75%RH) 除湿・加湿タイプ WETシリーズトーリ・ハン
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
給水不要の乾燥剤吸湿・加湿システム<br />空気中の水分による新加湿方式を実現<br />湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)<br />安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)<br />使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き<br />左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単<br />除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要<br />無音、無振動で長期連続運転が可能
用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用付属品棚板×3、キー×2精度湿度計モニター:±3~4.5%RH棚板耐荷重(kg)50/枚電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿・加湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
ドライキャビ プレミアム PH-322W-M2 トーリ・ハンドライキャビ プレミアム PH-322W-M2トーリ・ハン
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
業界No.1の大きさ<br />ワンタッチ着脱式センターピラーで長いものも出し入れしやすい<br />庫内にLED照明を搭載<br />庫内と庫外に充電用コンセント付き<br />庫内の湿度がひと目でわかるアナログ湿度計付き<br />収納品を優しく保護するフェルトシート付き棚板は隅々まで広く使用できる半固定方式(上下移動可)<br />キャスター付き<br />無音、無振動で長期連続運転が可能<br />省エネ設計
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用付属品棚板×5、LEDライト×2、庫内コンセント 1個、庫外コンセント1個、キャスター×4、キー×2質量(kg)55タイプ中湿度用電源(V)AC100消費電力(W)58有効内容量(L)317外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×381×1390(キャスター含む)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)803×320×1234棚板耐荷重(kg)50Kg湿度計アナログ湿度計塗装粉体塗装 ブラック除湿方式乾燥剤方式除湿ユニット・ダイヤル自動調節式湿度コントロール可変式30~50%RH材質(キャビネット)スチール
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら