体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトとは、少量の液体を測定したり定量したりするための器具です。ピペットやスポイトは、液体を少量吸い取って他の容器に移す時に使用します。一般的には、ピペットには目盛りがついており、スポイトはピペットより小さく目盛りはついていません。ピペッターとは、ピペットに取り付けて使用する器具で、吸い込みを補助します。また、シリンジは注射器の筒部分を指し、関連製品にニードルやキャップ、シリンジポンプなどがあります。
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。
メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など
仕様EOG滅菌済み
材質ポリスチレン
形態個包装
こんなお得な商品も!

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
コストメリットのあるディスポーザブルスポイトです。材質はポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
全長(mm)155
1目盛(mL)0.5
滅菌未滅菌
玉部を押すだけで、一定量を吸い上げます。
目盛あり
材質PE(ポリエチレン)
滅菌なし
ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
種別シリンジ用
柔軟性の高いLDPE製で、成型目盛(目安)付のスポイトです。
使用温度範囲(℃)"-30~60
微妙な量の摘出や混合に最適です。
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のある低密度ポリエチレンです。
耐寒温度(℃)-10
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質LDPE
こんなお得な商品も!

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
樹脂成分の溶出がほとんどありません。
EOG及び放射線滅菌ができます。
凍結保存ができます。
ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。
目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
材質PE
滅菌未滅菌
様々な形状、容量からお選びください。20本ごとの包装なので便利です。EOG滅菌済みです。
材質LDPE
ベローズで吸引でき、押し出せます。
材質軟質PE
独自形状による抜群の流動特性、シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。
ベローズで吸引と押し出しができます。
材質軟質ポリエチレン
UV光を完全にブロックしながらも、可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。
ロック式は注射針を差し込むと針を固定でき、高圧注射時の針の脱落を防ぎます。
形状中口
タイプロックタイプ
容量(mL)3
材質PP
全長(mm)90
色角型/半透明、ジャンバラタイプ/青・ピンク
外径×穴径(Φmm)3.5×1.3
目盛あり
1パック(2本)
¥52
税込¥57
当日出荷
目安の目盛付。(0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mL)
容量(mL)2・3
アズワン品番62-6282-13
1ケース(20袋×50本)
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
極めて丈夫なワンピースポリエチレン。1ml及び2mlの目盛入り。
容量(mL)3
気軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
ちょっとしたソースを入れてお洒落に味付けを楽しめます。
容量(mL)3.3
材質ポリエチレン
色クリア
直径×長さL(Φmm×mm)12×77
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-10
TKG品番9-1702-0501
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
目安の目盛付。(0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mL)
容量(mL)2・3
アズワン品番62-6282-12
1ケース(100袋×10本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高温状態での吐出や、高い圧力をかけて吐出する際に最適なステンレス製シリンジ。
密閉度が高く、シリンジ内の液剤を掻きとれるワイパーピストンです。
用途消耗品の交換に。
色白
材質PE
溶出成分の少ないポリエチレンを原材料に使用し、移送に適するように作られています。
スポイトタイプのディスポピペットです。少容量の細胞懸濁液や検体のトランスファーに便利です。用途に応じて色々なタイプをご用意しています。ヒートシールにより簡易ディスポアンプルとして使用いただけます。放射線滅菌済。
容量(mL)3.5
全長(mm)230
1セット(400個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。