体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「蒸気用フィルター」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Axygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。AxygenMaxymumRecovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。GilsonP10mLおよびMLAピペッターに適合します。
仕様●パック入数:100/パック●ケース入数:20/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10mL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:100本/パック、20パック/ケース●オートクレーブ可能:あり アズワン品番65-3964-11
1ケース(2パック×100個)
69,980 税込76,978
欠品中

Axygen(R)5mLマクロボリュームピペットチップ、透明、目盛付き、バルクパック、250本/パック、10パック/ケースAxygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。これらのポリプロピレン製チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。AxygenMaxymumRecovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。互換性:GilsonP5000およびMLAピペッター。1、2、3、4、5mLに目盛付き、0.5mL毎に目盛
仕様●パック入数:250/パック●ケース入数:2500/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:5mL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:250本/パック、10パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:1000-5000μL アズワン品番65-3964-18
1ケース(10パック×250個)
39,980 税込43,978
欠品中

Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:20μL●最大容量:20μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:赤●滅菌:あり●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-20μL アズワン品番65-3965-07
1ケース(5パック×960個)
76,980 税込84,678
6日以内出荷



Axygen(R)チップリフィルシステム、10μL、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識別が容易です。RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。半透明のラックでチップを可視化しています。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.1-10μL●最大容量:10μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3963-86
1ケース(5パック×960個)
27,980 税込30,778
欠品中

Axygen(R)チップリフィルシステム、200μL、目盛付き、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:200μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:1-200μL●最大容量:200μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3963-85
1ケース(5パック×960個)
22,980 税込25,278
欠品中

Axygen(R)チップリフィルシステム、1200μL、目盛付き、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、8ラック/パック、6パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識別が容易です。RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。半透明のラックでチップを可視化しています。
仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:4608/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:1200μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、8ラック/パック、6パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:15-1250μL●最大容量:1200μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3963-84
1ケース(6パック×768個)
29,980 税込32,978
欠品中

Axygen(R)は、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius、Zymark(R)/Caliper、Biotek(R)、Dynamic Devices自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムの基、精密な仕様で製造され、均一な精度と
仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:8ウェハー/スタック、5スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:50μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:ネスト型チップラック●Tip Feature:Standard●Series:EV●Packaging Configuration:8 Stacked●使用可能モデル:Tecan●モデル:Freedom EVO●パック/ケース:40 Racks/Case アズワン品番65-3963-39
1ケース(5パック×768個)
49,980 税込54,978
欠品中

Axygen(R)は、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius、Zymark(R)/Caliper、Biotek(R)、Dynamic Devices自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムの基、精密な仕様で製造され、均一な精度と品質を備えています。チップはRNase/DNaseフリーとノンパイロジェニックを保証しています。滅菌済みと滅菌なし、フィルター付きとフィルターなし、ワイドボアタイプからお選びいただけます。透明ポリプロピレンチップは、96ウェルフォーマット用にデザインされており、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius(MCA96 head)、Zymark(R)/Caliper RapidPlate(R)、SciClone(R)、Zephyr(R)(HV96 head)、Biotek(R) Precision(TM)、Precision XS 8、12 head、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol、96-Ch.-Low Vol headに適合します。▼MCA96ヘッド用ネスト型。▼96チップフォーマット。▼透明ポリプロピレン。▼RNase/DNaseフリーを保証。▼ノンパイロジェニック。▼滅菌なし。▼互換性:Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius with(MCA96 head)、Zymark(R)/Caliper RapidPlate(R)、SciClone(R)、Zephyr(R)(HV96 head)、Biotek(R) Precision(TM)、Precision XS 8、12 head、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol、96-Ch.-Low Vol head
仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:8ウェハー/スタック、5スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:200μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:ネスト型チップラック●Tip Feature:Standard●Series:EV●Packaging Configuration:8 Stacked●使用可能モデル:Tecan●モデル:Freedom EVO●パック/ケース:40 Racks/Case アズワン品番65-3963-37
1ケース(5パック×768個)
49,980 税込54,978
欠品中

。Axygen(R)は、Molecular Devices FLIPR Tetra自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムによる精密な仕様で製造され、均一な精度と品質を備えています。チップはRNase/DNaseフリーとノンパイロジェニックを保証しています。滅菌済みと滅菌なし、フィルター付きとフィルターなしからお選びいただけます。黒色および透明ポリプロピレンチップは384ウェルフォーマット用にデザインされており、Molecular Devices FLIPR Tetraワークステーションに適合します。▼30μL透明チップ。▼384チップフォーマット。▼透明ポリプロピレン。▼RNase/DNaseフリーを保証。▼ノンパイロジェニック
1ケース(5パック×3840個)
399,800 税込439,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Axygen(R)はBeckman Coulter(R)オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。透明のポリプロピレン製チッ
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:あり●フィルター素材:ポリエチレン●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:200μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:SBS Rack●互換性:Beckman Coulter Biomek●Tip Feature:Standard●Series:FX●Packaging Configuration:Single Rack●使用可能モデル:Beckman Coulter●モデル:Biomek●パック/ケース:50 Racks/Case●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3965-40
1ケース(5パック×960個)
84,980 税込93,478
63日以内出荷