体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「オートクレーブ」の検索結果
関連キーワード
全て未滅菌タイプです。滅菌済につきましても取り扱いがございますので、お問い合わせ下さい。チップの内外ともに均質で、疎水性・液切れの良いチップです。ポリプロピレン製で、ラックも含めてオートクレーブ可能です。
仕様オートクレーブ滅菌:可
長さ(mm)150
容量(mL)1~10
カラーコードレッド
入数100本/袋
1袋(100本)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
気泡のない分注が可能なディスペンサーです。 簡単に分解ができるので、お手入れが簡単です。
付属品ボトルネックアダプター(28、32、36、40、45mm)
材質ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP
接続口径28、32、36、 40、45mm
接続口径(Φmm)28、32、36、 40、45
オートクレーブの可否可(121℃/15分)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。