PIPETTE DROPPER+TEAT 100ML BTLRS PRO7日以内出荷
RS Pro ガラス液滴用ピペット( 14-23 ジョイントサイズ)は、 100 ml ボトルに適合します RS Pro のガラス製ドロップピペットは、正確な量の液体を特定の用途に最適な優れたリキッドハンドリングソリューションです。ピペットは透明のソーダライムガラスで製造されており、高い耐薬品性と耐熱性により、耐久性に優れています。ピペットの本体にはグラウンドガラスバルブが内蔵されており、ボトルネックや試薬ボトルなどの容器にピペットをしっかりと固定できます。TOP ピペットは Durable ラバー製の乳首を備えており、液体やサンプルを簡単かつ正確に吐出することができます。RS Pro のガラス製ドロップピペットは、さまざまなサイズが用意されており、ラボでのさまざまな用途に適しています。 特長と利点 耐熱性と耐薬品性に優れた Durable ソーダライムガラスデザイン 精度と精度を備えた液体の分注に最適です 一体型コーンにより、ボトルにピペットをしっかり SIT できます Durable ラバーバブルは液体を描き、ディスペンサ入りです 用途 ガラスピペットは、スポイトとも呼ばれ、さまざまな用途で液体を描画及び注するために使用する、軽量でポータブルな携帯型実験装置です。多くの場合、薄型設計で、 TOP に液体を引くバルブ、液体を保持するステム、及び狭いオープン先端を備えています。ピペットはプラスチックやガラスなどの材料で製造されており、サイズが異なる場合があります。次のような分野でよく使用されています。 化学 生物学 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 ジョイントのサイズは? このピペットは、結合サイズが 14/23 となっています ボトルは含まれますか? いいえ。 RS Pro 試薬ボトル 100ml ( 2012445) 2012445 のような 100 ml ボトルに対応しています。ただし、ボトルは付属していません。
仕様素材 = ガラス容量 = 100ml目盛 = なし
PIPETTE DROPPER+TEAT 50ML BTL.RS PRO7日以内出荷
RS Pro ガラス液滴用ピペット( 14/15 ジョイントサイズ、 50 ml ボトルに適合) RS Pro のガラス製ドロップピペットは、正確な量の液体を特定の用途に最適な優れたリキッドハンドリングソリューションです。ピペットは透明のソーダライムガラスで製造されており、高い耐薬品性と耐熱性により、耐久性に優れています。ピペットの本体にはグラウンドガラスバルブが内蔵されており、ボトルネックや試薬ボトルなどの容器にピペットをしっかりと固定できます。TOP ピペットは Durable ラバー製の乳首を備えており、液体やサンプルを簡単かつ正確に吐出することができます。RS Pro のガラス製ドロップピペットは、さまざまなサイズが用意されており、ラボでのさまざまな用途に適しています。 特長と利点 耐熱性と耐薬品性に優れた Durable ソーダライムガラスデザイン 精度と精度を備えた液体の分注に最適です 一体型コーンにより、ボトルにピペットをしっかり SIT できます Durable ラバーバブルは液体を描き、ディスペンサ入りです 用途 ガラスピペットは、スポイトとも呼ばれ、さまざまな用途で液体を描画及び注するために使用する、軽量でポータブルな携帯型実験装置です。多くの場合、薄型設計で、 TOP に液体を引くバルブ、液体を保持するステム、及び狭いオープン先端を備えています。ピペットはプラスチックやガラスなどの材料で製造されており、サイズが異なる場合があります。次のような分野でよく使用されています。 化学 生物学 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 ジョイントのサイズは? このピペットは、共同サイズが 14/15 である。 ボトルは含まれますか? いいえ。このピペットにはボトル() は含まれていませんが、 RS Pro 試薬ボトル 50 ml 2012444 などの 50 ml ボトルと互換性があります。
仕様素材 = ガラス容量 = 50ml目盛 = なし
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
ページ: 1/ 3
電動ピペッターMMK SCIENTIFIC税込¥34,078¥30,980
ピペットポンプMMK SCIENTIFIC税込¥1,066~¥969~
スポイトサンプラテック税込¥15,378~¥13,980~
スポイトサンプラテック税込¥2,638~¥2,398~