フィンチップThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1袋(1000本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。
フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。
微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ
シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。
チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。
16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。
チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。
放射線滅菌済のタイプもあります。
通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。
リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)
パスツールピペットThermo Fisher Scientific¥9,298~税込¥10,228~
1ケース(720本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質硼珪酸ガラス上部外径(Φmm)6.5ピペットの種類パスツールピペット
電動ピペッターThermo Fisher Scientific当日出荷から3日以内出荷
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL)1~100付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE
ラボチップ(Labtip)Thermo Fisher Scientific¥1,998~税込¥2,198~
1組(1000本)
当日出荷
ポリプロピレン製のチップです。 バルクタイプです。
パスツールピペットThermo Fisher Scientific¥2,198~税込¥2,418~
1組(144本)ほか
翌日出荷
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
リザーバーThermo Fisher Scientific¥6,398~税込¥7,038~
1箱(10枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
内側に容量成型目盛付きです。
底部がV型で中央部に細い溝がありますので、試薬をムダなく使用できます。
フィンピペットF1Thermo Fisher Scientific当日出荷から12日以内出荷
ヘマトクリットチューブ 22-362シリーズThermo Fisher Scientific当日出荷から翌々日出荷
マイクロヘマトクリック用に最適。端はシーラント(粘土)や火炎でシール可能。1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入り。
マイクロピペット(フィンピペット デジタル)Thermo Fisher Scientific3日以内出荷
耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
フィンピペットF2Thermo Fisher Scientific当日出荷から12日以内出荷
ブルーチップThermo Fisher Scientific¥7,998税込¥8,798
1箱(100本×8ラック)
当日出荷
DNA・RNase・DNaseフリー
パイロジェンフリー
オートクレーブ可(121℃・20分)
電子線滅菌済(3951・3991のみ)
材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)100~1000
ボトルトップディスペンサーThermo Fisher Scientific翌日出荷から4日以内出荷
気泡のない分注が可能なディスペンサーです。 簡単に分解ができるので、お手入れが簡単です。
付属品ボトルネックアダプター(28、32、36、40、45mm)材質ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP接続口径28、32、36、 40、45mm接続口径(Φmm)28、32、36、 40、45オートクレーブの可否可(121℃/15分)
ピペットチップThermo Fisher Scientific3日以内出荷
Heathrow Scientific ピペットコントローラーThermo Fisher Scientific当日出荷
持ちやすく使いやすい手動インラインピペットコントローラー人間工学に基づいたグリップとバルブを備えて設計されており、シンプルで正確な操作が可能です。指先で流量をコントロールするピペットコントローラー1~100mLの範囲のガラス製またはプラスチック製の血清学的または容積測定用ピペットに便利に対応しますサンプルと内部コンポーネントを保護するための交換可能な0.45μm疎水性フィルターが含まれていますポリプロピレンノズル、シリコンピペットアダプターはオートクレーブ可能です<
仕様●サイズ:23×5.4×5.4cm●カラー:青●チャンネル数:1●ディスプレイ:表示なし●フィルタータイプ:0.45μm疎水性●使用目的:セロジャー、体積測定用ピペット●付属品:フィルター2個、ノーズコーン3個●保証期間:1年間●重量:0.2kg●対応容量:1~100mLアズワン品番65-4342-64
ART 20P 2149PシリーズThermo Fisher Scientific¥14,980~税込¥16,478~
1箱(10パック×96本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
フィンチップ フレックスThermo Fisher Scientific¥15,980~税込¥17,578~
1箱(960本)ほか
3日以内出荷
省スペースでゴミも減らせるタワー型のリフィルキットです。 ダイアモンド研磨の金型による成型で透明度が高く、液残りが少ないチップです。
ピペットチップThermo Fisher Scientific3日以内出荷
仕様品質保証:RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー材質PP(ポリプロピレン)
フィンチップThermo Fisher Scientific翌日出荷
全て未滅菌タイプです。滅菌済につきましても取り扱いがございますので、お問い合わせ下さい。チップの内外ともに均質で、疎水性・液切れの良いチップです。ポリプロピレン製で、ラックも含めてオートクレーブ可能です。
仕様オートクレーブ滅菌:可長さ(mm)150容量(mL)1~10カラーコードレッド入数100本/袋
フィンチップ 未滅菌 3840 1箱 384本×10ラック入Thermo Fisher Scientific¥74,980~税込¥82,478~
1箱(10ラック×384本)
3日以内出荷
16チャンネルピペット用のチップ
チャンネル間隔の狭い16チャンネルピペット向けの肉薄のチップで、384本(16×24)ラック入
リザーバー 2レーン 25ml BMシリーズThermo Fisher Scientific¥17,479税込¥19,227
1個(100枚)ほか
4日以内出荷
2レーン:25ml2レーンに分かれているのでそれぞれを8チャンネルピペット用、シングルチャンネルピペット用と使い分けることができます。内側に容量目印、倒れにくい足部
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml(分割使用時:9ml & 8ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x59x25.5mm●色:白
リザーバー 1レーン 25ml BMシリーズThermo Fisher Scientific¥17,479税込¥19,227
1個(50枚)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
1レーン:25mlコンパクトなスタンダードリザーバーマルチチャンネルピペット(8ch、12ch、16ch)に最適
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x59x25.5mm●色:白
リザーバー 1レーン 100ml BMシリーズThermo Fisher Scientific¥17,479税込¥19,227
1個(50枚)ほか
4日以内出荷から18日以内出荷
1レーン:100ml100mlの大容量リザーバーで、外側には滑り止めの模様が付いています。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:100ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x83x31.5mm●色:白
トランスファーピペット 3.7ml 235シリーズThermo Fisher Scientific¥99,980税込¥109,978
1セット(10個×500本)
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適約-40℃迄の低温保存が可能常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。未滅菌
仕様●全 容 量:ピペットの堆積量●1滴下量:1mlあたりの滴下目安回数●1吸引量:1回押して吸引する目安量●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.7cm●胴径:4.6mm●全容量:5.8ml 1●吸引量:3.7ml●1滴下数:50回アズワン品番65-3767-95
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
ページ: 1/ 3
リザーバーADVANTEC税込¥153,780~¥139,800~
チップホルダーEppendorf(エッペンドルフ)税込¥73,678¥66,980