絞り込み
容量(mL)
- 1未満(1)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 4~5未満(1)
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(8)
- 三商(198)
- SIBATA(柴田科学)(94)
- ケニス(67)
- アズワン(59)
- ハミルトン(49)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(43)
- ナリカ(39)
- WATSON(37)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(34)
- 岩下エンジニアリング(34)
- 岩下(31)
- NICHIRYO(ニチリョー)(29)
- A&D(エー・アンド・デイ)(28)
- サンプラテック(25)
- 武蔵エンジニアリング(24)
- 宮原計量器(23)
- コーニング(19)
- レイニン(19)
- ブランドをもっと見る

フィンチップ
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(1000本)ほか当日出荷から3日以内出荷チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・20分)
パスツールピペット
Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~1ケース(720本)ほか当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。仕様使い捨て材質硼珪酸ガラス容量(mL)2規格ASTEM E732上部外径(Φmm)6.5ピペットの種類パスツールピペット
フィンピペットF2
Thermo Fisher Scientific¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から3日以内出荷仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
電動ピペッター
Thermo Fisher Scientific¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から3日以内出荷2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE適合ピペット(mL)1~100
パスツールピペット
Thermo Fisher Scientific¥2,998~税込¥3,298~1組(144本)ほか当日出荷から翌日出荷耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。材質硼珪酸ガラスピペットの種類パスツールピペット
ラボチップ(Labtip)
Thermo Fisher Scientific¥1,998~税込¥2,198~1組(1000本)当日出荷ポリプロピレン製のチップです。 バルクタイプです。材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可
フィンピペットF1
Thermo Fisher Scientific¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から12日以内出荷仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
マイクロピペット(フィンピペット デジタル)
Thermo Fisher Scientific¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から3日以内出荷耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。仕様Finnpipette Digital材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
リザーバー
Thermo Fisher Scientific¥6,698~税込¥7,368~1箱(10枚)ほか当日出荷から12日以内出荷内側に容量成型目盛付きです。 底部がV型で中央部に細い溝がありますので、試薬をムダなく使用できます。
ディスポーサブルピペットルーペタイプ
Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~1ケース(50本×4箱)ほか翌々日出荷から12日以内出荷ピペットの種類ディスポーザブルピペット
フィンチップ
Thermo Fisher Scientific¥4,398税込¥4,8381袋(100本)翌日出荷全て未滅菌タイプです。滅菌済につきましても取り扱いがございますので、お問い合わせ下さい。チップの内外ともに均質で、疎水性・液切れの良いチップです。ポリプロピレン製で、ラックも含めてオートクレーブ可能です。仕様オートクレーブ滅菌:可長さ(mm)150容量(mL)1~10カラーコードレッド入数100本/袋
ピペットチップ
Thermo Fisher Scientific¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷仕様品質保証:RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー材質PP(ポリプロピレン)
ブルーチップ
Thermo Fisher Scientific¥8,198税込¥9,0181箱(100本×8ラック)欠品中DNA・RNase・DNaseフリー パイロジェンフリー オートクレーブ可(121℃・20分) 電子線滅菌済(3951・3991のみ)材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)100~1000
ボトルトップディスペンサー
Thermo Fisher Scientific¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から4日以内出荷気泡のない分注が可能なディスペンサーです。 簡単に分解ができるので、お手入れが簡単です。付属品ボトルネックアダプター(28、32、36、40、45mm)材質ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP接続口径28、32、36、 40、45mm接続口径(Φmm)28、32、36、 40、45オートクレーブの可否可(121℃/15分)
ラボチップ(Labtip)
Thermo Fisher Scientific¥19,980税込¥21,9781組(3840本)24日以内出荷ポリプロピレン製のチップです。材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可
フィンチップ フレックス
Thermo Fisher Scientific¥15,980~税込¥17,578~1箱(960本)ほか3日以内出荷省スペースでゴミも減らせるタワー型のリフィルキットです。 ダイアモンド研磨の金型による成型で透明度が高く、液残りが少ないチップです。オートクレーブの可否可(チップ・ラック共に)
マイクロピペット(フィンピペット F3)
Thermo Fisher Scientific¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷操作が軽く、連続的に作業しても快適な人間工学に配慮した設計のマイクロピペットです。 独立型の容量調整ギアメカニズムで精密な容量設定を可能にしました。 分注容量は黒地に白文字で大きく表示され、さらに最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。
ディスポーサブルピペットルーペタイプ
Thermo Fisher Scientific¥27,980~税込¥30,778~1ケース(50本×10箱)ほか翌々日出荷から12日以内出荷材質ポリスチレン規格Non-pyrogenic、USP XXII、USP XXII Bacterial Endotoxins Test (85); DNase/RNase Free; BSE/TSE Free滅菌済ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ディスポーザブルピペット(滅菌)
Thermo Fisher Scientific¥34,980~税込¥38,478~1ケース(100本×2箱)ほか翌々日出荷から6日以内出荷レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
マイクロピペット
Thermo Fisher Scientific¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷大型表示とシンプルな操作ボタンで、すばやく容易に設定できます。 右手でも左手でも対応できます。 軽くて寿命の長いリチウムイオンバッテリを採用しました。 チップコーンパーツはオートクレーブ可能です。ピペットの種類マイクロピペット