25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75mlリザーバー(BM8075)用フタ。75mlの大容量リザーバー(BM8075)(別売)のフタとして一時的な保存に適しています。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3806-15
1個(10枚)
5,998 税込6,598
18日以内出荷

チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分) 材質PP(ポリプロピレン)
1袋(1000本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1.5mlチューブ内にピペットが入らない-10μlロングタイプです。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3762-12
1個(960本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1.5mlチューブ内にピペットが入らない-10μlロングタイプです。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3762-25
1セット(5個×960本)
93,980 税込103,378
4日以内出荷

1.5mlチューブ内にピペットが入らない-10μlロングタイプです。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3762-13
1セット(5個×960本)
93,980 税込103,378
4日以内出荷

1.5mlチューブ内にピペットが入らない-10μlロングタイプです。2004-ERはRI(リロードインサート)-10μl専用の空ラック。RI(リロードインサート)はHR(ヒンジラック)、2004-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替え(リロードインサート)タイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3762-27
1セット(5個×960本)
70,980 税込78,078
4日以内出荷

耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端に2μlの目盛のある-10μlロングのスタンダードタイプ。全長を通常のチップより伸ばすことで1.5mlチューブからのサンプリング時にピペットがチューブに干渉しないようデザインされています。コンタミネーション防止に適したデザインです。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3777-73
1セット(5個×960本)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

先端に2μlの目盛のある-10μlロングのスタンダードタイプ。全長を通常のチップより伸ばすことで1.5mlチューブからのサンプリング時にピペットがチューブに干渉しないようデザインされています。コンタミネーション防止に適したデザインです。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3777-77
1セット(5個×960本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

先端に2μlの目盛のある-10μlロングのスタンダードタイプ。全長を通常のチップより伸ばすことで1.5mlチューブからのサンプリング時にピペットがチューブに干渉しないようデザインされています。コンタミネーション防止に適したデザインです。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3777-75
1セット(5個×960本)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

先端に2μlの目盛のある-10μlロングのスタンダードタイプ。全長を通常のチップより伸ばすことで1.5mlチューブからのサンプリング時にピペットがチューブに干渉しないようデザインされています。コンタミネーション防止に適したデザインです。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3777-71
1セット(5個×960本)
37,980 税込41,778
4日以内出荷

先端に2μlの目盛のある-10μlロングのスタンダードタイプ。全長を通常のチップより伸ばすことで1.5mlチューブからのサンプリング時にピペットがチューブに干渉しないようデザインされています。コンタミネーション防止に適したデザインです。バルクタイプ。未滅菌。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3777-69
1セット(10個×1000本)
38,980 税込42,878
4日以内出荷

レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)
材質硼珪酸ガラス ピペットの種類ディスポーザブルピペット
1ケース(100本×2箱)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

持ちやすく使いやすい手動インラインピペットコントローラー。人間工学に基づいたグリップとバルブを備えて設計されており、シンプルで正確な操作が可能です。指先で流量をコントロールするピペットコントローラー。1~100mLの範囲のガラス製またはプラスチック製の血清学的または容積測定用ピペットに便利に対応します。サンプルと内部コンポーネントを保護するための交換可能な0.45μm疎水性フィルターが含まれています。ポリプロピレンノズル、シリコンピペットアダプターはオートクレーブ可能です<
仕様●サイズ:23×5.4×5.4cm●カラー:青●チャンネル数:1●ディスプレイ:表示なし●フィルタータイプ:0.45μm疎水性●使用目的:セロジャー、体積測定用ピペット●付属品:フィルター2個、ノーズコーン3個●保証期間:1年間●重量:0.2kg●対応容量:1~100mL アズワン品番65-4342-64
1個
14,980 税込16,478
12日以内出荷

1ケース(50本×4箱)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1レーン:100ml。100mlの大容量リザーバーで、外側には滑り止めの模様が付いています。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:100ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x83x31.5mm●色:白
1個(50枚)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(50本×10箱)ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様●ボディーカラー:グレー●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop Micro●素材:シリコン/ステンレス●チップ径:0.22mm●分注量対応:0.5~50μL/ウェル●デットボリューム:1mL以下●オートクレーブ許容回数:約10回●主な分注用途:緩衝液、培地、粘性のやや高い溶液など●最大使用回数:約1,000枚(384ウェルプレートに5μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:0.5~50μL/ウェル、0.5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):0.5μL:CV≦10%、2μL:CV≦5%、10μL:CV≦3%、>10μL:CV≦3%●▼正確度:2μL:±10%(標準値)、10μL:±5%(標準値)、>10μL:±5%(標準値)●分注速度●▼384ウェルプレート:5秒(1μL)、8秒(5μL)、12秒(10μL)●▼1,536ウェルプレート:14秒(1μL)、26秒(5μL)●デッドボリューム:1mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
1セットほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●ボディーカラー:ブルー●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop Micro●素材:シリコン/ポリプロピレン●チップ径:0.22mm●分注量対応:0.5~50μL/ウェル●デットボリューム:1mL以下●オートクレーブ許容回数:約10回●主な分注用途:緩衝液、培地、タンパク質溶液、PCRMixなど●最大使用回数:約1,000枚(384ウェルプレートに5μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:0.5~50μL/ウェル、0.5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):0.5μL:CV≦10%、2μL:CV≦5%、10μL:CV≦3%、>10μL:CV≦3%●▼正確度:2μL:±10%(標準値)、10μL:±5%(標準値)、>10μL:±5%(標準値)●分注速度●▼384ウェルプレート:5秒(1μL)、8秒(5μL)、12秒(10μL)●▼1,536ウェルプレート:14秒(1μL)、26秒(5μL)●デッドボリューム:1mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
1セットほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。
仕様●5000本(10×500pk)●未滅菌●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:14.7cm●胴径:4.6mm●全容量(ピペットの堆積量):5.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.3ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):53回 アズワン品番65-3767-77
1セット(10個×500本)
91,980 税込101,178
4日以内出荷

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:5.0ml、1.0ml刻み。
仕様●2500本(10×250pk)●未滅菌●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:21.7cm●胴径:3.0mm●全容量(ピペットの堆積量):13.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):7.4ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):19回 アズワン品番65-3785-60
1セット(10個×250本)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。
仕様●4000本(10×400pk)●未滅菌●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:12.9cm●胴径:6.6mm●全容量(ピペットの堆積量):7.5ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):2.8ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):24回 アズワン品番65-3776-69
1セット(10個×400本)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

仕様●ボディーカラー:ブラック●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop 384、Multidrop DW●素材:シリコン/ポリプロピレン●チップ径:0.5mm●分注量対応:5~2,500μL/ウェル●デットボリューム:7mL以下●オートクレーブ許容回数:約50回●主な分注用途:緩衝液、培地、タンパク質溶液、細胞溶液など●最大使用回数:約3,000枚(96ウェルプレートに100μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:5~2,500μL/ウェル、5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):5μL:CV≦10%、20μL:CV≦1.5%、100μL:CV≦1.0%、>100μL:CV≦1.0%●▼正確度:5μL:±3.0%(標準値)、20μL:±2.0%(標準値)、100μL:±1.0%(標準値)、>100μL:±1.0%(標準値)●分注速度●▼96ウェルプレート:3秒(10μL)、4秒(20μL)、10秒(100μL)●▼384ウェルプレート:5秒(5μL)、6秒(10μL)、9秒(20μL)●デッドボリューム:7mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
1セットほか
189,800 税込208,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩衝液、細胞培養液などさまざまな溶液に対応可能
仕様●ボディーカラー:ブラック●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop 384、Multidrop DW●素材:シリコン/ポリプロピレン●チップ径:0.5mm●分注量対応:5~2,500μL/ウェル●デットボリューム:7mL以下●オートクレーブ許容回数:約50回●主な分注用途:緩衝液、培地、タンパク質溶液、細胞溶液など●最大使用回数:約3,000枚(96ウェルプレートに100μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:5~2,500μL/ウェル、5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):5μL:CV≦10%、20μL:CV≦1.5%、100μL:CV≦1.0%、>100μL:CV≦1.0%●▼正確度:5μL:±3.0%(標準値)、20μL:±2.0%(標準値)、100μL:±1.0%(標準値)、>100μL:±1.0%(標準値)●分注速度●▼96ウェルプレート:3秒(10μL)、4秒(20μL)、10秒(100μL)●▼384ウェルプレート:5秒(5μL)、6秒(10μL)、9秒(20μL)●デッドボリューム:7mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
1セットほか
199,800 税込219,780
24日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)