体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「PP樹脂」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。
レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。
非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き
仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。
レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。
非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
色ブルー
付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き
仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
充填(吸引)と滴下(排出)の切り替えは、ダイヤルの回転方向にて自動的に切り替えることができます。 精度補正/メモリ、オートオフ、容量表示桁設定の機能を搭載しています。クラスAのガラスビューレットに匹敵する高い精度で、20.00mL以下では小数点以下の3桁表示が可能です。
接続口径27/28/32/38/40mm(口径変換アダプタ付)
使用温度範囲(℃)15~40
材質(接液部)硼珪酸ガラス、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム
関連資料耐薬品表(0.3MB)
一般的な無機塩類溶液や緩衝液、酸・塩基性溶液、各種有機溶媒に使用できる、ボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mm(GL45)です。標準付属のアダプタを組み合わせることにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。 エア抜き時に試薬をボトル内に戻すことができ、試薬の無駄がなくなります。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、Pt-Ir
関連資料耐薬品表(0.4MB)
多くの有機溶媒(トリクロロトリフルオロエタン・ジクロロメタン・TFA・THF)や塩酸、硝酸等(HFを除く)の使用が可能です。バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
付属品吸引チューブ、ボトルアダプター、シリンダーアダプター、排出チューブ
精度±0.5%以下
再現性0.1%
表示方式デジタル
バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
材質接液部/硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir
バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
校正証明書JCSS校正
多くの有機溶媒(トリクロロトリフルオロエタン・ジクロロメタン・TFA・THF)や塩酸、硝酸等(HFを除く)の使用が可能です。バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
校正証明書JCSS校正
滴定量は1uL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10uL毎になります。
付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)
材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA、FEP(フッ素樹脂)、PTFE、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP
容量(mL)(最大分注)10
電源単4乾電池×2個(テスト用付属)
精度10mL吐出時/±0.10%以下、5mL吐出時/±0.20%以下、1mL吐出時/±1.00%以下
ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32
アズワン品番3-6060-03
1個
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
滴定量は2μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。
容量(mL)50
付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)
材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
電源単4乾電池×2個(テスト用付属)
精度50mL吐出時/±0.06%以下、25mL吐出時/±0.12%以下、5mL吐出時/±0.6%以下
ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32
分注容量(mL)50
アズワン品番3-6060-02
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
滴定量は1μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。
容量(mL)25
付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)
材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
電源単4乾電池×2個(テスト用付属)
精度25mL吐出時/±0.07%以下、12.5mL吐出時/±0.14%以下、2.5mL吐出時/±0.7%以下
ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32
分注容量(mL)25
アズワン品番3-6060-01
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。