9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き 仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
ブルー 付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き 仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多くの有機溶媒(トリクロロトリフルオロエタン・ジクロロメタン・TFA・THF)や塩酸、硝酸等(HFを除く)の使用が可能です。バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
付属品吸引チューブ、ボトルアダプター、シリンダーアダプター、排出チューブ 精度±0.5%以下 再現性0.1% 表示方式デジタル
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
材質接液部/硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

滴定量は1uL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10uL毎になります。
付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2) 材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA、FEP(フッ素樹脂)、PTFE、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP 容量(mL)(最大分注)10 電源単4乾電池×2個(テスト用付属) 精度10mL吐出時/±0.10%以下、5mL吐出時/±0.20%以下、1mL吐出時/±1.00%以下 ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32 アズワン品番3-6060-03
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷

多くの有機溶媒(トリクロロトリフルオロエタン・ジクロロメタン・TFA・THF)や塩酸、硝酸等(HFを除く)の使用が可能です。バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
校正証明書JCSS校正
1個
129,800 税込142,780
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
校正証明書JCSS校正
1個
129,800 税込142,780
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的な無機塩類溶液や緩衝液、酸・塩基性溶液、各種有機溶媒に使用できる、ボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mm(GL45)です。標準付属のアダプタを組み合わせることにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。 エア抜き時に試薬をボトル内に戻すことができ、試薬の無駄がなくなります。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、Pt-Ir 関連資料耐薬品表(0.4MB)
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)