体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「作業用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガラスチップの装着作業が効率的に行えます。
材質ポリカーボネート
サイズ(cm)9.5×8×19.5
ガラスチップの装着作業が簡単にできます。オートクレーブ可、UV耐用
寸法(cm)7.2×9.0×11.2
材質PP
有機溶媒、酸、アルカリなどピペットチップで採取できる全ての製品に使用可能です。5000ul.10000ul用として、アセトン系の溶剤を御使用時は、シリコン製Oリングに交換して頂くと御使用頂けます。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。
全長(cm)29
質量(g)113
材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/ETFE、ORING/FKM+ETFEーティング、FVMQ、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS
全長(mm)290
容量(μL)1000~5000
アズワン品番63-4217-91
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
各製品ごとに容量(メーカー社内規定容量)テストを行ったテスト結果付きです。チップインジェクター機構があり、ガラスチップの脱着作業も片手で行えます。グリップを握ることでロックされる機構のため、ロックボタンの操作の必要はありません。ETFE(ピストン)、気化排気口(特許取得済)を採用し、耐薬品性に優れています。
材質ピストン/ETFE、Oリング/FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン/PP(UV吸収剤入り)・FKM+ETFEコーティング
適合チップガラスチップ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。