体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「ペン」の検索結果
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトとは、少量の液体を測定したり定量したりするための器具です。ピペットやスポイトは、液体を少量吸い取って他の容器に移す時に使用します。一般的には、ピペットには目盛りがついており、スポイトはピペットより小さく目盛りはついていません。ピペッターとは、ピペットに取り付けて使用する器具で、吸い込みを補助します。また、シリンジは注射器の筒部分を指し、関連製品にニードルやキャップ、シリンジポンプなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー
全長(mm)約280
電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)
分注速度5段階調整
動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)
プログラムメモリ9種類設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.74MB)
◆一般校正証明書付き(校正ポイント3点×10回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書
全長(mm)約280
電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)
校正10回
分注速度5段階調整
動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)
プログラムメモリ9種類設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.74MB)
◆一般校正証明書付き(校正ポイント2点×5回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書
全長(mm)約280
電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)
校正5回
分注速度5段階調整
動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)
プログラムメモリ9種類設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.74MB)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。