体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「採取」の検索結果
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトとは、少量の液体を測定したり定量したりするための器具です。ピペットやスポイトは、液体を少量吸い取って他の容器に移す時に使用します。一般的には、ピペットには目盛りがついており、スポイトはピペットより小さく目盛りはついていません。ピペッターとは、ピペットに取り付けて使用する器具で、吸い込みを補助します。また、シリンジは注射器の筒部分を指し、関連製品にニードルやキャップ、シリンジポンプなどがあります。
特価
本日6月23日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
容量固定式マイクロディスペンサー、10、20、25、50、100、200、1,000μLの各容量別ディスペンサー、高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能、ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います、使用法が簡単なため、研究室での血液検査、電気泳動、TLCスポッティングに使用可能、粘性の高い液体にも使用可能
容量可変式・ダイアル式マイクロディスペンサー、高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能、ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います、ステンレスピストンによる反復可能なポジティブディスプレースメント方式の容量可変ピペット、高精度ガラス毛細管を使用、可動式目盛り付きプランジャーを回すことにより、希望する容量に設定できるので、正確で再現性のあるピペッティングが可能
容量固定式マイクロディスペンサー。10、20、25、50、100、200、1,000μLの各容量別ディスペンサー。高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能。ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います。使用法が簡単なため、研究室での血液検査、電気泳動、TLCスポッティングに使用可能。粘性の高い液体にも使用可能。専用ボアー(ポリプロピレン製)6本付き。
容量(μL)1000
アズワン品番68-0450-38
1式
¥47,980
税込¥52,778
48日以内出荷
ラジオアイソトープ・病原体試料採取用のディスポーザブル目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット。目盛りマークの色でサイズを簡単に識別可能。血液や感染性のあるサンプルの吸い上げにはキャプトロールⅢ(別売品)を使用すると便利。使用方法。▼1ピペットの色付きバンド側を付属の吸引チューブまたは別売りのキャプトロールⅢに差し込む。またはピペットを傾けて毛細管現象を利用して液体を目盛りラインまで吸い上げる。▼2吸引した液体を容器に吐出
全長(mm)127
精度±0.5%
チューブ長さ(cm)吸引:約43
高精度のポリカーボネート製毛細管と組み合わせて使用して、正確で再現性のあるピペッティングが可能
ポジティブディスプレースメント方式による試料採取
超微量(0.2μL単位)のピペッティングが可能
ダイアル式容量変換方式を採用
先端が先細りになった透明で柔らかいディスポーザブル・ポリカーボネート製毛細管により、nL単位の正確な採液が可能
3μL以下の試料をシークエンシングゲル等に正確にアプライすることが可能
仕様●長さ:8.9cm●外径:1mm●先端部外径:0.34mmタイプと0.19mmタイプのテーパー(先細)付きポリカーボネート毛細管を使用。
アズワン品番68-0450-12
1式
¥99,980
税込¥109,978
63日以内出荷
容量可変式・デジタル式マイクロディスペンサー。高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能。ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います。正確なデジタル表示と可動式プランジャーの組み合わせにより、μL量の試料のピペッティングが可能。高精度ガラス毛細管を使用。ステンレスピストンによる反復可能なポジティブディスプレースメント方式の容量可変ピペット。専用ボアー(ポリプロピレン製)6本付き。
仕様●採液可能範囲:100~1000uL●目盛り刻み:1.0uL
測定精度±1%(最大ボリューム時)
アズワン品番68-0450-25
1式
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
容量固定マイクロディスペンサー
高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能
ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います
5μL採液した試料をプランジャーの5段階の目盛りと目盛り調節ばねによって、1μLずつ分注可能
スペーサーを交換することで、1、2、3、4および5μLの各容量を採液可能
TLC、免疫拡散プレートおよび電気泳動への応用に適しています
毛細管100本付き
仕様●測定精度:±1%(最大ボリューム時)
アズワン品番68-0450-30
1式
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています、使用方法、1.マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます、2.上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します、3.毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています、4.液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します、※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。