体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「分注」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。
アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。
ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます
100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。
ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。
接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。
セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。
付属品ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く)
口内径(Φmm)27
再現性(%)<0.2
精度(%)±1.0
8種類の専用シリンジとの組合せにより1μl~5mlまで、40種類の分注容量と5種類の分注回数が選べます。。グリップに指掛けが付いているので片手で楽に操作できます。。5段階のクリック方式で容量可変、しかもシリンダ交換が簡単です。。最終ストローク後は、気泡誤差を防ぐためシリンダー内に残液を残し、分注ミスを防ぎます。
アズワン品番2-5001-01
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
DISPET EX オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。 DISPET Mini 微量連続分注に適したディスペンサーです。 小型・軽量で持ち運びに便利です。またプランジャが自動で戻りますので、片手で操作できます。
オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。
ねじ口規格(GL)45
アダプタサイズGL-28/32/38(付属)
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
1回のみオートクレーブ可能です。
シリンジ先端部が長く(50mm)バイアル瓶等の底まで届きます。
適合本体00-8100
00‐SG‐Z用アタッチメント
型番00‐SG‐ZA
アズワン品番2-8678-18
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。
オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
微量連続分注に適しています。
プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。
接続部は耐薬品性に優れています。
こんなお得な商品も!
チップ マイクロピペット用
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
材質PP(ポリプロピレン)
ピペットの種類マイクロピペット
こんなお得な商品も!
チップ マイクロピペット用
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
材質PP(ポリプロピレン)
分注範囲(μL)0.5~10
適合機種NPP-10・NLT-10・NPX・NPX2-10・NPLO・NPLO2-10・NLE-10・NPF2-10
材質PP(ポリプロピレン)
仕様適合ピペット:NPP-10000・NPX/NPX2-10000・NPLO/NPLO2-10000
材質PP(ポリプロピレン)
容量(μL)1000~10000
ニチリョーLe+JCSS校正JAコース。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。
校正証明書JCSS校正
微量連続分注に適しています。プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。接続部は耐薬品性に優れています。
校正証明書JCSS校正
軽量・小型でソフトな操作性のマイクロピペットです。
同一容量を繰返し分注したい作業に適しています。
気密部にはPTFEを使用し、優れた精度・再現性が得られます。
タイプ容量固定式
アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。ガラスシリンダー(パイレックスガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。
校正証明書JCSS校正
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。