絞り込み
ブランド
- Socorex(ソコレックス)
- モノタロウ(8)
- Thermo Fisher Scientific(618)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(369)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(356)
- 大阪ケミカル(323)
- NICHIRYO(ニチリョー)(280)
- TGK(東京硝子器械)(239)
- 三商(200)
- アズワン(180)
- WATSON(168)
- ビーエム機器(146)
- QSP(135)
- GILSON(ギルソン)(132)
- SIBATA(柴田科学)(121)
- Finn(108)
- Thermo Scientific(105)
- 武蔵エンジニアリング(87)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
- ブランドをもっと見る

ソコレックスSH(連続式自動分注器)
Socorex(ソコレックス)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から翌々日出荷ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。 ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。セット内容本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセットニードルS・L・LL各1本材質バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)ワッシャー(黒)/バイトン再現性(%)±1オートクレーブの可否可
アキュレックスディスペンサー
Socorex(ソコレックス)¥69,980~税込¥76,978~1本当日出荷から翌々日出荷場所を取らず、安定した形状のディスペンサーです。 耐薬品に優れています。オートクレーブの可否可(121℃)
マイクロピペット 825シリーズ
Socorex(ソコレックス)¥38,980~税込¥42,878~1本翌々日出荷ステップ状に分注容量を調節しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。チップインジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
8チャンネルマイクロピペット
Socorex(ソコレックス)¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。 デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。 本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。 ユーザーによるキャリブレーションも可能です。ピペットの種類マイクロピペット
マクロピペット
Socorex(ソコレックス)¥7,498税込¥8,2481袋(50個)翌々日出荷デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。仕様チップ内へのコンタミを防ぎます。材質(フィルター)ノズル:PP(ポリプロピレン)ファイバー
キャリブレックスディスぺンサー Calibrex(TM) 容量 JCSS校正証明書付
Socorex(ソコレックス)¥74,999~税込¥82,499~1個15日以内出荷から75日以内出荷校正証明書JCSS校正
アキュレックスディスペンサー SOCOREX JCSS校正証明書付 501シリーズ
Socorex(ソコレックス)¥95,980~税込¥105,578~1個15日以内出荷から75日以内出荷専用リザーバーボトルと一体型の省スペースタイプディスペンサーです。一般的なボトルトップディスペンサーと比べて高さを抑えた設計で、保管時に場所を取りません。耐薬品性に優れています。校正証明書JCSS校正
12チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.12シリーズ
Socorex(ソコレックス)¥159,800税込¥175,7801本16日以内出荷人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。容量調整は分注ボタンを回すだけで、容易に変更できます。ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。校正証明書JCSS校正
8チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.08シリーズ
Socorex(ソコレックス)¥159,800税込¥175,7801本16日以内出荷人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。アキュラピペットオリジナルのチップイジェクター位置調節機構により、各社チップが幅広く使用可能です。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。容量調整は分注ボタンを回すだけですので、容易に変更できます。ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。校正証明書JCSS校正
マクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 835シリーズ
Socorex(ソコレックス)¥62,980~税込¥69,278~1本16日以内出荷ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。校正証明書JCSS校正
マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 826シリーズ
Socorex(ソコレックス)¥64,980~税込¥71,478~1本16日以内出荷全長が短く、軽量で使いやすい設計です。ステップ状に分注容量を調節しますので正確な容量設定が可能です。チップイジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。校正証明書JCSS校正
マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ
Socorex(ソコレックス)¥59,980~税込¥65,978~1本16日以内出荷から76日以内出荷ステップ状に分注容量を調節しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。チップインジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。校正証明書JCSS校正
キャリブレックスディスペンサー JCSS校正証明書付 520シリーズ
Socorex(ソコレックス)¥84,980~税込¥93,478~1個15日以内出荷薬品瓶のネジ口に直接取り付ける事ができるボトルトップタイプのディスペンサーです。デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。ノズル部は360°水平方向に回転します。校正証明書JCSS校正
ソコレックスSH 連続分注器 クラシック ピストルハンドル
Socorex(ソコレックス)¥38,980税込¥42,8781個12日以内出荷吸入して溶液をピストンで押し出す構造の為、マイクロピペット等で粘度の高い溶液にも対応可能です。高精度なステンレス(SUS304)製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。ピストンはOリングを使用しておらず、Oリング交換のメンテナンス作業を軽減します。道具なしで容易に6個のパーツに分解できる為、パーツ交換や洗浄が容易です。分解せずにオートクレーブが可能です。別売りオプションの4ch・8chマニホールドを使用するとマルチウェルプレートへの連続分注も可能です。用途オートクレーブ可種別0.3mLアズワン品番2-5312-19
ソコレックスSH プレミアム
Socorex(ソコレックス)¥73,980税込¥81,3781個12日以内出荷ソコレックスSHクラシックの基本性能に加え、取り外し可能な三方弁(SUS316L)を装着することで連続分注器として使用できます。三方弁を使用せず本体に直接ニードルを取り付けて注射器のようにも分注できます。接液部はソコレックスSHクラシックよりも優れた耐薬品性がある材質で構成されています。用途オートクレーブ可構成内容、本体シリンジ、三方弁、シンカー付きチューブ、ニードルS・L・LL各1本、バルブ用パーツセット、洗浄ブラシ
キャリブレックスディスぺンサー
Socorex(ソコレックス)¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷から12日以内出荷食塩水や弱酸性、強酸性溶液などの分注に適しています。フローコントロールコック付きで、カラ打ち時の溶液をボトルに戻しますので、貴重な溶液を無駄にしません。
キャリブレックスディスぺンサー
Socorex(ソコレックス)¥58,980~税込¥64,878~1個翌々日出荷から12日以内出荷有機溶剤、結晶化しない酸性溶液などの分注に適しています。フローコントロールコック付きで、カラ打ち時の溶液をボトルに戻しますので、貴重な溶液を無駄にしません。
自給式マイクロピペット
Socorex(ソコレックス)¥59,980~税込¥65,978~1本翌々日出荷アキュラマイクロピペットをベースにした自給式分注器です。 本体を分解することなくオートクレーブ処理ができます(121℃・20分)。 ユーザー自身で校正可能です(工具不要)。ピペットの種類マイクロピペット
12チャンネルマイクロピペット
Socorex(ソコレックス)¥97,980~税込¥107,778~1本翌々日出荷から12日以内出荷人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。 デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。 本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。 ユーザーによるキャリブレーションも可能です。ピペットの種類マイクロピペット
キャリブレックスディスペンサー
Socorex(ソコレックス)¥53,980~税込¥59,378~1本翌々日出荷薬品瓶のねじ口に直接取り付けることができるボトルトップタイプのディスペンサーです。 デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。 ノズル部は360°水平方向に回転します。 オートクレーブ可(121℃)