体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「連続分注」の検索結果
関連キーワード
分注シリンジ内に吸引した溶液を設定回数に分けて一定量ずつ連続的に分注します。付属のステッパーつまみ・分注シリンジを交換するだけで、幅広い分注容量に対応します。シリンジ内に少量のみ吸引しての分注も可能です。
付属品0.75mL・3.75mL・37.5mL用ステッパーつまみ(1個)、分注シリンジ(1個)、37.5mL分注シリンジ用スペアアダプタ(1個)
材質本体/ABS樹脂、ワークステーション/PVC、分注シリンジ/PP
容量(μL)10~5000(57パターン)
アズワン品番2-8046-21
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。
ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。
再現性(%)±1
セット内容本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセットニードルS・L・LL各1本
材質バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)ワッシャー(黒)/バイトン
オートクレーブの可否可
吸入して溶液をピストンで押し出す構造の為、マイクロピペット等で粘度の高い溶液にも対応可能です。高精度なステンレス(SUS304)製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。ピストンはOリングを使用しておらず、Oリング交換のメンテナンス作業を軽減します。道具なしで容易に6個のパーツに分解できる為、パーツ交換や洗浄が容易です。分解せずにオートクレーブが可能です。別売りオプションの4ch・8chマニホールドを使用するとマルチウェルプレートへの連続分注も可能です。
用途オートクレーブ可
種別0.3mL
アズワン品番2-5312-19
1個
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
ソコレックスSHクラシックの基本性能に加え、取り外し可能な三方弁(SUS316L)を装着することで連続分注器として使用できます。三方弁を使用せず本体に直接ニードルを取り付けて注射器のようにも分注できます。接液部はソコレックスSHクラシックよりも優れた耐薬品性がある材質で構成されています。
用途オートクレーブ可構成内容、本体シリンジ、三方弁、シンカー付きチューブ、ニードルS・L・LL各1本、バルブ用パーツセット、洗浄ブラシ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。