体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「分注」の検索結果
関連キーワード
電池・充電が不要で、いつでもどこでも使えるレバー操作式の連続分注器です。吸引・分注量はダイアルを回すだけで簡単に設定でき、最大13mLまでまとめて吸引できます。 ノズルは10度刻みで5段階に角度を調整できます。ノズル先端はオートクレーブ可能で、メンテナンスも簡単です。
材質本体/PBT、ノズル/POM
寸法(mm)70×(117~137)×224
質量(g)180
分注容量(mL)0.5~5(0.5mL間隔)
吸引量1~13mL(1mL間隔)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
設定した容量で止まる。
吸引・吐出、連続分注、連続吸引、マルチに使える電動ディスペンサーです。
※ご使用前に校正(キャリブレーション)を行ってください。
仕様●吸引容量(mL):最大/50、最小/0.2●分注容量(mL):最大/50、最小/0.2●公差範囲:0.5mL/±20%、1~3mL/±10%、3mL以上/±5%
アズワン品番68-0510-36
1セット
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
1台3役(吸引・吐出、連続分注、連続吸引)の電動マルチディスペンサーです。 細胞にやさしい低速モードや、高粘度にも強いパワフルモードなど、吸引・吐出速度は5段階で調整可能です。 あらかじめ吸引・吐出量をプログラムすることにより、設定した量で自動ストップします。目盛確認することなく分注作業が可能です。 見やすいパネルで簡単操作。繰り返し作業は10個まで設定登録が可能です。
分注容量(mL)0.1~50
吸引量0.1~50mL
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。 別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。 イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
全長130mmのエクストラロングチップは15mLや50mL遠沈管の底まで届き、ピペットノズル部との接触を完全に防ぐのでコンタミネーションの心配がありません。 ●一般的な1000μL対応ピペットで使用できます。
容量(μL)1200
5mL用ロングチップ
容量(μL)5000
仕様ギルソン/ソコレックス用
アズワン品番62-0888-07
1箱(250本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
容量(μL)1000
適合本体ワトソン・NEXTY 100-1000μL/1000μL(容量固定)エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 50-250μL(4910)/100-1000μLギルソン・ピペットマン P-1000フィンピペット・デジタル 100-1000μL バイオヒット・プロライン 100-1000μLニチリョー・ニチペットEX 100-1000μLA&D・MPAシリーズ MPA-1200
材質PP(ポリプロピレン)
色クリア
アズワン品番62-3842-39
1箱(1000本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
超薄型成形により先端が極細に作られているため、更に進んだ液切れを実現しています。
容量(μL)200
材質PP(ポリプロピレン)
色クリア
アズワン品番62-3842-26
1箱(1000本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
10μまでの微量ロングチップ
容量(μL)10
適合本体NT-2/NT-10用
材質PP(ポリプロピレン)
アズワン品番62-0886-96
1箱(1000本)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
RNase/DNase/Human-DNAフリーのチップです。 0.1~10μL、1~200μLタイプは、超薄肉成形により先端が極細に作られており、優れた液切れを実現しています。 全て未滅菌タイプです。滅菌済につきましても取り扱いがございますので、お問い合わせ下さい。
DNase/RNaseフリーのクリーンルームで製造されています。。フィルターは超高分子ポリエチレンの多孔質シートを打ち抜いて造られており、ポアサイズ30μmの安定した性能を保持している為、エアロゾルコンタミネーション等によるピペット本体の汚染を防止します。。電子線滅菌済、ラック付。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。。材質 チップ:PP、ラック:PC
細長いチューブに分注したり、吸引する際にとても便利。。DNase/RNaseフリー。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。
容量(μL)10
材質チップ:PPラック:PC
全長(mm)50
1個(96本×10箱)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。
滅菌済
10μL の目盛付き(ショートタイプ)
容量(mL)5
規格RNase/DNase/Human-DNAフリー
目盛(mL)1ごと
入数250本/袋
1袋(250本)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
システムラックにワンタッチで詰替え可能。滅菌。
材質チップ・プレート/ポリプロピレン製
寸法(mm)130
容量(μL)1200
目盛50/100/200/500/800/1000μL
アズワン品番62-0888-06
入数96本×10プレート
1箱(960本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
細長いチューブに分注したり、吸引する際にとても便利。。DNase/RNaseフリー。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。。材質 チップ:PP
容量(μL)250
全長(mm)89
1袋(1000本)
¥4,698
税込¥5,168
9日以内出荷
細長いチューブに分注したり、吸引する際にとても便利。。DNase/RNaseフリー。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。。材質 チップ:PP、ラック:PC
容量(μL)250
全長(mm)89
1個(96本×10箱)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
材質チップ・プレート/PP、フィルター/PE
容量(μL)200
本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です。
材質チップ・プレート/ポリプロピレン製
寸法(mm)130
容量(μL)1200
目盛50/100/200/500/800/1000μL
アズワン品番62-0888-02
1箱(10ラック×96本)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
10μまでの微量ショートチップ
容量(μL)10
適合本体NT-2/NT-10用
1箱(1000本)
¥3,498
税込¥3,848
翌日出荷
10μL の目盛付き(ショートタイプ)。
材質ポリプロピレン
全長(mm)31
容量(μL)10
アズワン品番62-0887-05
1袋(1000本)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です。
材質チップ・プレート/ポリプロピレン、ラック/ポリカーボネート
容量(μL)10
チップ全長(mm)31
アズワン品番62-0887-06
1箱(10ラック×96本)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です。滅菌。
材質チップ・プレート/ポリプロピレン製
寸法(mm)130
容量(μL)1200
目盛50/100/200/500/800/1000μL
アズワン品番62-0888-03
1箱(10ラック×96本)
¥16,980
税込¥18,678
12日以内出荷
システムラックにワンタッチで詰替え可能。
材質チップ・プレート/ポリプロピレン製
寸法(mm)130
容量(μL)1200
目盛50/100/200/500/800/1000μL
アズワン品番62-0888-05
入数96本×10プレート
1箱(960本)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。