体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「吸引」の検索結果
関連キーワード
設定した容量で止まる。
吸引・吐出、連続分注、連続吸引、マルチに使える電動ディスペンサーです。
※ご使用前に校正(キャリブレーション)を行ってください。
仕様●吸引容量(mL):最大/50、最小/0.2●分注容量(mL):最大/50、最小/0.2●公差範囲:0.5mL/±20%、1~3mL/±10%、3mL以上/±5%
アズワン品番68-0510-36
1セット
¥134,000
税込¥147,400
7日以内出荷
1台3役(吸引・吐出、連続分注、連続吸引)の電動マルチディスペンサーです。 細胞にやさしい低速モードや、高粘度にも強いパワフルモードなど、吸引・吐出速度は5段階で調整可能です。 あらかじめ吸引・吐出量をプログラムすることにより、設定した量で自動ストップします。目盛確認することなく分注作業が可能です。 見やすいパネルで簡単操作。繰り返し作業は10個まで設定登録が可能です。
分注容量(mL)0.1~50
吸引量0.1~50mL
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
ペギー用ディスポピペット
チップ成形で培った射出成形技術が可能にした、吸ったら分かる高精度目盛!!
目盛りは溶液を吸引することでコントラストが上がり可視性が向上
2種類の目盛りで吸引と吐出の液量が確認できます。
ピペットの種類ディスポピペット
材質本体/PS、アダプター部/PP
容量(mL)10
1目盛(mL)0.1
アズワン品番62-0892-38
1箱(100本)
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
目盛は溶液を吸引することでコントラストが上がり可視化性が向上。個包装
種別5ml
アズワン品番62-0892-37
1箱(150本)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
電池・充電が不要で、いつでもどこでも使えるレバー操作式の連続分注器です。吸引・分注量はダイアルを回すだけで簡単に設定でき、最大13mLまでまとめて吸引できます。 ノズルは10度刻みで5段階に角度を調整できます。ノズル先端はオートクレーブ可能で、メンテナンスも簡単です。
材質本体/PBT、ノズル/POM
寸法(mm)70×(117~137)×224
質量(g)180
分注容量(mL)0.5~5(0.5mL間隔)
吸引量1~13mL(1mL間隔)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
細長いチューブに分注したり、吸引する際にとても便利。。DNase/RNaseフリー。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。。材質 チップ:PP
容量(μL)250
全長(mm)89
1袋(1000本)
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
細長いチューブに分注したり、吸引する際にとても便利。。DNase/RNaseフリー。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。
容量(μL)10
材質チップ:PPラック:PC
全長(mm)50
1個(96本×10箱)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
細長いチューブに分注したり、吸引する際にとても便利。。DNase/RNaseフリー。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。。材質 チップ:PP、ラック:PC
容量(μL)250
全長(mm)89
1個(96本×10箱)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。