特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

汎用チップが使用できる可変式連続ディスペンサー。。ブローアウト機構付で、再現性±2%。。ガードフィルター付。。チップはギルソンタイプのチップをご使用頂けます。
分注容量(μL)250~1000
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
599 税込659
5日以内出荷

シンプルでわかりやすい電動ピペット。日本語表示で初めての方にも安心。。分注、希釈、連続分注の機能を選択できます。。吸引/分注の速度設定は9段階から選べます。。大きくてクリアなディスプレイ。。1年保証。
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。スーパーブローアウト機能により、微量分注を保証します。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイパス機能により、泡抜き時に分注器内の試薬を外に捨てずにボトルに戻すため、試薬を節約できます。。調整ダイアルにより微妙な容量設定が可能。校正機能付。。排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。。オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様変動係数:≦0.1% 材質シリンダーピストン:ガラス、排出・吸引チューブ:PFA、アダプタ:PP 精度±0.5%(蒸気圧力MAX600mbar粘度) 口径(mm)取付:45
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分注器としての寿命を延ばすため、ピストンとシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。。口径45mmのボトルに直接セットでき、付属又はオプションのアダプターとの併用でほとんどのボトルに対応します。
付属品スペアカートリッジ、ボトルアダプター(GL27、32、38)、吸引チューブ、排出チューブ 再現性(%)0.2以下 精度(%)±1.2
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。スーパーブローアウト機能により、微量分注を保証します(容量50μl以下のモデルのみ)。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。。ソフトタッチチップイジェクションメカニズム、正確さと精密さを保証するAVGメカニズムを搭載。。快適なエルゴノミクス設計。
容量(μL)5-50 カラーコードイエロー 適合チップフィンチップ:Flex200、250univ、200Ext 最小目盛(μL)0.1 不正確度(μL/%)50:±0.60、5:±3.00 不精密度(s.d.μL/cv%)50:±0.30、5:±2.50
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

バイパス機能を使い、泡抜き時に高価な試薬を外に捨てずにボトル内に戻します。。空回り機能で、分注ダイヤルを逆に回しても試薬は戻りません。。チューブを切ることなく、各種ボトルにセットできます。。キャリブレーションシステム搭載。。標準取付け口45mm(GL32、38、S40アダプター付)
仕様変動係数:≦0.1% 精度(%)±0.2 最小表示(mL)0.01(~99.99)、0.1(100.0~999.9)
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックピストンの採用により、耐久性と耐薬品性に優れています。。グラジュエートゲージとデジタル容量調整リングによって、安定した容量分注と確実な再現性を示します。。本体ユニットは分解せずにオートクレーブ可能。。本体の口径はA32で、A28、S40、A45のアダプターが標準付属しています。
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。。快適なエルゴノミクス設計。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証します(容量50μl以下のモデルのみ)。。正確さと精密さを保証するAVGメカニズム、ソフトタッチチップイジェクションメカニズムを搭載。。Finnpipette F2は、最軽量のマイクロピペットです。
チャンネル数8
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。。50μl以下のモデルはスーパーブローアウトで正確な微量分注が可能。
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です。。バルブブロックが360℃回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます。。ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます。。バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です。。オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。。スプリングにプラチナ-イリジウムが使用されています。
仕様付属アダプタ:GL28/S28、GL32、S40 容量(mL)1~10 精度≦±0.5% 再現性≦±0.1%
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

大量使用に適したリーズナブルなチップ。。スクリーニングや学生実験などにおすすめ。ギルソンピペットマンに対応。。PP製。
1袋(1000本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の液切れ。。信頼の高い日本製。。オートクレーブ可能(121℃・14分)。。ギルソン、ニチリョーピペットに対応。
容量(μL)1000 材質ポリプロピレン
1袋(1000本)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

フレキシブルで洗練されたハイエンドユーザー向け。。軽い力で着脱でき、かつ密着性が良好で精度の高いピペッティングが可能。
1袋(1000本)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

抜群の液切れ。。信頼の高い日本製。。オートクレーブ可能(121℃・14分)。。ギルソン、ニチリョーピペットに対応。
容量(μL)1000 材質チップ:ポリプロピレン、ラック:ポリカーボネート
1個(96本×10箱)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

接液部は耐薬品性に優れた素材でできています。オートクレーブ(121℃、20分)可。。一般的なボトルサイズにセットできるように3サイズのアダプタが付属されています。。インレットチューブは長さ調整が可能な為、様々なサイズのボトルに使用できます。。液戻し機構により、試薬のロスを最小限に抑えます。
再現性≦0.1%
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(24本×5箱)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(1000本)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブルで洗練されたハイエンドユーザー向け。・軽い力で着脱できかつ密着性が良好で精度の高いピペッティングが可能。
容量(μL)5-300
1袋(1000本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の液切れ。。信頼の高い日本製。。オートクレーブ可能(121℃・14分)。。ギルソン、ニチリョーピペットに対応。
容量(μL)200 材質チップ:ポリプロピレン、ラック:ポリカーボネート
1個(96本×10箱)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個(96本×10箱)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(500本)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フレキシブルで洗練されたハイエンドユーザー向け。。軽い力で着脱でき、かつ密着性が良好で精度の高いピペッティングが可能。。ロングタイプのチップです。試験管や試薬びんなど細口容器からの分取に。
容量(mL)1~10
1袋(50本)ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バージンポリプロピレン製。。オートクレーブ可能。
容量(mL)5 全長(mm)160
1袋(200本)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

バージンポリプロピレン製。。オートクレーブ可能。
容量(mL)10 全長(mm)156.5
1袋(200本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

軽い力で着脱でき、かつ密着性が良好で精度の高いピペッティングが可能。
容量(μL)1~200
1袋(1000本)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングタイプのチップです。試験管や試薬びんなど細口容器からの分取に。
1袋(400本)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードタイプのチップです。。20/50タイプは1ラック384本入(16×24)で16チャンネルのピペットにもご使用いただけます。。50タイプは10タイプのロングチップとしてご使用いただけます。
容量(μL)0.2-50
1袋(1000本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端の開口部が広く細胞懸濁液やゲノムDNAのような大型分子、粘性の高い溶液に。
1袋(1000本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の液切れ。。信頼の高い日本製。。オートクレーブ可能(121℃・14分)。。ギルソン、ニチリョーピペットに対応。
容量(μL)200 材質ポリプロピレン
1袋(1000本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

チップに粘度が高い血液や核酸などが吸着するのを防ぐ為に開発された商品です。。撥水性の性質を持つシリコン液をコーティングしています。。前処理不要で作業時間を大幅に短縮。。DNA、RNAの研究に最適です。。オートクレーブ可(121℃、20分)。材質:PP
1袋(1000本)
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有害なエアロゾルのキャリーオーバーや揮発性有機溶媒の気体等からピペッター、サンプルを守ります。。オートクレーブ不可
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液切れ抜群のローリテンションチップを採用。。RNase、DNase、DNA、ATP、endotoxinフリーの品質保証。。滅菌済。
1個(96本×10箱)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

毒性の少ない軟質ポリエチレン樹脂を使用。樹脂成分の溶出がほとんどありません。破損の心配がなく、安全で便利な多用途形状をご用意しました。凍結保存可能※。放射線滅菌(γ線)可能。
1セット(1000本)
14,980 税込16,478
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタンダードタイプのチップです。。滅菌済みです。
容量(μL)100-1000
1個(96本×10箱)
特価
14,700 税込16,170
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング