ヒルゲンベルグ 4010313三商¥19,980税込¥21,978
1セット(10本)
7日以内出荷
100mmのNMRチューブに微量のサンプルを充填するために開発されました。。形状はパスツールピペット状なので先端がチューブの底まで届き、泡の発生を防ぐことができます。。シリンジ(別売)が必要です。
ヒルゲンベルグ 4010339 10入三商¥32,980税込¥36,278
1セット(10本)
7日以内出荷
100mmのNMRチューブに微量のサンプルを充填するために開発されました。。形状はパスツールピペット状なので先端がチューブの底まで届き、泡の発生を防ぐことができます。。プランジャー付マイクロピペットにシリンジは不要です。
試薬混合針三商4日以内出荷
針長(mm)10材質基部:真鍮・クロムメッキ、針:SUS304
マイクロシリンジポンプ三商7日以内出荷
大型のカラータッチディスプレイにより各種の設定が可能。。高性能のステッピングモータをマイクロプロセッサーによりコントロール。。金属製で剛性の高いボディが運転時の振動を最小限に抑え、ねじ込み式のシリンジクランプでしっかりとシリンジを固定することにより、流量安定性や再現性が従来品に比べ格段に向上。。100シリーズの駆動力(水平方向)は13.6kg、200シリーズは34kgと余裕を持ったパワーレンジ。微量用シリンジのプランジャーを保護する為に、駆動力を小さく設定して運転することも可能。。USBポートを標準装備しており、パソコン制御による運転も簡単。
マイクロシリンジポンプ三商7日以内出荷
心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。。IC3210、IC3200はRS232Cインターフェイスでパソコン接続、TTL入出力制御可能。
仕様最小流量:0.001μl/時(10μlシリンジ使用時)、最大流量:21mL/分(10mLシリンジ使用時)71mL/分(60mLシリンジ使用時)147mL/分(140mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり1600×1/2ステップ、最小ステップ数:120秒あたり1×1/16ステップ、駆動力(水平方向):18kg質量(kg)4電源AC100~120V50/60z動作範囲0.165μm(1/16ステップあたり)外寸法(mm)280×230×150運転モード注入適合シリンジ10μl~140ml×2本
マイクロシリンジポンプ三商7日以内出荷
心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。。RS232Cインターフェイスでパソコン接続、TTL入出力制御可能。
仕様最小流量:0.001μl/時(10μlシリンジ使用時)、最大流量:21mL/分(10mLシリンジ使用時),71mL/分(60mLシリンジ使用時),147mL/分(140mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり1600×1/2ステップ、最小ステップ数:120秒あたり1×1/16ステップ、駆動力(水平方向):18kg質量(kg)4電源AC100~120V50/60z動作範囲0.165μm(1/16ステップあたり)外寸法(mm)280×230×150運転モード注入/吸引適合シリンジ10μl~140ml×2本
マイクロシリンジポンプ三商7日以内出荷
心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。
仕様最小流量:0.1μl/(10μlシリンジ使用時)、最大流量:125mL/(10mLシリンジ使用時),426mL/(60mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり400×1/2ステップ、最小ステップ数:30秒あたり1×1/2ステップ、駆動力(水平方向):9kg質量(kg)2電源AC100~120V50/60z動作範囲0.529μm(1/2ステップあたり)外寸法(mm)230×160×110運転モード注入適合シリンジ10μl~60ml×1本
マイクロシリンジポンプ三商7日以内出荷
超小型ドライブ部とコントローラー部が分離したコンパクト設計。。抜群の精度を誇る高速ステッピングモーター内蔵。。4分岐コントローラー(BS-MD1020)を使えば、4台まで別々の流量設定運転可能。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
ページ: 1/ 3
電動ピペッターMMK SCIENTIFIC税込¥34,078¥30,980
ピペットポンプMMK SCIENTIFIC税込¥1,066~¥969~
スポイトサンプラテック税込¥15,378~¥13,980~
スポイトサンプラテック税込¥2,638~¥2,398~