体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「薬品」の検索結果
関連キーワード
有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる全ての薬品に使用可能です。。気化排気口付。。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。。製品毎に検定成績書付。1年間保証付。
容量(μL)20~200
最小目盛(μL)0.5
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる薬品に使用可能です。気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端にガードフィルターを装填しています。気化排気口付。。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。製品毎に検定成績書付。
容量(μL)2000~10000
最小目盛(μL)20
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
容量(μL)0.5-5
カラーコードグリーン
適合チップフィンチップ:5ml
最小目盛(μL)20
不正確度(μL/%)5000:±0.5、500:±2.0
不精密度(s.d.μL/cv%)5000:±0.2、500:±0.8
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
接液部は耐薬品性に優れた素材でできています。オートクレーブ(121℃、20分)可。。一般的なボトルサイズにセットできるように3サイズのアダプタが付属されています。。インレットチューブは長さ調整が可能な為、様々なサイズのボトルに使用できます。。液戻し機構により、試薬のロスを最小限に抑えます。
再現性≦0.1%
セラミックピストンの採用により、耐久性と耐薬品性に優れています。。グラジュエートゲージとデジタル容量調整リングによって、安定した容量分注と確実な再現性を示します。。本体ユニットは分解せずにオートクレーブ可能。。本体の口径はA32で、A28、S40、A45のアダプターが標準付属しています。
判別が簡単な最大容量表示。。手の温度を内部に伝えない構造なので、長時間の作業でも精度に影響を与えません。。左右どちらの手にもしっくりくるデザインです。。高い耐薬品性と優れたUV耐性を持ちます。。分解せずに本体をそのままオートクレーブにかけることができます。
数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
容量(μL)1000-10000
カラーコードレッド
適合チップスタンダードチップ(μl):10000
最小目盛(μL)20
正確度10000μl:0.60%5000μl:1.20%1000μl:3.00%
再現性(%)10000μl:0.20、5000μl:0.30、1000μl:0.60
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
容量(μL)10-100
カラーコードイエロー
適合チップスタンダードチップ(μl):200、350
最小目盛(μL)0.1
正確度100μl:0.80%50μl:1.00%10μl:2.00%
再現性(%)100μl:0.15、50μl:0.40、10μl:1.00
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
容量(μL)2~20
カラーコードイエロー
適合チップスタンダードチップ(μl):200
最小目盛(μL)0.02
正確度20μl:0.90%10μl:1.20%2μl:3.00%
再現性(%)20μl:0.40、10μl:1.00、2μl:2.00
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。
数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
カラーコードグレー
適合チップスタンダードチップ(μl):10
軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
容量(μL)500-5000
カラーコードグリーン
適合チップスタンダードチップ(μl):5000
最小目盛(μL)10
正確度5000μl:0.50%2500μl:0.60%500μl:2.00%
再現性(%)5000μl:0.20、2500μl:0.30、500μl:0.60
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。
チャンネル数8
軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。
チャンネル数12
軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
チャンネル数12
軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
チャンネル数8
軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。