32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目安目盛付のホウケイ酸ガラス製リザーバー。。クロロホルム等の有機溶媒に対応します。。付属のガラス蓋板で気化を防止します。
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンタミネーションのリスクを防ぐ、開けやすいパッケージ。。γ線滅菌済。
1個(20枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.1~100ml(Φ4~Φ9mm)のガラス及びプラスチックピペットが装着可能。簡単に分解ができて、オートクレーブ滅菌ができます。オーバーフロー防止用のフィルターディスク付。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1ml~100mlまでの各種メスピペットに適合。。吸引・吐出スピードをスピード・ダイアルにより連続可変することができます。。本体組込みのスタンドでメスピペットを付けたまま、コンタミネーションなくクリーンベンチに置けます。
付属品AC/Cアダプター、スペアフィルター2個
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

0.1~100mlのガラス及びプラスチック製ピペットの装着ができます。。スピード設定ダイアルでポンプスピードを調整できます。。フル充電で8時間の連続運転が可能です。。サンプルのオーバーフロー用フィルター付。。充電時期を示すLEDランプを搭載しています。。コレット部分はオートクレーブ可。
付属品PTFEフィルター(0.2μm)、AC/Cアダプタ 質量(g)240 電源AC100V
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

高性能リチウム電池を搭載。。UV耐性のあるハウジング、スタンド。過充電防止機能付(フル充電で約20時間)。吸引・排出スピードが各8段可変。自重排出モード有(排出スピード”0”設定時)。ノーズピースアッセンブリーはオートクレーブ可。1ml~100mlまでのピペットにご使用いただけます。。ACアダプタ付属。。本体保証2年。
付属品壁掛ホルダー、卓上スタンド、1mlピペットサポート、ACアダプタ 材質本体:PC、ピペットグリッパー:シリコン、フィルター:PE
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(10本)
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質硼珪酸ガラス 目盛なし JISクラスJR-2 ピペットの種類ホールピペット
1本
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

接液部は耐薬品性に優れた素材でできています。オートクレーブ(121℃、20分)可。。一般的なボトルサイズにセットできるように3サイズのアダプタが付属されています。。インレットチューブは長さ調整が可能な為、様々なサイズのボトルに使用できます。。液戻し機構により、試薬のロスを最小限に抑えます。
再現性≦0.1%
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
特価
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

吸引・吐出を3スピード(急速・中速・緩速)に設定できます。。ノーズピース・ロック採用により、ピペットの脱落を防止。
容量(mL)使用ピペット:1~100 付属品スタンド、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター4ヶ 全長(mm)140 質量(g)235 電源110V 電池8.4VNiCd電池(充電型)
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。
仕様ショート丈・綿栓入・個包装(紙・プラスチック)・γ線滅菌済
1個(200本)ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個(500本)ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バイパス機能により、泡抜き時に分注器内の試薬を外に捨てずにボトルに戻すため、試薬を節約できます。。調整ダイアルにより微妙な容量設定が可能。校正機能付。。排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。。オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様変動係数:≦0.1% 材質シリンダーピストン:ガラス、排出・吸引チューブ:PFA、アダプタ:PP 精度±0.5%(蒸気圧力MAX600mbar粘度) 口径(mm)取付:45
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型のカラータッチディスプレイにより各種の設定が可能。。高性能のステッピングモータをマイクロプロセッサーによりコントロール。。金属製で剛性の高いボディが運転時の振動を最小限に抑え、ねじ込み式のシリンジクランプでしっかりとシリンジを固定することにより、流量安定性や再現性が従来品に比べ格段に向上。。100シリーズの駆動力(水平方向)は13.6kg、200シリーズは34kgと余裕を持ったパワーレンジ。微量用シリンジのプランジャーを保護する為に、駆動力を小さく設定して運転することも可能。。USBポートを標準装備しており、パソコン制御による運転も簡単。
再現性(%)<±0.05
1個
509,800 税込560,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貴重な試薬のデッドボリュームを低減します。
仕様滅菌済 材質PS
1個(10個×10箱)ほか
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のピペッターより軽量で取っ手が長く、腕を持ち上げなくてすむため、作業中の負担が軽減されます。。新ポンプにより静音性、稼働時間が向上しました。。吸引・吐出スピードは3段階に調節できます。。TCフィルターを内蔵。
容量(mL)使用ピペット:1~100 付属品壁掛型ホルスター、交換用TCフィルター4ヶ 全長(mm)250 質量(g)227 電源110V 電池3.6VNiMH電池(充電型)
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

短寸で操作しやすい。。肉厚で割れにくい。。先穴が太く粘性培養に適します。
1個(10本)
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取出しやすいカラーコード付Steri-View包装。容量を色で識別することができます。。マイナス目盛が付いており、規格以上の容量を確保しています。。個包装、綿栓入、滅菌済。
1個(100本)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ごみの分別に便利なプラスチック包装。コストパフォーマンス抜群。綿栓、マイナス目盛付。先端部は本体と一体成型(25mlを除く)。製品保証書発行可能。無毒性。パイロジェンフリー保証。γ線滅菌済。
材質本体:PS、アダプタ部:PE
1セット(200個)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
色(本体)
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
色(本体)
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1% 適合容量(mL)茶3800ガロンボトル 再現性±0.1%
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
再現性(%)±0.1 精度(%)±1
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1% 適合容量(mL)茶3800ガロンボトル 再現性±0.1%
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1% 再現性±0.1%
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンタミネーションのリスクを防ぐ、開けやすいパッケージ。
材質PVC 容量(mL)50
1個(100枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷


バイパス機能を使い、泡抜き時に高価な試薬を外に捨てずにボトル内に戻します。。空回り機能で、分注ダイヤルを逆に回しても試薬は戻りません。。チューブを切ることなく、各種ボトルにセットできます。。キャリブレーションシステム搭載。。標準取付け口45mm(GL32、38、S40アダプター付)
仕様変動係数:≦0.1% 精度(%)±0.2 最小表示(mL)0.01(~99.99)、0.1(100.0~999.9)
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型ドライブ部とコントローラー部が分離したコンパクト設計。。抜群の精度を誇る高速ステッピングモーター内蔵。。4分岐コントローラー(BS-MD1020)を使えば、4台まで別々の流量設定運転可能。
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)