体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「注射器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。
材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ3 1121
ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。半透明で外側から材料の確認ができます。
用途吐出する材料を入れる容器として。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ3 1123
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
針長(mm)13
質量(g/本)2.25
プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。
用途ディスペンサーのスイッチとして使用します。ディスペンサのスイッチとして使用します。
2018年トラスコ掲載ページ3 1123
金属製で耐久性に優れたニードルです。様々な材料に使用可能です。
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ
針長(mm)13
2018年トラスコ掲載ページ3 1121
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
質量(g)5.5
質量(g/本)0.3
針長(mm)25
バレル内の材料が逆流しないように立てて置くスタンドです。5、10、30、50mLバレルに対応しています。バレル・アダプタアッセンブリは別売です。
トラスコ品番194-8203
質量(g)280
適合バレル5mL、10mL、30mL、50mL
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
加圧時に独自のリップシール構造により高粘度材料の高精度吐出に優れ、材料を無駄なく使いきることが可能です。
2018年トラスコ掲載ページ3 1122
材質ポリエチレン
バレル保管時の液漏れを防止します。吐出する材料を入れるバレルのフタとして使用します。バレルの上部に取り付ける保管用キャップです。
2018年トラスコ掲載ページ3 1122
特殊リップ形状がバレル内壁に密着し、低粘度材料使用時にバキューム機能を使わずに液ダレを防止します。かき取り性に優れるため材料吐出後のバレル内に材料が残りません。
材質ポリエチレン
2018年トラスコ掲載ページ3 1122
材料充填後に起きやすい液漏れ、バレル先端の汚れ、ニードル取り付け部の破損などをダブルロックシールにより防止します。
トラスコ品番836-3239
材質ポリエチレン
質量(g)37
2018年トラスコ掲載ページ3 1122
1セット(50個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。
手作業での使いやすさに優れています。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用
トラスコ品番134-2376
材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン
色【針基】紫
質量(g)6
内径(Φmm)0.51
外径(Φmm)0.82
針長(mm)13
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン(PP)
針長(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ3 1121
コントローラに接続し、ON/OFFを制御する足踏み式スイッチです。
用途ディスペンサーのスイッチとして使用します。
仕様4ピンコネクタ
トラスコ品番855-6007
質量(g)340
コード長さ(m)1.5
2018年トラスコ掲載ページ3 1123
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
トラスコ品番855-5958
材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ
質量(g)22
針長(mm)13
外径(mm)0.36
内径(mm)0.18
1セット(12本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
アダプタアッセンブリに取り付けてエア漏れを防止します。使用する材料に応じて適切な材質が選択可能です。
2018年トラスコ掲載ページ3 1123
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。
紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用
トラスコ品番134-2374
材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン
質量(g)68
内径(Φmm)0.2
針長(mm)25
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
用途接着剤の塗布
吐出圧力設定範囲(MPa)0.02~0.69
作動時間(秒)吐出時間/0.010~99.999
電源(V)AC85~264(50Hz/60Hz)
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。
紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用
トラスコ品番134-2100
材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン
質量(g)68
内径(Φmm)0.3
針長(mm)25
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。
手作業での使いやすさに優れています。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用
トラスコ品番134-2346
材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン
色【針基】深緑
質量(g)6
内径(Φmm)1.50
外径(Φmm)1.82
針長(mm)13
1パック(20本)
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。
手作業での使いやすさに優れています。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用
トラスコ品番134-2366
材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン
色【針基】茶色
質量(g)6
内径(Φmm)1.37
外径(Φmm)1.82
針長(mm)13
1本
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。
紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用
トラスコ品番134-2343
材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン
質量(g)68
内径(Φmm)0.4
針長(mm)25
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。
紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用
トラスコ品番134-2345
材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン
質量(g)68
内径(Φmm)0.5
針長(mm)25
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。