体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「滴定装置」の検索結果
液晶4桁表示の見やすいデジタルディスプレーを採用しています。
バイパス機能を標準装備し泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。
チューブを切ることなく各種ボトルにセットできます。
重量値・密度値より求められた数値に補正できます。
滴定方向(ノズルの向き)が360°動きます。
付属品アダプター
材質(シリンダーピストン)ガラス、(排出チューブ・吸引チューブ)PTFE
測定範囲0.01~999.9mL
電源単4乾電池×2本(別売)
最小表示0.01(~99.99)・0.1(100.0~)mL
適合ボトル口径(Φmm)(アダプター)45/32、40/38、45/S40
精度(%)0.2
係数変動0.1%以下
取付径(Φmm)45
見やすいデジタル表示
バイパス機能(エア抜きをボトル内に戻します)
微量な滴定が可能
キャリブレーション機能
各種の試薬瓶に直接装着可能 -アダプター、長さ調節可能な吸引チューブ
仕様変動係数:≦0.1%
精度(%)±0.2
最小表示(mL)0.01(~99.99)、0.1(100~)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。