体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「吸引」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
様々なメーカーのシングル・マルチチャンネルピペットにフィットするようにデザインされており、吸引や吐出の際にかかる圧力を最小限に抑え、安全にフィットするようにできています。
容量(μL)1000
材質PP(ポリプロピレン)
色ブルー
入数1000本(バルク)
オートクレーブの可否可
1組(1000本)
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
メディカルグレードのポリスチレンを使用。また、個別包装で滅菌されているのでコンタミネーションの心配がありません。 。ガラスピペットと同様の吸引正確性を持ち、かつプラスチック製のため割れる心配が無く安全です。 。柄は柔軟で曲げることができます。
材質ポリスチレン γ線滅菌済
滅菌γ線滅菌済
包装個包装
入数50本
汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。
オートクレーブの可否不可
仕様UV照射可
適合チップギルソン製 クオリティ製 エッペン製
高分解能ステッピングモーターの採用により、高い精度と再現性を誇るマイクロシリンジポンプです。
大画面カラーLCDディスプレイにより、運転中は設定内容や経過時間、経過量等の状況が一目で把握できます。
使用頻度の高いメーカーのシリンジ140種類以上のデータをポンプ本体に収録。シリンジライブラリーから呼び出すだけの簡単設定です。
寸法(mm)240×195×125
電源(V)AC100(50/60Hz)
精度±<0.35%
適合シリンジ0.5μL~60mL 最大2本
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。