体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「ふくろ」の検索結果
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトとは、少量の液体を測定したり定量したりするための器具です。ピペットやスポイトは、液体を少量吸い取って他の容器に移す時に使用します。一般的には、ピペットには目盛りがついており、スポイトはピペットより小さく目盛りはついていません。ピペッターとは、ピペットに取り付けて使用する器具で、吸い込みを補助します。また、シリンジは注射器の筒部分を指し、関連製品にニードルやキャップ、シリンジポンプなどがあります。
関連キーワード
材質本体/PP、プランジャー/PP(先端部TPE)
規格DIN EN 1707準拠
先端ルアロック
材質本体/PP、プランジャー/PP(先端部TPE)
規格DIN EN 20594-1準拠
先端ルアー
コンパクトな6連式のディスポスポイトで1本ずつ手で切り離せます。微量(約0.02~0.03mL)な滴下が可能です。
材質PE
全長(mm)40
容量(mL)0.2
アズワン品番4-6337-01
1袋(100セット×6本)
¥5,990
税込¥6,589
翌々日出荷
15/50mL遠沈管や細菌検査で使用されるチューブからのサンプリングに適しています。
目盛り付きチップです。
仕様●全長:130mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。
アズワン品番67-4743-56
1箱(20袋×500本)
¥56,900
税込¥62,590
6日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。