体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「分注」の検索結果
関連キーワード
仕様精度(標準偏差/繰返し精度):ディスペンサー/0.6%/0.2%、ステッパー/0.6%/0.2%、レンジ(mL):1~500、分解能(μL):<2、コントローラーサイズ(mm):55×130×110、コントローラー重量(g):230、リピート(回):1~9999、間隔(秒):1~9999、ステッパー:10段階
付属品接続アダプター(GL32・GL38・S40)×各1個、吸引チューブ×1個、分注排出部×1個、ACアダプター、ボトル2.5L、接続ケーブル
材質ピストン/PTFE(フッ素樹脂)、シリンダー・バルブ座/硼珪酸ガラス3.3、バルブブロック/ECTFE(フッ素樹脂)
容量(mL)分注セット50
本体質量(g)660
型番958135010
本体サイズ(mm)320×80×63
アズワン品番1-1468-02
メモリー機能9セット
1個
¥523,400
税込¥575,740
翌々日出荷
分注容量設定は120通り、分注回数は10段階です!。1度の吸入で一定量を連続的に分注できます。Eppendorf社、Brand社、Ritter社のシリンジを使用できます。分注容量設定を簡易で確認できる表記テーブルが組み込まれています。一定量を連続的に分注可能です。分注容量設定が容易です。
仕様●本体●使用可能チップ:Ritips(R)、PD-Tips(R)、Combitips(R)、Combitips advanced(R)●分注回数:10段階●分注容量設定:120通り
付属品5mLチップ×1個、10mLチップ×1個、25mLチップ用アダプター×1個
容量(μL)1~5500
アズワン品番4-6672-01
1個
¥39,700
税込¥43,670
12日以内出荷
仕様50mL用アダプター
アズワン品番4-6672-02
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌々日出荷
仕様●チップ(滅菌済)●使用可能チップ:Ritips(R)、PD-Tips(R)、Combitips(R)、Combitips advanced(R)●設定容量:1~5500μL●分注回数:10段階●分注容量設定:120通り
付属品5mLチップ×1個、10mLチップ×1個、25mLチップ用アダプター×1個
1個
特価
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
付属品ボールバルブ×2個、バルブスプリング×2個、パッキン×2個
アズワン品番2-5312-20
1個
¥23,600
税込¥25,960
当日出荷
ホールピペットにシリンジがついているため、サンプルの吸い上げ、分注が容易です。
材質ソーダ石灰ガラス
規格ASクラス
ねじ口サイズGL45(ISO規格)の瓶に使用できる送液ユニットです。市販の瓶に利用し、装置分注も可能です。
仕様●エルメックス社自動秤量分注装置DTcube DT-3用
アズワン品番4-5458-01
1式
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。
深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。
その他ビニール梱包(バルクパック)、(外形)エッペンドルフタイプ
材質PP
色ナチュラル
主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイト
従来の1000μLチップより長く、コンタミの防止ができます。
主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオレット・フィンピペット・ベンチメイト
容量(μL)101~1200
材質チップ/PP(ポリプロピレン)、ラック/PC(ポリカーボネート)、ラックプレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)
アズワン品番1-8548-13
1ケース(10ラック×96本)
¥20,295
税込¥22,325
当日出荷
材質チップ・プレート/PP、ボックス(本体・フタ)/ポリカーボネート
色ナチュラル
主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイト
着脱がスムーズで疲れを軽減可能です。しっかりとした装着でマルチチャンネルピペットにも適しています肉薄設計で液切れが良いです。
滅菌γ線滅菌済
クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)
主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)
容量(μL)100
ケース色黄色
機能滅菌済・フィルター付
主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット
アズワン品番2-9773-14
1箱(10ラック×96本)
¥11,781
税込¥12,959
翌々日出荷
フィルターは超高分子PEを使用していますので、クロスコンタミを防止します。
疎水性ボアサイズ30μmシートフィルターの打ち抜きにより製造していますので、常に安定した品質を保持します。
先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。
気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。
リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。
DNase/RNaseフリー
オートクレーブ可(121℃、20分)
仕様バルク
材質PP(ポリプロピレン)
容量(μL)2~200
主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12L
アズワン品番2-5063-12
1袋(1000本)
¥2,410
税込¥2,651
当日出荷
アズワン品番1-9311-01
容量(μL)100~1000
1本
¥4,520
税込¥4,972
翌々日出荷
ユニバーサルデザインでほとんどの主要なピペットと互換性があります。
材質PP
容量(mL)10
タイプバルクパック入
アズワン品番1-7397-11
1ケース(10袋×100本)
¥35,900
税込¥39,490
12日以内出荷
着脱がスムーズで疲れを軽減可能です。しっかりとした装着でマルチチェンネルピペットにも適しています肉薄設計で液切れが良いです。DNase、RNase、DNA、PCR阻害剤、パイロジェンフリーオートクレーブ可(121℃、15分)
材質PP
全長(mm)51
容量(μL)1~200
滅菌未滅菌
アズワン品番3-264-02
1箱(1000本)
¥4,798
税込¥5,278
12日以内出荷
再生医療研究所向けに多重のクリーンパック包装されたピペットチップです。
パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。
材質PP
包装4重包装
ロングタイプの為、チューブとマイクロピペットの接触を防ぐことが可能です。着脱がスムーズで疲れを軽減可能です。しっかりとした装着でマルチチェンネルピペットにも適しています肉薄設計で液切れが良いです。DNase、RNase、金属、パイロジェンフリーオートクレーブ可能(121℃、15分)
材質PP
全長(mm)45
容量(μL)0.1~10
滅菌未滅菌
アズワン品番3-265-02
1箱(1000本)
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。
気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。
リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。
材質:PP(ポリプロピレン)
DNase/RNaseフリー
オートクレーブ可(121℃、20分)
容量(μL)100~1000
毛細管の端から端まで満たすことで簡単かつ正確な適量ができます。容器上部の色はISO1769に基づいてカラーリングしています。
規格ISO7550適合
液残りの少ないタイプです。
仕様DNase・RNase・DNAフリー
材質PP(ポリプロピレン)
容量(μL)1~200
適合【フィルターチップ】IN124-200(L)S
アズワン品番2-4545-15
1箱(10枚×96本)
¥14,256
税込¥15,682
当日出荷
クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)
主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
JIS R 3505 クラスB規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償)
容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.05●色:透明●全長(mm):375●許容誤差(mL):±0.05●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):8●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6708●原産国:日本
アズワン品番67-6828-82
1本
¥709
税込¥780
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスB規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償)
容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.05●色:透明●全長(mm):375●許容誤差(mL):±0.05●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):8●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6713●原産国:日本
アズワン品番67-6828-78
1本
¥709
税込¥780
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスA規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償)
容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●カラーコード:黒●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6670
アズワン品番67-6828-67
1本
¥509
税込¥560
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスA規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。
容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●カラーコード:黄●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6685●原産国:日本
アズワン品番67-6828-55
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
JIS R 3505 クラスB規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償)
容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):10●体積許容誤差:±0.1●目盛(mL):0.1●色:透明●全長(mm):385●許容誤差(mL):±0.1●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):10●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6709●原産国:日本
アズワン品番67-6828-83
1本
¥909
税込¥1,000
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスA規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償)
容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●カラーコード:黒●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6686●原産国:日本
アズワン品番67-6828-56
1本
¥509
税込¥560
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスB規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償)
容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.02●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6712●原産国:日本
アズワン品番67-6828-77
1本
¥589
税込¥648
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスA規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。
容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●体積許容誤差:±0.01ml●目盛(mL):0.01●色:透明●カラーコード:黄●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6669
アズワン品番67-6828-66
1本
¥489
税込¥538
5日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。