体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「注射器 針」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製です。
材質注射筒:PP、プランジャー・シール部:PE
1個
¥11,682
税込¥12,850
当日出荷
ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内などに設置し、流量を外からコントロールすることができます。
ドライブ部底面はマグネットになっておりますので垂直方向へのセッティングも可能です。
BS-MD1020は同時に4台まで別々の流量設定でコントロールできます。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。
設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)
付属品ACアダプタ
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示
電源コード(m)1.5
保証期間3年
設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min
適合シリンジ10μL~10mL
スピードレンジ(mm/min)0.001~9
使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。
IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。
電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。
RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
1個
¥159,000
税込¥174,900
当日出荷
プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームが極小です。高価で少量の貴重なシリンジ内のサンプルを無駄なく正確に投与することができます。外筒は安定性の高いポリプロピレン製で適度な透明性を持ち、不活性で耐薬品性に優れています。2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
容量(mL)0.5
アズワン品番2-4262-01
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌々日出荷
流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ10μL~10mL
仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min
材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)
電源AC100V 50/60Hz
モーター小型ステッピングモーター
機能注入動作一時停止機能付き
流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
フットスイッチ(IC3200シリーズ用)のみです。
運転モードフットスイッチ(IC3200シリ-ズ用)
アズワン品番1-5046-04
適合シリンジフットスイッチ(IC3200シリーズ用)
1個
特価
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。
設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)
付属品ACアダプタ
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示
電源コード(m)1.5
流量(mL/h)0.1~300
保証期間3年
最大ストローク(mm)90
スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
標準的なルアーシリンジとルアーコネクターに接合できます。ロック針が使えます。
アズワン品番1-7399-01
材質本体/PC(ポリカーボネート)、ステム部/シリコンゴム
1袋(10個)
¥2,770
税込¥3,047
当日出荷
アズワン品番6-764-01
仕様1セット
セット内容ゴムアダプター(赤・青・緑)×各2個、注射器(3・5・10mL)×各1本
材質アダプター/天然ゴム
穴径(Φmm)注射器側上/3、ピペット側下/7
1組
¥5,780
税込¥6,358
翌々日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。