31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,682 税込12,850
当日出荷

50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。設定条件と注入積算量が表示されます。
1個
279,000 税込306,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製です。
材質注射筒:PP、プランジャー・シール部:PE
1箱(200本)ほか
12,450 税込13,695
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
539,000 税込592,900
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームが極小です。高価で少量の貴重なシリンジ内のサンプルを無駄なく正確に投与することができます。外筒は安定性の高いポリプロピレン製で適度な透明性を持ち、不活性で耐薬品性に優れています。2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
容量(mL)0.5 アズワン品番2-4262-01
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷

ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内などに設置し、流量を外からコントロールすることができます。 ドライブ部底面はマグネットになっておりますので垂直方向へのセッティングも可能です。 BS-MD1020は同時に4台まで別々の流量設定でコントロールできます。
1個
146,000 税込160,600
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。 設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能) 付属品ACアダプタ 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示 電源コード(m)1.5 保証期間3年 設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min 適合シリンジ10μL~10mL スピードレンジ(mm/min)0.001~9
1個
259,000 税込284,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンジフィルターをセットして、レバーを下げるとてこの原理で抽出作業が容易です。
仕様●本体●適応シリンジ:外径約Φ28mmまで 付属品スタンド固定用ホルダー(固定用ネジ4個)×1、クッションパッド×4 材質ABS 寸法(mm)290(レバー含む) 質量(g)230 アズワン品番4-6647-01
1個
25,900 税込28,490
翌々日出荷

使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。 IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。 電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。 RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
1個
429,000 税込471,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
159,000 税込174,900
当日出荷

ホールピペットにシリンジがついているため、サンプルの吸い上げ、分注が容易です。
材質ソーダ石灰ガラス 規格ASクラス
1個
3,465 税込3,812
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1箱(200本)ほか
6,090 税込6,699
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ10μL~10mL 仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min 材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂) 電源AC100V 50/60Hz モーター小型ステッピングモーター 機能注入動作一時停止機能付き 流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
1個
147,000 税込161,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ずつブリスターパックで包装しています シリコンオイルやゴムからの溶出物の心配がありません。
材質バレル/PP、ピストン/PE 容量(mL)1(拡大容量:ナシ) アズワン品番4-2224-11 筒先ルアースリップ
1箱(100本)
4,190 税込4,609
当日出荷

ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。 流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。 スタンドへの固定が可能です。
仕様ドライブ部、(シリンジ掛数)1本 寸法(mm)171×45×83 質量(kg)0.7 モーター小型ステッピングモーター アズワン品番1-7608-33 適合シリンジ10μL~5mL
1個
108,000 税込118,800
当日出荷

流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
仕様コントローラー部、(ドライブ部接続可能数)2台まで 付属品ACアダプター、リモコンケーブル、流量設定用ソフト 寸法(mm)115×50×35 質量(kg)0.3 電源(V)AC100(50/60Hz) アズワン品番1-7608-31 適合シリンジ- スピードレンジ(mm/min)0.006~6 注入量設定範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)16段階
1個
85,900 税込94,490
当日出荷

フットスイッチ(IC3200シリーズ用)のみです。
運転モードフットスイッチ(IC3200シリ-ズ用) アズワン品番1-5046-04 適合シリンジフットスイッチ(IC3200シリーズ用)
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷

主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能) 付属品ACアダプタ 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示 電源コード(m)1.5 流量(mL/h)0.1~300 保証期間3年 最大ストローク(mm)90 スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
1個
279,000 税込306,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/PP、プランジャー/PP(先端部TPE) 規格DIN EN 20594-1準拠 先端ルアー
1袋(100本)
1,782 税込1,960
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体/PP、プランジャー/PP(先端部TPE) 規格DIN EN 1707準拠 先端ルアロック
1袋(100本)
2,376 税込2,614
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
モーター小型ステッピングモーター 質量(kg)1 寸法(mm)230×54×94 適合容量(mL)1.0~5(シリンジ) 掛数(個)【シリンジ】1 仕様ドライブ部 容量(mL)1~50 アズワン品番1-7608-32
1個
130,000 税込143,000
当日出荷

標準的なルアーシリンジとルアーコネクターに接合できます。ロック針が使えます。
アズワン品番1-7399-01 材質本体/PC(ポリカーボネート)、ステム部/シリコンゴム
1袋(10個)
2,770 税込3,047
欠品中

。試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
仕様●外径(mm):Φ1.3●内径(mm):Φ0.8●全長(mm):460●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。 アズワン品番4-3853-01
1本
3,690 税込4,059
当日出荷

試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
仕様●外径(mm):Φ0.9●内径(mm):Φ0.6●全長(mm):600●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。 アズワン品番4-3853-04
1本
4,490 税込4,939
当日出荷

試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
仕様●外径(mm):Φ1.3●内径(mm):Φ0.8●全長(mm):600●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。 アズワン品番4-3853-02
1本
4,490 税込4,939
当日出荷

接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。コンセントとプラグを標準で搭載したフットスイッチです。ポンプやコンプレッサー等のアース接続が必須の商品にも使用可能です。
仕様フットスイッチ部:サイズ/83×80×31mm、仕様/オルタネート式(一回押すとON、もう一度押すとOFF) 全長(m)3.3 ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.8 アズワン品番4-6364-01 適応AC100V 50/60Hz 15A(PSE認証)
1個
29,700 税込32,670
翌々日出荷

試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
仕様●外径(mm):Φ0.9●内径(mm):Φ0.6●全長(mm):460●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。 アズワン品番4-3853-03
1本
3,690 税込4,059
当日出荷

1セット(3本)
61,900 税込68,090
翌々日出荷

分注容量設定は120通り、分注回数は10段階です!。1度の吸入で一定量を連続的に分注できます。Eppendorf社、Brand社、Ritter社のシリンジを使用できます。分注容量設定を簡易で確認できる表記テーブルが組み込まれています。一定量を連続的に分注可能です。分注容量設定が容易です。
仕様●本体●使用可能チップ:Ritips(R)、PD-Tips(R)、Combitips(R)、Combitips advanced(R)●分注回数:10段階●分注容量設定:120通り 付属品5mLチップ×1個、10mLチップ×1個、25mLチップ用アダプター×1個 容量(μL)1~5500 アズワン品番4-6672-01
1個
39,700 税込43,670
12日以内出荷

アズワン品番6-764-01 仕様1セット セット内容ゴムアダプター(赤・青・緑)×各2個、注射器(3・5・10mL)×各1本 材質アダプター/天然ゴム 穴径(Φmm)注射器側上/3、ピペット側下/7
1組
5,780 税込6,358
翌々日出荷