1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滴定、分注に便利なデジタル液晶表示の手動式ビュレットです。0~50mLの範囲内で、0.01mL刻みに吸引/吐出量が表示されます。本体は360°回転することができます。正面の4つのボタンで吸引容量表示、吐出容量表示の切替やゼロ表示合わせ等各種設定を行います。(分注は都度設定が必要)キャリブレーション機能付。
用途滴定、分注に 容量(mL)50 付属品バッテリーチャージャー、GL32用アダプター 材質FEP、Tefzel、ガラス、プラチナインジウム、セラミック 電源DC 9V 200mA(Ni-Cd充電式) 分注範囲(mL)0~50 精度±0.2% 設定方式デジタルダイヤル式 オートクレーブの可否不可 可変範囲0.01mL
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷