体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「ペン」の検索結果
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトとは、少量の液体を測定したり定量したりするための器具です。ピペットやスポイトは、液体を少量吸い取って他の容器に移す時に使用します。一般的には、ピペットには目盛りがついており、スポイトはピペットより小さく目盛りはついていません。ピペッターとは、ピペットに取り付けて使用する器具で、吸い込みを補助します。また、シリンジは注射器の筒部分を指し、関連製品にニードルやキャップ、シリンジポンプなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能。安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性。種々の口径のボトルに対応。▼本体の口径はA32。▼標準添付アダプターA28、S40、A45。▼別売りアダプターA25、A38。GL45規格に対応。本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)
仕様●容量レンジ(mL):0.2~1
アズワン品番65-5640-95
1本
¥66,980
税込¥73,678
63日以内出荷
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能。安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性。種々の口径のボトルに対応。▼本体の口径はA32。▼標準添付アダプターA28、S40、A45。▼別売りアダプターA25、A38。GL45規格に対応。本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能。安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性。種々の口径のボトルに対応。▼本体の口径はA32。▼標準添付アダプターA28、S40、A45。▼別売りアダプターA25、A38。GL45規格に対応。本体ユ
仕様●容量レンジ(mL):5~30
アズワン品番65-5640-99
1本
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能。安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性。種々の口径のボトルに対応。▼本体の口径はA32。▼標準添付アダプターA28、S40、A45。▼別売りアダプターA25、A38。GL45規格に対応。本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)
仕様●容量レンジ(mL):0.4~2
アズワン品番65-5640-96
1本
¥66,980
税込¥73,678
63日以内出荷
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能。安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性。種々の口径のボトルに対応。▼本体の口径はA32。▼標準添付アダプターA28、S40、A45。▼別売りアダプターA25、A38。GL 5規格に対応。本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)
仕様●容量レンジ(mL):2~10
アズワン品番65-5640-98
1本
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
Finnpipette ディスペンサー用
仕様●A25/A38 アダプター(各1個入)
アズワン品番65-5641-02
1セット
¥6,998
税込¥7,698
63日以内出荷
F1、F2のリーズナブルなスターターセット。▼F1またはF2を3~4本セットにして分注レンジを幅広くカバー。▼チップやピペットスタンドも付属。▼エコパッケージ
F1、F2のリーズナブルなスターターセット。▼F1またはF2を3~4本セットにして分注レンジを幅広くカバー。▼チップやピペットスタンドも付属。▼エコパッケージ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。