特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
40,590 税込44,649
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

※ガラスのボトルへ液を入れたままの状態で、長期保存は避けてください。接液部がガラスの分注器でアルカリ溶液をご使用の場合は、ご使用後に必ず洗浄してください。セットはびん(371-12-53-21、371-12-53-22、371-12-53-23、371-12-53-24、371-12-53-25、371-12-53-26、371-12-53-31、371-12-53-32、371-12-53-33)との組合せになります。
摘要GL-28キャップ付き
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-02 分注範囲(mL)5 シリコン栓No.10
1本
29,800 税込32,780
3日以内出荷

シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-06 分注範囲(mL)100 シリコン栓No.15
1本
74,900 税込82,390
3日以内出荷

シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-03 分注範囲(mL)10 シリコン栓No.10
1本
29,800 税込32,780
3日以内出荷

シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-04 分注範囲(mL)20 シリコン栓No.12
1本
35,400 税込38,940
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)高耐薬性ITピペット GTYPE
ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。 プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。 最大10000μLの大容量の型式も準備しております。 全製品UV耐用。 ダイヤルロック機構搭載。 容量テスト結果付、1年間保証。
精度(%)最小:±0.8%最大:±0.5%
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)8列リザーバー 20入
マイクロプレートのウェルに対応したリザーバーで、外寸は一般的な96穴プレート相当です。 自動ロボットに使用できます。 同材質のカバーがセットされています。 スリット部分の容量が小さいため、少量の検体や試薬を有効に活用できます。 PPはオートクレーブ滅菌可、耐溶媒性です。
容量(mL)約8mL/列 滅菌 仕様スリット寸法:約7×104×11mm個包装
1箱
9,990 税込10,989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4色に色分けしました。用途別にご使用ください。 分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。
容量(mL)50 サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
1個
3,663 税込4,029
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4色に色分けしました。用途別にご使用ください。 分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。
容量(mL)50 サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
1個
3,663 税込4,029
3日以内出荷

スタンダードなものから耐食性モデルまで、信頼できるスイス製の実験用連続分注器です。 注射器のように体積式で分注するタイプなので、粘度のあるサンプルなども定量を連続的に分注することを実現。 上下方向での分注用途に適した2リング型と横方向での分注を得意とするピストル型の2デザインから用途に応じて分注器を選択可能。 多彩なアタッチメントも装着でき、様々な分注用途に柔軟に対応します。 真鍮にニッケルを電気処理し、すずコバルト合金メッキ処理を施しています。
容量(mL)0.025~0.3 目盛間隔(mL)0.025 材質(チューブ)シリコン 材質(バルブ)ニッケルクロム真鍮 付属品スペアパーツセット(ボールバルブ×2、バルブスプリング×2、PTFEパッキン×2、ワッシャー×1、クリップ×1)、シリコンチューブ、メタルシンカー、ニードル3種類、洗浄ブラシ、取扱説明書 仕様●ハンドルタイプ:ピストル●バレル用ワッシャー材質:FPM●ピストン材質:SUS430●バルブ用パッキン材質:PTFE●スプリング・ボール・バルブ材質:SUS304●シンカー材質:クロムメッキ真鍮●ニードル材質:接続部:特殊加工の真鍮*先端部:SUS304●ガラスバレル材質:耐熱ガラス
1本
27,400 税込30,140
4日以内出荷

オートクレーブ不可。 主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL 使用できるピペットの多い1000μLスタンダードタイプです。
容量(μL)1000 全長(mm)78
1箱
11,400 税込12,540
5日以内出荷

オートクレーブ可能。(121℃・15分) 先端に2μL目盛りのある10μLスタンダードなタイプです。 主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
容量(μL)10 全長(mm)31.5 材質ポリプロピレン(PP)
1箱
2,998 税込3,298
6日以内出荷

通信機能付タイトレットには接続ケーブル(RS232C)、ソフト(CD)が付属しています。
1本
281,000 税込309,100
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ不可。 主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL 10μLショートのスタンダートタイプです。
容量(μL)10 全長(mm)31.5
1箱
11,400 税込12,540
6日以内出荷

オートクレーブ不可。 主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL 先端テーパーが特長の最もスタンダードなタイプです。
容量(μL)20 全長(mm)50.8
1箱
11,400 税込12,540
6日以内出荷

オートクレーブ不可。 主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL 使用できるピペットの多い200μLスタンダードタイプです。
容量(μL)200 全長(mm)50.8
1箱
11,400 税込12,540
6日以内出荷

オートクレーブ不可。 主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL 使用できるピペットの多い100μLスタンダードタイプです。
容量(μL)100 全長(mm)50.8
1箱
11,400 税込12,540
6日以内出荷

全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。 マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。 プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。 均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。 ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。 個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。 ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。 アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。
容量2 最小目盛0.05 透明 長さ(mm)282.0 材質ポリスチレン(PS) 仕様マイナス目盛:0.8 容量(mL)2
1箱
26,730 税込29,403
6日以内出荷

全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。 マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。 プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。 均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。 ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。 個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。 ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。 アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。 ノンパイロジェニック:エンドトキシレンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
材質ポリスチレン(PS)
1箱(200本)
20,988 税込23,087
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

針基は脱落を防ぐ為、ロックタイプ基になっております。 針先形状が標準のSB(鈍先:約18°)、RB(鋭先:約12°)に対し、90°カットになっており、 液状の吸上げに適しております。 各工場などでのサンプリング、理化学分野向け、実験や研究用、細かい部分の接着などに使用。
1箱(12個)
3,198 税込3,518
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)VAN金属連結針 ロック基
針基は脱落を防ぐ為に、ロックタイプ基になります。 シリンジ同士を結合し、シリンジ内の薬液を混合できます。 薬液を混合する為のアダプタとして使用されます。
1本
1,398 税込1,538
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)工業用注射器 100mL
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)100 規格中口ロック先 先端形状ロック 筒先中口
1本
8,298 税込9,128
10日以内出荷