絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(1)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • アズワン(32)
  • Thermo Fisher Scientific(69)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(34)
  • 三商(30)
  • SAMCO(27)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(18)
  • BRAND(15)
  • WATSON(8)
  • GILSON(ギルソン)(8)
  • Celltreat(8)
  • VITLAB(7)
  • MICROLIT(7)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(6)
  • Socorex(ソコレックス)(6)
  • climbing(クライミング)(6)
  • DLAB(6)
  • ケニス(5)
容量(mL)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~4未満(2)
  • 5~6未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 吸引チューブ
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続分注器 Peggy PG-01 TGK(東京硝子器械)連続分注器 Peggy PG-01TGK(東京硝子器械)
25,900税込28,490
1台
5日以内出荷
電池、充電一切不要。まとめて吸引、必要量毎に連続分注。 吸引量設定ダイアル。吸引最大13mLまで、1mL間隔で設定可能。 分注量設定ダイアル。分注最大5mLまで、0.5mL間隔で設定可能。 ノズル角度可変。10°刻みで5段階、使いやすい角度に調整できます。 メンテナンスも簡単。ノズル先端(ノズルカバー・ジョイントパッキン)はオートグレーブ可能。止水フィルター交換可能。
容量(mL)最大:13最小:1分注容量(mL)最大:5最小:0.5
大型スポイトセット 2個入 TGK(東京硝子器械)大型スポイトセット 2個入TGK(東京硝子器械)
8,118税込8,930
1組
3日以内出荷
吸引量が確認しやすい透明ボトル。 スポイトのゴムはひび割れを起こしにくい材質を使用。
容量(mL)100
ピペットコントローラー ROTA-FILLER1000 TGK(東京硝子器械)ピペットコントローラー ROTA-FILLER1000TGK(東京硝子器械)
12,700税込13,970
1台
6日以内出荷
1~50mLのほとんどのガラス・プラスチックのピペットが使用可能。 操作が簡単で、吸引・排出の微調整も親指1本で可能。 フィルター付きで安心 操作しやすいピストル型
規格ピペットコントローラーROTA-FILLER1000
トランスファーピペット TGK(東京硝子器械)トランスファーピペットTGK(東京硝子器械)
19,980税込21,978
1箱(1000個)
3日以内出荷から7日以内出荷
ベロペット PE 10本入 TGK(東京硝子器械)ベロペット PE 10本入TGK(東京硝子器械)
594税込653
1袋
3日以内出荷
ベローズで吸引でき、押出せます。
ニューベロペッター 毒劇物吸引具 TGK(東京硝子器械)ニューベロペッター 毒劇物吸引具TGK(東京硝子器械)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
種類毒劇物吸引具 PE製材質ポリエチレン(PE)仕様枝管部と上部空気抜き部はフロロシリコンゴム製(耐溶剤)TF製ストッパー球付きベローズ部のスペア1個付き
ベロペッター 毒劇物吸引具 TGK(東京硝子器械)ベロペッター 毒劇物吸引具TGK(東京硝子器械)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ベローズで吸引・押出せます。
種類毒劇物吸引具 PE製材質ポリエチレン(PE)仕様枝管部と上部空気抜き部は合成ゴム製
ベロペット PE TGK(東京硝子器械)ベロペット PETGK(東京硝子器械)
842税込926
1袋(10本)ほか
3日以内出荷
ベローズで吸引でき、押出せます。
ベロペッター(毒劇物吸引具) TGK(東京硝子器械)ベロペッター(毒劇物吸引具)TGK(東京硝子器械)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ベローズで吸引・押し出せます。
材質PE(枝管部と上部空気抜き部は合成ゴム製)
ピペットエイド XP TGK(東京硝子器械)ピペットエイド XPTGK(東京硝子器械)
51,900税込57,090
1台
予約販売
小型(14cm長)でコードレス。ユニークな流速コントロール・システムを採用。他のモデルのピペット・エイドでは吸引/吐出応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例しますが、XPでは、コントロール・ボタンは3スピード(迅速、中速、緩速)に独立にセットすることができます。
TGK品番800-12-13-03型式XP質量(g)235仕様ACアダプター、交換フィルター4個付き
ニューベロペッター 毒劇物吸引具 TGK(東京硝子器械)ニューベロペッター 毒劇物吸引具TGK(東京硝子器械)
3,398税込3,738
1個
15日以内出荷
枝管部と上部空気抜き部はフロロシリコンゴム製(耐溶剤)。 TF製ストッパー球付き。 ベローズ部のスペア1個付き。
シリコンベロスポイト TGK(東京硝子器械)シリコンベロスポイトTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
639税込703
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。
材質シリコン
目盛付マイクロピペット用吸引チューブ4入 TGK(東京硝子器械)目盛付マイクロピペット用吸引チューブ4入TGK(東京硝子器械)
2,198税込2,418
1組
当日出荷
微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
容量(μL)吸引チューブTGK品番800-11-93-31摘要4本入ピペットの種類マイクロピペット
ハンディステップタッチS TGK(東京硝子器械)ハンディステップタッチSTGK(東京硝子器械)
219,000税込240,900
1個ほか
6日以内出荷から63日以内出荷
操作が簡単 タッチスクリーン操作で直感的なメニューナビゲーション 自動チップサイズ認識機能委(PDチップII使用時のみ)時間を節約・ヒューマンエラーを防止します。 チップ互換性 市販されているほとんどのチップの使用が可能です。(自動チップサイズ認識機能なし) 使用モード ハンディステップタッチ:分注、自動分注、ピペッティングハンディステップタッチS:分注、自動分注、ピペッティング、連続分注、マルチ吸引、滴定 お気に入り よく使用するプログラムモードの設定を、お気に入りとして保存できます。 簡単充電 充電スタンド(別売)は、電極誘導充電で本体に充電ケーブルを接続する手間がありません。
容量(μL)0.1~50
ハンディステップタッチ TGK(東京硝子器械)ハンディステップタッチTGK(東京硝子器械)
174,000税込191,400
1個ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
操作が簡単 タッチスクリーン操作で直感的なメニューナビゲーション 自動チップサイズ認識機能委(PDチップII使用時のみ)時間を節約・ヒューマンエラーを防止します。 チップ互換性 市販されているほとんどのチップの使用が可能です。(自動チップサイズ認識機能なし) 使用モード ハンディステップタッチ:分注、自動分注、ピペッティングハンディステップタッチS:分注、自動分注、ピペッティング、連続分注、マルチ吸引、滴定 お気に入り よく使用するプログラムモードの設定を、お気に入りとして保存できます。 簡単充電 充電スタンド(別売)は、電極誘導充電で本体に充電ケーブルを接続する手間がありません。
容量(μL)0.1~50
ニチペットエアー TGK(東京硝子器械)ニチペットエアーTGK(東京硝子器械)
37,900税込41,690
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
軽さを追求したピペット。容量1000μLで約70g。 5年間メーカー保証付き。(メーカー起因の不具合のみ保証) 容量モデル別に本体部にカラーで識別付きで、カラー識別はプッシュボタン、本体の2か所、容量別にすべてのカラーを変えています。 ハイパーブロアーシステム(2, 10, 20μL)により吐出性能が格段に向上し数μL吸引時のチップ内液残り解消。 本体丸ごとオートクレーブ可能。121℃、20分。 容量設定方法は可変式。
シリコーンゴム単球 吸排仕様 TGK(東京硝子器械)シリコーンゴム単球 吸排仕様TGK(東京硝子器械)
899税込989
1個
8日以内出荷
ゴム球を握って潰せばチューブ側から空気を吸引し、尻弁に排出される簡易的な手動ポンプです。 チューブを反対の継手に差し込めば、チューブ側から空気を吐き出す仕様に変更することも可能です。 ゴム球の材質がシリコーンゴム製の為、ラテックスアレルギーの方も安心してご使用いただけます。
全長(mm)400Lチューブ径(Φmm)5×9材質ゴム球、チューブ、継手/シリコーンゴム(黒)仕様●ゴム球サイズ(mm):最大径Φ41×88L
ヒュージョンタッチ100X TGK(東京硝子器械)ヒュージョンタッチ100XTGK(東京硝子器械)
469,000税込515,900
1台
6日以内出荷
脈動が非常に少なく定量液送に適した実験・研究用ポンプです。 注入専用、注入/吸引切替モデルのほか、2つの独立したポンプを搭載したデュアルモデル、高粘度溶媒などの送液い適した高圧モデルがあります。 使用シリンダに設定はなく、便利なシリンダライブラリーから選択またはシリンダ内径を入力し設定します。 ヒュージョンタッチ6000は専用SUSシリンジヒーターで送液中のSUSシリンジを加熱できます。 マイクロフロー反応、試薬滴下、質量分析、クロマトグラフィー、材料・物性研究などの多様なアプリケーションに対応します。
タイプシリンジポンプディスプレイカラータッチパネル、静電式カラータッチパネル運転モード注入のみプログラム機能搭載(最大99Steps)最大流量6964349μL/時使用環境条件+4~40℃(湿度20~80%)寸法(cm)W24×D19.5×H12.5質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hz仕様シリンジ容量(mL):0.5μL~60、シリンジ数:同一2本まで、最小流量:0.00015μL/時、最小シリンジ使用時:0.00010mL/時、最大シリンジ使用時:116.072mL/時、駆動力(kg):25.0、モーター分解能:0.098μm/ステップ、精度/再現性:±容量(mL)0.5μL~60
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら