体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「注射器 ガラス」の検索結果
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトとは、少量の液体を測定したり定量したりするための器具です。ピペットやスポイトは、液体を少量吸い取って他の容器に移す時に使用します。一般的には、ピペットには目盛りがついており、スポイトはピペットより小さく目盛りはついていません。ピペッターとは、ピペットに取り付けて使用する器具で、吸い込みを補助します。また、シリンジは注射器の筒部分を指し、関連製品にニードルやキャップ、シリンジポンプなどがあります。
シリンジヘッドに1/4-28UNFネジを使用したオートサンプラーシリンジです。
1/4-28UNF規格のネジにはすべて合致し、液もれなどはありません。
エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
滅菌なし
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。
滅菌なし
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。
外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)100
規格中口ロック先
先端形状ロック
筒先中口
1本
¥7,990
税込¥8,789
17日以内出荷
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。
針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。
針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。
指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。
シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。
ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
適合専用シリンジ8本付き
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。
針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。
針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。
指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。
シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。
ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
超純粋試料の採取に適しています。
仕様10mL用分注管(雄ルアーロック)、温度範囲:約200℃まで使用可能プランジャー材質:PTFE
容量(mL)10
1本
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
TGK品番702-12-29-12
型式88-SBR
品名シリンジB(1300μl)
1セット(100個)
¥24,750
税込¥27,225
5日以内出荷
TGK品番702-12-29-11
型式88-SAR
品名シリンジA(520μl)
1セット(100個)
¥24,750
税込¥27,225
5日以内出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。
TGK品番702-12-24-11
型式SG-ZA(SG-Z用アタッチメント)
1個
¥2,300
税込¥2,530
5日以内出荷
脈動が非常に少なく定量液送に適した実験・研究用ポンプです。
注入専用、注入/吸引切替モデルのほか、2つの独立したポンプを搭載したデュアルモデル、高粘度溶媒などの送液い適した高圧モデルがあります。
使用シリンダに設定はなく、便利なシリンダライブラリーから選択またはシリンダ内径を入力し設定します。
ヒュージョンタッチ6000は専用SUSシリンジヒーターで送液中のSUSシリンジを加熱できます。
マイクロフロー反応、試薬滴下、質量分析、クロマトグラフィー、材料・物性研究などの多様なアプリケーションに対応します。
タイプシリンジポンプ
ディスプレイカラータッチパネル、静電式カラータッチパネル
運転モード注入のみ
プログラム機能搭載(最大99Steps)
最大流量6964349μL/時
使用環境条件+4~40℃(湿度20~80%)
寸法(cm)W24×D19.5×H12.5
質量(kg)2.7
電源AC100V 50/60Hz
仕様シリンジ容量(mL):0.5μL~60、シリンジ数:同一2本まで、最小流量:0.00015μL/時、最小シリンジ使用時:0.00010mL/時、最大シリンジ使用時:116.072mL/時、駆動力(kg):25.0、モーター分解能:0.098μm/ステップ、精度/再現性:±
容量(mL)0.5μL~60
1台
¥469,000
税込¥515,900
6日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用
針形状ルアーロックシリンジ用
針長(mm)50
外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
1箱
¥7,190
税込¥7,909
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用
針形状標準針細
針長(mm)50
外径×内径(Φmm)0.52×0.13(針)
1箱
¥7,190
税込¥7,909
3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用
針形状横穴針
針長(mm)50
外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
1箱
¥9,090
税込¥9,999
3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用
針形状鈍角針
針長(mm)30
外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
1箱
¥7,190
税込¥7,909
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用
針形状鋭角針
針長(mm)30
外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
1箱
¥7,190
税込¥7,909
24日以内出荷
1組
¥5,890
税込¥6,479
6日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用
針形状レオダイン用
針長(mm)51
外径×内径(Φmm)0.715×0.18(針)
1箱
¥9,090
税込¥9,999
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用
針形状GAN ガス分析用
針長(mm)30
外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
1箱
¥9,090
税込¥9,999
3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用
針形状テーパー
針長(mm)50
外径×内径(Φmm)0.52/0.43×0.18(針)
1箱
¥7,190
税込¥7,909
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用
針形状標準針太
針長(mm)50
外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
1箱
¥7,190
税込¥7,909
3日以内出荷
針基は脱落を防ぐ為、ロックタイプ基になっております。
針先形状が標準のSB(鈍先:約18°)、RB(鋭先:約12°)に対し、90°カットになっており、
液状の吸上げに適しております。
各工場などでのサンプリング、理化学分野向け、実験や研究用、細かい部分の接着などに使用。
1箱
¥14,900
税込¥16,390
33日以内出荷
針基は脱落を防ぐ為に、ロックタイプ基になります。
シリンジ同士を結合し、シリンジ内の薬液を混合できます。
薬液を混合する為のアダプタとして使用されます。
スタンダードなものから耐食性モデルまで、信頼できるスイス製の実験用連続分注器です。
注射器のように体積式で分注するタイプなので、粘度のあるサンプルなども定量を連続的に分注することを実現。
上下方向での分注用途に適した2リング型と横方向での分注を得意とするピストル型の2デザインから用途に応じて分注器を選択可能。
多彩なアタッチメントも装着でき、様々な分注用途に柔軟に対応します。
真鍮にニッケルを電気処理し、すずコバルト合金メッキ処理を施しています。
容量(mL)0.025~0.3
目盛間隔(mL)0.025
材質(チューブ)シリコン
材質(バルブ)ニッケルクロム真鍮
付属品スペアパーツセット(ボールバルブ×2、バルブスプリング×2、PTFEパッキン×2、ワッシャー×1、クリップ×1)、シリコンチューブ、メタルシンカー、ニードル3種類、洗浄ブラシ、取扱説明書
仕様●ハンドルタイプ:ピストル●バレル用ワッシャー材質:FPM●ピストン材質:SUS430●バルブ用パッキン材質:PTFE●スプリング・ボール・バルブ材質:SUS304●シンカー材質:クロムメッキ真鍮●ニードル材質:接続部:特殊加工の真鍮*先端部:SUS304●ガラスバレル材質:耐熱ガラス
1本
¥27,400
税込¥30,140
8日以内出荷
TGK品番702-12-29-22
型式88-CB
品名カートリッジB(シリンジB専用)
1セット(10個)
¥14,850
税込¥16,335
5日以内出荷
TGK品番702-12-29-21
型式88-CA
品名カートリッジA(シリンジA専用)
1セット(10個)
¥14,850
税込¥16,335
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。