絞り込み
容量(mL)
- 1未満(3)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(2)
- 5~6未満(1)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 50~60未満(1)
- 100~200未満(1)
ブランド
- S.G.E
- モノタロウ(8)
- Thermo Fisher Scientific(616)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(372)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(357)
- 大阪ケミカル(322)
- NICHIRYO(ニチリョー)(282)
- TGK(東京硝子器械)(239)
- 三商(201)
- アズワン(187)
- WATSON(169)
- ビーエム機器(146)
- QSP(135)
- GILSON(ギルソン)(132)
- SIBATA(柴田科学)(121)
- Finn(108)
- Thermo Scientific(105)
- 武蔵エンジニアリング(87)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
- ブランドをもっと見る

CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) O2/H2O
S.G.E¥26,299~税込¥28,929~1本当日出荷から33日以内出荷高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2の精製に使用できるため、GC よび C/MS ャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素や水分を含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) PolyGas II
S.G.E¥22,899~税込¥25,189~1本24日以内出荷高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2 精製に使用できるため、GC よび C/MS ャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素、水、炭化水素 ブタンより重い) 含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) PolyGas I
S.G.E¥24,199~税込¥26,619~1本17日以内出荷から43日以内出荷高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2 精製に使用できるため、GC よび C/MS ャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素、水、炭化水素 ブタンより重い) 含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) HC
S.G.E¥17,799~税込¥19,579~1本24日以内出荷から33日以内出荷高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2、クリーンドライエア CDA) ら炭化水素(ブタンより重い)を数ppbレベルまで除去します。炭化水素を含まないガスを必要とするほとんどのアプリケーションに推奨します。
CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) H2O
S.G.E¥17,799~税込¥19,579~1本24日以内出荷高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2、メタン、クリーンドライエア CDA) ら水分を低 pb ベルまで除去します。 乾燥ガスを必要とするあらゆるアプリケーションに推奨します。
マイクロシリンジ 交換針型 検量証明書付き
S.G.E¥44,980税込¥49,4781本48日以内出荷気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。仕様容量:500μL タイプ:交換針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1アズワン品番65-3694-74
ナノボリュームシリンジ(RAX付)0.5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き
S.G.E¥52,980~税込¥58,278~1本48日以内出荷気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
ナノボリュームシリンジ 1μL プランジャーインニードル 検量証明書付き
S.G.E¥44,980税込¥49,4781本48日以内出荷気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
ガスタイトシリンジ 交換針型 検量証明書付き
S.G.E¥41,980税込¥46,1781本48日以内出荷プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。交換針タイプのため、針を交換できます。仕様容量:2.5mL タイプ:交換針型 針先形状:べベル プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:23 針外径(mm):0.63 針内径(mm):0.32 入数:1アズワン品番65-3694-94
ガスタイトシリンジ 固定針型 検量証明書付き
S.G.E¥35,980税込¥39,5781本48日以内出荷プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。仕様容量:50uL 最小目盛(uL):1.0 タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1アズワン品番65-3694-14
ガスタイトシリンジ 固定ルアーチップ 検量証明書付き
S.G.E¥36,980税込¥40,6781本48日以内出荷プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。仕様容量:2.5 mL タイプ:固定ルアーチップ 針先形状:- プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):- 針ゲージ:- 針外径(mm):- 針内径(mm):- 入数:1アズワン品番65-3694-98
ガイドプランジャーシリンジ 検量証明書付き
S.G.E¥44,980税込¥49,4781本48日以内出荷ガイドプランジャーシリンジはバレル内のプランジャー径が太く、プランジャーの折れ曲がりを防ぎます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。仕様容量:10μL タイプ:交換針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:26 針外径(mm):0.47 針内径(mm):0.11 入数:1アズワン品番65-3694-68
LCシリンジ 固定針型 検量証明書付き
S.G.E¥31,980~税込¥35,178~1本48日以内出荷レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)。針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
GCオートサンプラーシリンジ 検量証明書付き
S.G.E¥31,980~税込¥35,178~1本48日以内出荷オートサンプラー用シリンジ。アジレント社用。Agilent 7673,7363,7693A,7650A,6850ALSに対応
ガスタイトシリンジ(バルブ付)ルアーロック針用バルブ付 検量証明書付き
S.G.E¥49,899~税込¥54,889~1本48日以内出荷プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
ガスタイトシリンジ 交換針型 検量証明書付き
S.G.E¥38,499~税込¥42,349~1本48日以内出荷プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。交換針タイプのため、針を交換できます。
ジャンボシリンジ 交換ルアーロック 検量証明書付き
S.G.E¥178,999~税込¥196,899~1箱(1個)48日以内出荷大容量ガスの保管また分注用に設計されたシリンジ。極めて頑丈なアクリルバレル。標準物質の添加や試料の取り出しに便利なセプタムポートをセカンドポートして装備。プランジャーステムは輸送と保管の際には取り外しが可能です。排気ガスやエアーのサンプリングに最適で、レスピレーターとスパイロメーターのような医療機器の校正にも使用できます。様々なフィッティングへの互換性:7/16"UNEF接続で各種ルアーロックフィッティングやルアーロックが使用できるように設計されています。各種SGEルアーロック針を使用できます。
ガスタイトシリンジ 固定針型 検量証明書付き
S.G.E¥39,099税込¥43,0091本48日以内出荷プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
ガスタイトシリンジ 検量証明書付き
S.G.E¥36,099~税込¥39,709~1本33日以内出荷から48日以内出荷プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
ガスタイトシリンジ 固定ルアーチップ 検量証明書付き
S.G.E¥37,799~税込¥41,579~1本48日以内出荷プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
ガイドプランジャーシリンジ 検量証明書付き
S.G.E¥42,399税込¥46,6391本48日以内出荷ガイドプランジャーシリンジはバレル内のプランジャー径が太く、プランジャーの折れ曲がりを防ぎます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:26 針外径(mm):0.47 針内径(mm):0.11 入数:1アズワン品番65-3694-65
ガスタイトシリンジ(バルブ付)交換針型付プッシュプルバルブ付き 検量証明書付き
S.G.E¥50,099~税込¥55,109~1本48日以内出荷プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。交換針タイプのため、針を交換できます。
SuperFlexシリンジ 固定針型 検量証明書付き
S.G.E¥38,499税込¥42,3491本48日以内出荷気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。SuperFlexシリンジのチタン-ニッケル合金プランジャーは曲がりに対して優れた柔軟性を持っています。プランジャーを保護するためのスリーブ(プランジャープロテクション)が付いています。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:コーン プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:26 針外径(mm):0.47 針内径(mm):0.11 入数:1 SuperFlex(チタン-ニッケル合金プランジャー) プランジャープロテクションアズワン品番65-3694-61
ナノボリュームシリンジ 0.5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き
S.G.E¥49,399税込¥54,3391本48日以内出荷から63日以内出荷気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
GCオートサンプラーシリンジ 検量証明書付き
S.G.E¥36,499~税込¥40,149~1本48日以内出荷オートサンプラー用シリンジ。アジレント社用。Agilent 7673,7363,7693A,7650A,6850ALSに対応
LCシリンジ 固定針型 検量証明書付き
S.G.E¥37,199税込¥40,9191本48日以内出荷レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)。針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。仕様容量:250μL タイプ:固定針型 針先形状:LC プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):2"=51mm 針ゲージ:22 針外径(mm):0.028"=0.71mm 針内径(mm):0.37 入数:1アズワン品番65-3695-24
LCシリンジ 交換針型 検量証明書付き
S.G.E¥38,799~税込¥42,679~1本48日以内出荷レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)。針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
ナノボリュームシリンジ 5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き
S.G.E¥46,199~税込¥50,819~1本48日以内出荷気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
ナノボリュームシリンジ(RAX付)5μL RAX プランジャーインニードル 検量証明書付き
S.G.E¥55,499税込¥61,0491本48日以内出荷気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
LCシリンジ 10μL 10F-LC-GT 固定針型 検量証明書付き
S.G.E¥36,499税込¥40,1491本48日以内出荷レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)。針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:LC プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):2"=51mm 針ゲージ:22 針外径(mm):0.028"=0.71mm 針内径(mm):0.17 入数:1アズワン品番65-3695-28
マイクロシリンジ 交換針型 検量証明書付き
S.G.E¥38,499~税込¥42,349~1本48日以内出荷から63日以内出荷気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
マイクロシリンジ 固定針型 検量証明書付き
S.G.E¥37,399税込¥41,1391本48日以内出荷気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。仕様容量:500uL 最小目盛:10uL タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1アズワン品番65-3694-11
オンカラムシリンジ/ガスタイトシリンジ 10μL 002500 交換針型 検量証明書付き
S.G.E¥41,899税込¥46,0891本48日以内出荷気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。ガイドプランジャーシリンジはバレル内のプランジャー径が太く、プランジャーの折れ曲がりを防ぎます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。仕様容量:10μL タイプ:交換針型 針先形状:オンカラム プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):75 針ゲージ:- 針外径(mm):0.17 針内径(mm):0.11 入数:1アズワン品番65-3694-85