体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「検査装置」の検索結果
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトとは、少量の液体を測定したり定量したりするための器具です。ピペットやスポイトは、液体を少量吸い取って他の容器に移す時に使用します。一般的には、ピペットには目盛りがついており、スポイトはピペットより小さく目盛りはついていません。ピペッターとは、ピペットに取り付けて使用する器具で、吸い込みを補助します。また、シリンジは注射器の筒部分を指し、関連製品にニードルやキャップ、シリンジポンプなどがあります。
関連キーワード
エフィシエントカップ。様々な装置で使用することができるので、小児検体や微量検体等を検査する際に試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。また、試験管にのせても長さはほとんど変わらないので装置への影響がありません。0.5ml, 1.0ml目盛付。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.8mm●材質:P.P●色:イエロー
アズワン品番65-3824-91
1セット(20個×1000本)
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。