絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,537件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンカラー乳首 コクゴシリコーンカラー乳首コクゴ(2件のレビュー)
579税込637
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
スタンダードチップ sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップsartorius(ザルトリウス)
9,198税込10,118
1箱(100本×1個)ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
バルク
キャピラリー&ピストン M-10用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-10用GILSON(ギルソン)
14,980税込16,478
1セット(2箱×96本)ほか
当日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
シリコーンゴム製アダプターチューブ用Oリング 1mL用 ORGシリーズ 武蔵エンジニアリングシリコーンゴム製アダプターチューブ用Oリング 1mL用 ORGシリーズ武蔵エンジニアリング
799税込879
1パック(20個)
当日出荷から10日以内出荷
アダプターチューブ用Oリング。
種別アダプターチューブ用Oリング シリコーンゴム製
QSP ピペットチップ 1-200μL クリアー QSPQSP ピペットチップ 1-200μL クリアーQSP
2,598税込2,858
1袋(1000本)ほか
翌々日出荷
スタンダードタイプです。
全長(mm)50
QSP ピペットチップ 5000μL クリアー 117mm バルク 250本入 QSPQSP ピペットチップ 5000μL クリアー 117mm バルク 250本入QSP
2,398税込2,638
1袋(250本)
当日出荷
ピペットマンP-5000に最適です。
材質PP製全長(mm)117クリアー包装バルク(250本入)アズワン品番62-7022-50
安全ピペッター CL5900シリーズ climbing(クライミング)安全ピペッター CL5900シリーズclimbing(クライミング)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
シリンジ用チューブアダプター 三商シリンジ用チューブアダプター三商(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質真鍮・クロムメッキ
テーハー式連続分注器 ヒラサワテーハー式連続分注器ヒラサワ
35,980税込39,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
手軽な手持ちの定量分注器。。簡単に液量調整、分注操作が可能で能率的。
ラボチップ 三商ラボチップ三商
2,098税込2,308
1袋(1000本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
大量使用に適したリーズナブルなチップ。。スクリーニングや学生実験などにおすすめ。ギルソンピペットマンに対応。。PP製。
三商 マイクロピペット 三商三商 マイクロピペット三商
13,980税込15,378
1個
当日出荷
マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。セーフティフィルター付。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
最小目盛(μL)2容量(μL)200~1000精度(%)最小(200μl)±1.5%、最大(1000μl)±0.5%
三商 マイクロピペット 三商三商 マイクロピペット三商
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
自立型ピペッター BlueSwan Blue-Ray Biotech自立型ピペッター BlueSwanBlue-Ray Biotech
38,400税込42,240
1個
当日出荷
自立・壁掛けができる為、効率的な作業が可能です。軽量かつ握りやすい形状なので繰り返し操作しても疲れにくいです。吸引・分注速度は容易に調節可能です。
用途オートクレーブ可(ノーズピース・ピペットホルダー・フィルターのみ)仕様付属品(μm):フィルター(0.2)材質本体/ABS樹脂・PP・ポリカーボネ-ト、フィルター/PTFE、ピペットホルダー/シリコン質量(g)180(電池含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(付属)・ACアダプター(付属)適合ピペット(mL)1~100充電時間約4時間アズワン品番3-9255-01
ビオラモサクラチップ(ラックパック) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(ラックパック)VIOLAMO(ビオラモ)
4,390税込4,829
1ケース(10ラック×96本)
翌々日出荷
ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)
連続分注ピペット(マルチペット) Eppendorf(エッペンドルフ)連続分注ピペット(マルチペット)Eppendorf(エッペンドルフ)
74,980税込82,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。
交換用3μmメンブレンフィルタ(ピペットコントローラPI用) BRAND交換用3μmメンブレンフィルタ(ピペットコントローラPI用)BRAND
2,598税込2,858
1個
欠品中
ピペットコントローラ BRANDピペットコントローラBRAND(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
容量(mL)0.1~100仕様レバー操作式寸法(mm)Φ40×200質量(g)95接続口径(Φmm)10
ビュレット(PTFE活栓) アローヒネノビュレット(PTFE活栓)アローヒネノ
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE規格JIS R 3505 クラスA
コンビチップアドバンス PCR clean Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR cleanEppendorf(エッペンドルフ)
25,980税込28,578
1箱(25本×4袋)
当日出荷から翌々日出荷
Eppendorf Combitipsadvanced は、完全にデザイン変更され、現代のあらゆる実験室の全ての要求を満たすように最適化されました。 ポジティブディスプレイスメントの機構を備えたCombitips advanced は、液体の密度や特性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常にご希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。 また、ピストンの形状により実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注できます。
用途ポジティブディスプレイスメントの原理(注射器に相当) 液体の密度および粘度に無関係な高精度の分注 安全な分注のために、ピストンの形状により実現した高い密閉性によってエアロゾルコンタミネーションを防止します 放射性物質および有毒物質からの保護を提供 同一容量の正確で反復的な分注を長期間実行する場合のすばやい分注(Multipette を使用)
電動ハンドピペッター Thermo Fisher Scientific電動ハンドピペッターThermo Fisher Scientific
55,980税込61,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビオラモディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペットVIOLAMO(ビオラモ)
9,690税込10,659
1個(50本×4袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
プレミアムチップ NICHIRYO(ニチリョー)プレミアムチップNICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様適合ピペット:NPP-10000・NPX/NPX2-10000・NPLO/NPLO2-10000材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)1000~10000
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
28,980税込31,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(mL)10
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(mL)2.5
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)50
簡易定量ディスペンサー サンプラテック簡易定量ディスペンサーサンプラテック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。 ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。 小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。 計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
ボトル容量(mL)500
PFA駒込ピペット サンプラテックPFA駒込ピペットサンプラテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
オールフッ素樹脂PFA製でメタルフリーな駒込ピペットです。容器から容器への薬液移動、PFAメスフラスコのメスアップ等にご使用ください。滴下できる一滴の量はおよそ0.05mL。微量調整が可能です。
ピペットの種類駒込ピペット適合(ゴムスポイト)呼称10種別一滴滴下量:0.05mL材質PFA全長(mm)210容量(mL)10外径(Φmm)10
ピペット用スポイト20mL TGK(東京硝子器械)ピペット用スポイト20mLTGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
584税込642
1個
当日出荷
穴径(mm)8容量(mL)20mL用適合容量(mL)20材質ゴムTGK品番125-23-02-20
ソコレックスSH用 部品 Socorex(ソコレックス)ソコレックスSH用 部品Socorex(ソコレックス)
17,980税込19,778
1袋(3個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ピペットトップ VITLABピペットトップVITLAB
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ガラス製・プラスチック製のメスピペット・ホールピペットに装着できます。 ピペッティングレバーで吸引・分注をコントロールできます。 オーバーフロー防止用のフィルターディスク付きです。 ピペット装着部は取り外してオートクレーブ滅菌が可能です(120℃、1bar、20分)。
アズワン品番1-6235-01仕様1~100mL材質ピペット装着部/ シリコン全長(mm)212質量(g)121.7適合ピペット外径(Φmm)Φ4~9
F駒込ピペット(PP頭なし) TGK(東京硝子器械)F駒込ピペット(PP頭なし)TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
969税込1,066
1袋(10本)
当日出荷から10日以内出荷
仕様帽子は別材質PP(ポリプロピレン樹脂)ピペットの種類駒込ピペット
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
潤滑剤 ピペットマン/L/G用 GILSON(ギルソン)潤滑剤 ピペットマン/L/G用GILSON(ギルソン)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
容量(g)1対応機種ピペットマン/L/Gアズワン品番60-0193-86
電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具 ICOMES電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具ICOMES
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
空気を入れずに高粘度液剤をシリンジに充填することができます。
用途Tofutty専用シリンジへの液剤充填に使用します。トラスコ品番556-4482適合機種MSIC16-02セット内容充填治具、シリンジ治具、イジェクトパイプAssy材質治具:A5052、ネオジム磁石等、治具用シリンジ:PP、治具アダプタ部:PP全長(mm)49半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
TOFUTTY スターターパック ICOMESTOFUTTY スターターパックICOMES
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
初めてTofuttyをお使いいただく場合、Tofutty本体と併せて本製品(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。
用途初めてTofuttyを使用する方向けの製品です。T充電器は、Tofuttyに使用するニッケル水素充電池の充電にご使用ください。シリンジ、プランジャは液剤を充填し、Tofutty本体に取り付けてご使用ください。トラスコ品番665-7894適合機種MSIC16-02セット内容充電器1台、クリアシリンジ5本、プランジャ5個
駒込ピペット マルエム[理化学・容器]駒込ピペットマルエム[理化学・容器]
2,398税込2,638
1組(10本)
翌日出荷
材質硼珪酸ガラス入数10本RoHS指令(10物質対応)対応
ピペットチップ ケニスピペットチップケニス
1,198税込1,318
1箱(500本)ほか
8日以内出荷から120日以内出荷
オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスVI適合)無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠オートクレーブの可否
パスツールピペット サンプラテックパスツールピペットサンプラテック
5,398税込5,938
1組(500本)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
電動ピペット Picus 2,LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)電動ピペット Picus 2,LHシリーズsartorius(ザルトリウス)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
次世代型Bluetooth搭載電動ピペットザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、適した作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作シングルチャンネルはわずか100gの超軽量でフィンガーフックのデザインにより手にフィット。トラッカー機能搭載(96、384ウェル対応のトラッカー機能搭載)。
チップ 200uL FGシリーズ FastGeneチップ 200uL FGシリーズFastGene
2,598税込2,858
1箱ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
FG301とFG302は、ラックの互換性はありません、それぞれ専用となります。
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト