カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
ブランド
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(78)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(76)
- Thermo Fisher Scientific(63)
- GILSON(ギルソン)(35)
- Finn(30)
- ビーエム機器(26)
- 三商(21)
- Porvair(20)
- 大阪ケミカル(18)
- アズワン(17)
- BRAND(14)
- sartorius(ザルトリウス)(14)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- AXYGEN(11)
- NICHIRYO(ニチリョー)(9)
- Celltreat(9)
- ミクロ(8)
- コーニング(7)
- VITLAB(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトとは、少量の液体を測定したり定量したりするための器具です。ピペットやスポイトは、液体を少量吸い取って他の容器に移す時に使用します。一般的には、ピペットには目盛りがついており、スポイトはピペットより小さく目盛りはついていません。ピペッターとは、ピペットに取り付けて使用する器具で、吸い込みを補助します。また、シリンジは注射器の筒部分を指し、関連製品にニードルやキャップ、シリンジポンプなどがあります。

マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷から6日以内出荷高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。オートクレーブの可否可
TTテーパーニードル
DESCO¥109,800税込¥120,7801箱(1000本)当日出荷から60日以内出荷テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。用途消耗品の交換に。材質HDPE全長(mm)31.8サイズ(inch)1.5
マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷から6日以内出荷チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。オートクレーブの可否可
電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプ
ICOMES¥119,800税込¥131,7801台当日出荷シリンジ充填可能量がTofuttyの12倍(12ml)まで対応しています。コードレスなので作業場所問わず、どこででも使用可能です。低粘度から中粘度の液剤まで吐出可能、固くないグリースであれば吐出可能です。用途接着剤やシリコン系/フッ素系オイルの定量塗布に。主にUV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル等にご使用いただけます。トラスコ品番704-9886セット内容単4形ニッケル水素電池1本、シリンジ(武蔵エンジニアリング製PSY-20F-M)1本、プランジャ 1個、シャフト 1本材質筐体:ABS樹脂、アダプタ部:PP樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂(Oリング:NBR)長さ(mm)245.5幅(mm)55高さ(mm)38電源(V)1.2
ディスペンセッテ S Organic(分注器)
BRAND¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から6日以内出荷ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
フィンピペット ノーバス
三商¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷シンプルでわかりやすい電動ピペット。日本語表示で初めての方にも安心。。分注、希釈、連続分注の機能を選択できます。。吸引/分注の速度設定は9段階から選べます。。大きくてクリアなディスプレイ。。1年保証。
ボトルトップディスペンサー Varispenser2x
Eppendorf(エッペンドルフ)¥109,800税込¥120,7801個(1個)3日以内出荷から4日以内出荷試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。オートクレーブの可否可
Eppendorf ResearchR plus 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含む
Eppendorf(エッペンドルフ)¥139,800~税込¥153,780~1セット当日出荷から3日以内出荷Eppendorf Research plusは広く使用されているピペットの1つです。安全性と堅牢性に加え、人間工学に重きを置いてデザインされています。Research plusは、お客様の毎日の作業における健康を守ります。よく知られているPhysioCare ConceptRの先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を本質的に減らします。Research plusはEppendorfで軽量であり、わずかな力で操作できるピペットファミリーです。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーの電動ピペットしかありません。ノーズコーンにスプリングを内蔵しており、わずかな力でチップの取り付けや取り外しができます。Research plusは分解せずにオートクレーブ可能です。固定容量ピペットやマルチチャンネルピペットを使用することで、Research plusは実験室に不可欠なツールとなります。▼超軽量のEppendorf Research plusは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って開発されました。▼Eppendorf PerfectPistonR:超軽量、耐久性の高いピストンシステム。▼コントロールボタン/表示窓の位置と形状は、ストレスのない作業手順と直感的な操作のために最適化。▼スプリング式ノーズコーンは、チップ取り付け時の力を最低限に抑えた適したピペット適合性を提供します(5 mLと10 mLのピペットには非搭載)。▼調整オプションにより、特定の液体や他の環境条件に対してピペットを完璧に適合させることができます。▼新しい容量設定により、わずかな操作で最大容量と最小容量を切り替えることができます。▼拡大表示付きの4桁の容量表示窓は、これまでよりも楽にすばやく正確な容量設定を行えます。▼ボトムパーツは簡単に取り外して修理できます(5 mLと10 mLのピペット以外)。オートクレーブの可否可
オートビューレット(ガロン瓶対応) 本体のみ
ミクロ¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。オートクレーブの可否可
分注器(ジーニアス)
VITLAB¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から12日以内出荷酸・アルカリ・有機溶媒など、ほとんどの試薬に使える分注器で、粘度の高いサンプルやエマルジョンを正確に分注できます。 バイパス機能を備え、泡抜き時に分注器内の試薬をボトルに戻すことができます。 ボトルへの接続部は標準45mm(GL45)です。付属のアダプタにより、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質シリンダーピストン/ガラス、排出・吸収チューブ/PFA、アダプタ/PP精度±0.5%オートクレーブの可否可能
ディスペンセッテ S(分注器)
BRAND¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から6日以内出荷一般的な無機塩類溶液や緩衝液、酸・塩基性溶液、各種有機溶媒に使用できる、ボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mm(GL45)です。標準付属のアダプタを組み合わせることにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。 エア抜き時に試薬をボトル内に戻すことができ、試薬の無駄がなくなります。材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、Pt-Ir
Multipette E3x 充電スタンド付
Eppendorf(エッペンドルフ)¥169,800税込¥186,7801本翌日出荷仕様仕様:E3x・充電スタンド付、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個、充電スタンド(4880000018)×1個セット内容充電スタンド、充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本電源AC100V 50/60Hzアズワン品番3-9065-04
Multipette E3x
Eppendorf(エッペンドルフ)¥159,800税込¥175,7801本翌々日出荷仕様仕様:E3x、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個セット内容充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本電源AC100V 50/60Hzアズワン品番3-9065-03容量範囲(mL)0.1~50
Vero LTS電動ピペット
Rainin¥139,800~税込¥153,780~1台ほか11日以内出荷から46日以内出荷直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。付属品USB-C電源アダプタ
ハミルトンガスタイトシリンジ
ハミルトン¥139,800税込¥153,7801本(1本)翌日出荷から4日以内出荷気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。交換針の完全な接続ができ、漏れが少ないタイプです。タイプテフロンルアーロック
手動型粉末ディスペンサー 60mLコンテナ SDM-1シリーズ
XQ Instruments¥149,800税込¥164,7801個27日以内出荷から52日以内出荷正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。
SMART+スモールディスペンスカセット LN40cm
Thermo Fisher Scientific¥199,800税込¥219,7801セット63日以内出荷Multidrop Combi SMART+マイクロプレート試薬ディスペンサー用交換カセット
Finnpipetteデジタル 8chマルチチャンネルピペット BMシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥119,800税込¥131,7801式4日以内出荷Finnpipetteデジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペット。人気の理由はスマートな軽量デザインで特に女性の研究者に最適。セーフティラベル。透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利。ユニークなフィンガーレスト。分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザイン。クイック・クリック容量設定。操作中に設定容量のズレが生じません。また、着用されている手袋が挟まる、引っかかることもありません。ソフトタッチチップイジェクション。特別なギアメカニズムでチップイジェクトに必要な力を軽減。見やすいデジタルディスプレイ。ブラックバッグに白い太字を採用し、容量が一目でわかるデザイン。エルゴノミクススマートデザイン。軽量設計、スマートな握りやすい丸みのあるデザインで、手の小さい方や長時間使用の方にもハンドリングしやすいデザイン。フルオートクレーブ対応。ピペットを分解せずにまるごとオートクレーブにかけられます(121℃、20分)。優れた耐久性材質。金属製パーツを最小限に抑え、耐久性に優れたプラスチックを材料に採用したことにより軽量化と腐食耐性を高めました。また、熱伝導性が低いためハンドリング時の持ち手の温度が分注性能に影響しません。容易なin-Labメンテナンス。シンプルな構造なのでお客様自身で容易に分解できます。定期的なメンテナンスやサンプルを誤って吸い込んだ場合などのクリーニングが簡単。
Finnpipetteデジタル 12chマルチチャンネルピペット BMシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥139,800税込¥153,7801式18日以内出荷Finnpipetteデジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペット。人気の理由はスマートな軽量デザインで特に女性の研究者に最適。セーフティラベル。透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利。ユニークなフィンガーレスト。分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザイン。クイック・クリック容量設定。操作中に設定容量のズレが生じません。また、着用されている手袋が挟まる、引っかかることもありません。ソフトタッチチップイジェクション。特別なギアメカニズムでチップイジェクトに必要な力を軽減。見やすいデジタルディスプレイ。ブラックバッグに白い太字を採用し、容量が一目でわかるデザイン。エルゴノミクススマートデザイン。軽量設計、スマートな握りやすい丸みのあるデザインで、手の小さい方や長時間使用の方にもハンドリングしやすいデザイン。フルオートクレーブ対応。ピペットを分解せずにまるごとオートクレーブにかけられます(121℃、20分)。優れた耐久性材質。金属製パーツを最小限に抑え、耐久性に優れたプラスチックを材料に採用したことにより軽量化と腐食耐性を高めました。また、熱伝導性が低いためハンドリング時の持ち手の温度が分注性能に影響しません。容易なin-Labメンテナンス。シンプルな構造なのでお客様自身で容易に分解できます。定期的なメンテナンスやサンプルを誤って吸い込んだ場合などのクリーニングが簡単。
ep Dualfilter T.I.P.S. strileおよびPCR clean 384
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800税込¥164,7801セット(3804本)4日以内出荷epdualfilterT.I.P.S.384。4.5mmのチップ間距離。革新的なSOFTattachテクノロジーにより、信頼性の高いチップフィットとタイトさを実現。安全なプレート操作と液体移送のための並外れた同軸性により、完璧なチップアライメントが保証されます。epdualfilterT.I.P.S.384のチップ形状は、384ウェルプレートのウェルに完全に適合する様に調整されています。epDualfilterT.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。エアロゾルと生体分子に対する2重の保護。ピペット及びサンプルを2重に保護。PCR阻害物質フリー。EppendorfPCRcelan/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorfForensicDNAGradeからお選びになれます。ドイツのハノーバーにあるFraunhoferInstituteforToxicololgyandExperimentalMedicine(ITEM)での試験に合格しています。それぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査。ロットごとの試験成績証明書を以下からダウンロードできます。www.eppendorf.com/certificates。16および24チャンネルのピペット用のラインアップもございます
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥126,999税込¥139,6991本10日以内出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様容量範囲(μL):30~300 絶対誤差(μL):±1.00~3.00再現性(μL):≦0.35~1.00 適合チップ:D200・DF200・D300・DF300再現性≦0.35~1.00μL容量範囲(μL)30~300アズワン品番65-8996-47絶対誤差(μL)±1.00~3.00不正確度(μL/%)±1.00~3.00
ピペットマン M(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥193,999税込¥213,3991本5日以内出荷電動ピペット、8チャンネル。仕様ピペットモード容量範囲:50-1200μL 連続分注モード容量範囲:50-1200μL 刻み:1μL 対応チップ:D1200、DF1200チャンネル数8容量範囲(μL)50-1200アズワン品番62-6238-46操作方式電動
Eppendorf ReferenceR 2, 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含む
Eppendorf(エッペンドルフ)¥139,800~税込¥153,780~1セット当日出荷から3日以内出荷Eppendorf Reference 2はEppendorfのピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり正確な結果、ユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference 2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に適しています。品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf Reference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに理想的な機器です。▼ワンボタンでの操作なので迅速で人間工学的取扱いを楽にし、しかもエアロゾルの効果的な削減が可能です。▼不慮のチップ排出を防止する明快な触感のフィードバック。▼スプリング式のノーズコーンによって、再現性を向上し、取り付けに必要な力を低くすることによって人間工学的に改善。▼Reference 2マルチチャンネルはスプリング式ノーズコーンのオン/オフをフレキシブルに選択可能。▼二次的な調整はさまざまな液体の正確なピペット操作や完全キャリブレーションの必要のない外部状況のために、Reference 2を容易に調節します。▼クイックロックのボトムパーツでピペットの洗浄とメンテナンスが容易にできます。▼Reference 2の抜群な精度と確度で信頼性の高い結果が得られます。▼4桁の容量表示窓には容量認識を容易にする拡大ウィンドウを装備。▼ステンレス鋼のエッジにより、優れた堅牢性を備えています。▼埋め込み式RFIDチップにピペット関連の全データが含まれ、Eppendorf TrackIT を用いた簡単な識別とドキュメンテーションを提供します。
デジタルビューレット バイオトレート
sartorius(ザルトリウス)¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷耐薬品性に優れており、様々な液体に幅広く使用できます。 簡単に分解でき、清掃が容易です。また、流路は全てオートクレーブ可能です。 排出口は360°回転可能なので、ボトルやビュレット全体を回すことなく使用できます。 未使用のサンプルを装置から回収してボトルに戻すサンプル回収システムを搭載しているので、試薬などの損失を最小限に抑えられます。
マルチチャンネルピペット リサーチプラスM
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800~税込¥164,780~1本当日出荷スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 ボトムパーツは交換可能で、オートクレーブ滅菌が可能です。 ボトムパーツは360°回転し、使いやすい角度で操作できます。付属品Pipette、epT.I.P.S.(R)Box2.0チップ、取扱説明書、証明書、キャリブレーションシール(青色グリップ付六角レンチ)、一時的調整用キャリブレーションシール(5枚)、ピペット用グリース、ロッキングクリップ(バネ作用防止用)(2枚)、O-リング仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はいタイプピペッティング:エアクッションシステム操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:-
シリンジポンプ リモコンタイプ
アズワン¥113,000税込¥124,3001個当日出荷ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。 流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。 スタンドへの固定が可能です。仕様ドライブ部、(シリンジ掛数)1本寸法(mm)171×45×83質量(kg)0.7モーター小型ステッピングモーターアズワン品番1-7608-33適合シリンジ10μL~5mL
デジタルビュレット
VITLAB¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷見やすいデジタル表示 バイパス機能(エア抜きをボトル内に戻します) 微量な滴定が可能 キャリブレーション機能 各種の試薬瓶に直接装着可能 -アダプター、長さ調節可能な吸引チューブ仕様変動係数:≦0.1%精度(%)±0.2最小表示(mL)0.01(~99.99)、0.1(100~)
フィルターチップ Endoto
sartorius(ザルトリウス)¥149,800税込¥164,7801箱(10ラック×96本)翌々日出荷から31日以内出荷RNase, DNase, Endotoxin Free。フィルター付きチップ。滅菌済。ラック入り
Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥139,800~税込¥153,780~1箱(1個)翌々日出荷から9日以内出荷容量ロック付き。片手で軽い操作が可能。まるごとオートクレー部可能。UV耐性あり。キャリブレーション窓付き。2016年レッドドットデザイン賞受賞。
Proline Plus 手動ピペット
sartorius(ザルトリウス)¥129,800税込¥142,7801箱(1個)6日以内出荷から10日以内出荷可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
パーフロ製アダプターチューブ用Oリング ORGシリーズ
武蔵エンジニアリング¥169,800税込¥186,7801パック(20個)6日以内出荷から13日以内出荷アダプターチューブ用Oリング。種別アダプターチューブ用Oリング パーフロ製
F1-Clip Tip ピペット 8チャンネル
三商¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。チャンネル数8
フィンピペット F2
三商¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
デジタルボトルトップビュレット TIシリーズ
MICROLIT¥149,800~税込¥164,780~1個翌々日出荷から12日以内出荷自動分注タイプで、タッチスクリーンパネルで簡単に正確な分注が可能です。PCに接続し、データ管理ができます。吐出ノズルは垂直方向および水平方向に調整可能です。
分注器(ディスペット) EXⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。ねじ口規格(GL)45アダプタサイズGL-28/32/38(付属)