絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,537件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン ピペットバルブ Hilgenbergシリコン ピペットバルブHilgenberg
479税込527
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ロールブロックにより、ピペットを置いたときに転がるのを防ぎます。FDA認証、生体適合性のあるシリコンでできています。全体がフラットになっており、ハンドリングがしやすい形状です。柔らかく肉厚の薄いシリコンで、楽々ピペッティングできます。取付しやすい開口部です。
シリコンカラースポイト 5mL 5個入 神田ゴム化学シリコンカラースポイト 5mL 5個入神田ゴム化学
839税込923
1袋(5個)
翌々日出荷
ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
マイクロチップ 1000μl 70mm BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 1000μl 70mmBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
スタンダードなマイクロチップ
仕様●全長:70mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8733-10
充電アダプター Eppendorf(エッペンドルフ)充電アダプターEppendorf(エッペンドルフ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
Eppendorfピペット、マルチディスペンサーおよび充電スタンド
仕様●Xplorer/plus、Multipette E3/x、X/stream、Easypet3用●充電スタンドは1本架けのみ対応アズワン品番65-5710-77
リザーバー 8レーン 40ml A-08シリーズ ビーエム機器リザーバー 8レーン 40ml A-08シリーズビーエム機器
3,398税込3,738
1個(10枚)ほか
4日以内出荷
8レーン:40ml(1レーン5ml)8連マルチチャンネルピペットに最適G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ不可●材質:P.E●容量:40ml(1レーン5ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):125.5x84.5x12.3mm●色:白
スタンダードチップ -5000μl バルク QSPスタンダードチップ -5000μl バルクQSP
2,498税込2,748
1本(250本)
4日以内出荷から9日以内出荷
ARTフィルター付チップ ART1000REACH 低吸着タイプ -1000μl ラック Thermo Fisher ScientificARTフィルター付チップ ART1000REACH 低吸着タイプ -1000μl ラックThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1本(768本)
翌々日出荷
ARTフィルター付チップ ART20P 低吸着タイプ -20μl ラック Thermo Fisher ScientificARTフィルター付チップ ART20P 低吸着タイプ -20μl ラックThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1本(960本)
翌々日出荷から6日以内出荷
セルセイバーチップ -1000μl ラック BMBioセルセイバーチップ -1000μl ラックBMBio
8,398税込9,238
1本(1000本)
4日以内出荷
ピペットマンセット GILSON(ギルソン)ピペットマンセットGILSON(ギルソン)
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
ピペットマン3本セット(P20,P200,P1000)のお得なパッケージ。
仕様セット内容:ピペットマン 3種類(P20,P200,P1000各1本)・ダイアモンドチップ 2種類(D200,D100096本入りBox各1個)・ピペットハンガー 1本掛け 3個・プラスチックイジェクター3個・コンフォートハンドル3個・ユーザーズガイド1冊・M.L.H.ガイドブック1冊・2分間検査ポスター1枚アズワン品番65-8996-42
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):0.2~2 絶対誤差(μL):±0.024~0.03再現性(μL):≦0.012~0.014 適合チップ:D10、DL10、DF10、DFL10アズワン品番1-6855-21
Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
4,398税込4,838
1箱(2ラック×96本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
コマゴメピペット用キャップ(赤ゴム) ナリカコマゴメピペット用キャップ(赤ゴム)ナリカ
1,650税込1,815
1セット(10個)
当日出荷
ペン型電動ピペット pippetty ICOMESペン型電動ピペット pippettyICOMES
39,980税込43,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
ハンドウォーミング対策で長時間使用でも安定した分注精度を実現します。同メーカーアクチュエーター搭載により高精度の分注が可能です。一定速で吸引・分注ができるので吸引時のコンタミや分注時の泡立ちを抑制します。
用途液体の高精度な適量吸引・吐出に付属品充電池1本材質外装:樹脂、ノズル:POM電圧(V)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
マルチチャンネルピペット リサーチプラスM Eppendorf(エッペンドルフ)マルチチャンネルピペット リサーチプラスMEppendorf(エッペンドルフ)
149,800税込164,780
1本
当日出荷
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 ボトムパーツは交換可能で、オートクレーブ滅菌が可能です。 ボトムパーツは360°回転し、使いやすい角度で操作できます。
付属品ピペットチップ(epTIP)ボックス1箱
マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)
59,980税込65,978
1本
当日出荷
スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
適合チップ(例)0.1~2.5・0.5~10uL/2-4876-01・-02、2~20uL(4920000032)/2-4876-02、2~20uL(4920000040)/2-4876-03、10~100・50~200uL/2-4876-03・-04、50~250・100~1000uL/2-4876-05、500~2500uL/2-4876-07再現性(%)±0.6
マイクロピペット RBOシリーズ RBOシリーズ MICROLITマイクロピペット RBOシリーズ RBOシリーズMICROLIT
12,980税込14,278
1箱
当日出荷
手の握りにフィットするデザインです。 分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。 ワンプッシュでチップをはずせます。 容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。
付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツールオートクレーブの可否可(121℃・15分)
ピペット 尾崎亀商店ピペット尾崎亀商店
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水業界では特にFRP硬化剤(パーメック)などの繊細な薬品を混入する場合に使われています。
分注器 リビューレット 本体のみ SIBATA(柴田科学)分注器 リビューレット 本体のみSIBATA(柴田科学)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
汎用チップ スペースセーバー詰替用タワー型 GPS UNV 250μL 960A/10 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ スペースセーバー詰替用タワー型 GPS UNV 250μL 960A/10METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
9,898税込10,888
1個(10セット×96本)
翌々日出荷
詰め替えパック 積み重ね型汎用チップ 汎用チップ スペースセーバー詰替用タワー型250μL960本(10段)
容量(μL)250アズワン品番64-3931-82
Pos-Dキャピラリー/ピストン C POSD S 180/3 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)Pos-Dキャピラリー/ピストン C POSD S 180/3METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
19,980税込21,978
1個(3ラック×60本)
翌々日出荷から31日以内出荷
Pos-D用チップ 滅菌済 Pos-Dキャピラリー/ピストン180本(3ラック×60本)
足踏ふいご用 TGK(東京硝子器械)足踏ふいご用TGK(東京硝子器械)
1,490税込1,639
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Combitips advanced10mL Eppendorf(エッペンドルフ)Combitips advanced10mLEppendorf(エッペンドルフ)
38,980税込42,878
1箱(100本)
4日以内出荷
マルチピペットプラス4981、マルチピペットstream/Xstream(電動モデル)、自動分注システム5222のいずれにも利用できるシステムコンポーネントです。 コンビチッププラス・コンビチッププラスバイオピュアは各9種類あります。 各サイズに対し、それぞれ20通りの分注容量を設定できます。 ポジティブディスプレイスメントにより、信頼性のある結果が得られます。 コンビチップの先端は細く、ピペットチップを追加せずに正確に分注できます。 EppendorfおよびBiopur品質からお選びいただけます。 オートクレーブ不可β線滅菌済
容量範囲(mL)10オレンジ滅菌β線滅菌済アズワン品番2-4645-55分注容量(μL)100~21000
ロック型 横穴針 23G ジーエルサイエンスロック型 横穴針 23Gジーエルサイエンス
7,998税込8,798
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
エース O-リング #15 大阪ケミカルエース O-リング #15大阪ケミカル
10,980税込12,078
1箱(12個)
当日出荷
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
フィルターチップ ART Thermo Scientific ARTフィルターチップ ARTThermo Scientific ART
18,980税込20,878
1箱(8セット×100本)
翌々日出荷
さまざまな1000μLピペッターに適合マイクロポイントデザイン。フィルターは疎水性で、ピペットの分注量の正確性を保ちながら吸引及び排出の際のコンタミを防ぎます。
材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)118.7容量(μL)1000主な適合ピペット(代表例) PipetmanP-1000、フィンピペット100-1000μL、エッペンドルフ100-1000μL等アズワン品番1-7910-69
ボトルトップディスペンサー Thermo Fisher ScientificボトルトップディスペンサーThermo Fisher Scientific
42,980税込47,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
気泡のない分注が可能なディスペンサーです。 簡単に分解ができるので、お手入れが簡単です。
付属品ボトルネックアダプター(28、32、36、40、45mm)材質ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP接続口径28、32、36、 40、45mm接続口径(Φmm)28、32、36、 40、45オートクレーブの可否可(121℃/15分)
ピペットチップ ケニスピペットチップケニス
1,198税込1,318
1箱(1000本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスⅠ適合)オートクレーブの可否規格DNase/PNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズGILSON(ギルソン)
51,980税込57,178
1本
当日出荷
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
種別M-25E容量(μL)3~25適合チップ【キャピラリーピストン】CP-25、CP-25STアズワン品番62-6238-59
ピペットフィラー Levo Plus DLABピペットフィラー Levo PlusDLAB
30,980税込34,078
1個
欠品中
強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンにできます。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。6段階のスピード調節が可能です。吸引力の強い高速タイプ!
付属品交換用フィルター×1個、壁掛けホルダー、スタンド材質本体/PVDF・ABS樹脂・ポリカーボネート、フィルター/ポリエーテルサルフォン質量(g)約200電源リチウムイオン充電池(付属)またはACアダプター(付属)表示液晶、バッテリー残量・速度設定値適合ピペット(mL)0.1~100充電時間(時間)約2アズワン品番3-7038-11
フィルターチップ ep デュアルフィルター Eppendorf(エッペンドルフ)フィルターチップ ep デュアルフィルターEppendorf(エッペンドルフ)
18,980税込20,878
1箱(24本×5ラック)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
2層式フィルターでエアロゾル等によるピペット汚染を防ぎ、クロスコンタミを防止します。
材質チップ/PP(ポリプロピレン)
ボトルディスペンサー SCITUS SCIシリーズ MICROLITボトルディスペンサー SCITUS SCIシリーズMICROLIT
26,500税込29,150
1個
当日出荷
本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
材質ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP口内径(Φmm)本体:30(GL30)再現性(%)±0.2精度(%)±0.6アダプタサイズボトルアダプター(付属):28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)
ネプチューンバリアチップ(フィルターチップ) ケニスネプチューンバリアチップ(フィルターチップ)ケニス
14,980税込16,478
1箱(96本×10セット)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ピペット(スポイト・100本入) ソリアピペット(スポイト・100本入)ソリア
2,198税込2,418
1個
当日出荷
気軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。 ちょっとしたソースを入れてお洒落に味付けを楽しめます。
容量(mL)3.3材質ポリエチレンクリア直径×長さL(Φmm×mm)12×77耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10TKG品番9-1702-0501
PEスポイト 三商PEスポイト三商
1,198税込1,318
1セット(100本)
当日出荷
容量(mL)2全長(mm)138材質PE
カラーシリコーン安全ピペッター コクゴカラーシリコーン安全ピペッターコクゴ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
シリコーン製で、4色揃っています。
容量(mL)50
スポイト ステップスポイトステップ
199税込219
1本
当日出荷から4日以内出荷
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式スポイトです。
材質LDPE使用温度範囲(℃)-30~60
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト