絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,537件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンカラースポイト 10mL 5個入 神田ゴム化学シリコンカラースポイト 10mL 5個入神田ゴム化学
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
シリコンカラースポイト 1mL 10個入 神田ゴム化学シリコンカラースポイト 1mL 10個入神田ゴム化学
529税込582
1袋(10個)
翌々日出荷
ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
マクロチップ 10mL バルク 大箱 エッペンドルフ ギルソンピペット適合 100本×10袋入 BIO-BIKマクロチップ 10mL バルク 大箱 エッペンドルフ ギルソンピペット適合 100本×10袋入BIO-BIK
37,980税込41,778
1箱(10袋×100本)
8日以内出荷
目盛り付きチップです。 エッペンドルフ/ギルソンピペット用チップです。
仕様●全長:161mm●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ対応アズワン品番67-4743-59
イクリプス詰め替え ラブコンイクリプス詰め替えラブコン
3,998税込4,398
1セット(10個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
ノーズピースアセンブリー FinnノーズピースアセンブリーFinn
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
仕様●S1 Pipet Filler用アズワン品番65-5641-22
スポイト サンプラテックスポイトサンプラテック
5,298税込5,828
1組
5日以内出荷
目盛0.5mlごとに回線を施した、見やすさ抜群のスポイト2mlです。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)全長(mm)133容量(mL)2滅菌なし入数(個)500目盛単位(mL)0.1
リングロックチューブ 1.5ml 平底 ナチュラル BM-15Fシリーズ ビーエム機器リングロックチューブ 1.5ml 平底 ナチュラル BM-15Fシリーズビーエム機器
2,898税込3,188
1個(500本)
4日以内出荷
平底チューブを斜角にし、DNA沈殿物がチューブの底下になるようにピペットチップを平底チューブの底の上部角にフィットさせ、エタノールを回収します。平底チューブを180℃回転させ、DNA沈殿物がチューブ底の上になるようにします。チューブ底下の角にピペット先端がくるようにし、残りのエタノールを回収します。エタノール沈澱における液層の除去・沈澱物の回収が簡単。ペレットの回収にも便利。胴体部には、0.2ml、1.0mlの目盛付。未滅菌。
仕様●500本(500×1pk)●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●開口外寸:口部Φ12.9mm、全長38.3mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3803-38
セルセイバーチップ -1000μl バルク BMT-1000Wシリーズ ビーエム機器セルセイバーチップ -1000μl バルク BMT-1000Wシリーズビーエム機器
3,898税込4,288
1個(1000本)
4日以内出荷
セルセイバーチップは通常のチップに比べ、チップ先端径が約10倍大きいので非常にデリケートな粘調度のあるサンプル、ゲノムDNA、培養細胞を傷つけることなくサンプリングができます。目盛のないシンプルな広口タイプバルクタイプ未滅菌ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.5mm●先端内径:1.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-64
スタンダードチップ -5000μl バルク BM-5MLシリーズ ビーエム機器スタンダードチップ -5000μl バルク BM-5MLシリーズビーエム機器
4,498税込4,948
1個(250本)
翌々日出荷
主にピペットマンP-5000対応のピペットチップBM-R5MLシリーズのラックには。BM5ML以外のバルクチップはフィットしません。バルクタイプ未滅菌ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3805-37
スタンダードチップ -10000μl バルク BM-10MLXLシリーズ ビーエム機器スタンダードチップ -10000μl バルク BM-10MLXLシリーズビーエム機器
4,798税込5,278
1個(100本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
主にピペットマンP-10ml対応のピペットチップBM-R10MLXLシリーズのラックには、BM-10MLXL以外のバルクチップはフィットしません。バルクタイプ未滅菌ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:161.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
PipetPALplus シングルチャンネルピペット PALPシリーズ ビーエム機器PipetPALplus シングルチャンネルピペット PALPシリーズビーエム機器
29,980税込32,978
1式
4日以内出荷
プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
スタンダードチップ -1000μl バルク QSPスタンダードチップ -1000μl バルクQSP
2,998税込3,298
1本(1000本)ほか
4日以内出荷
エコノミカルチップ -1000μl バルク BMBioエコノミカルチップ -1000μl バルクBMBio
559税込615
1本(500本)ほか
4日以内出荷から107日以内出荷
プラチナ柔フィルター付チップ -200μl ラック BMBioプラチナ柔フィルター付チップ -200μl ラックBMBio
16,980税込18,678
1本(960本)
4日以内出荷
プラチナ柔チップ -1000μl ラック BMBioプラチナ柔チップ -1000μl ラックBMBio
8,998税込9,898
1本(768本)
107日以内出荷
プラチナ柔チップ -1000μl バルク BMBioプラチナ柔チップ -1000μl バルクBMBio
3,998税込4,398
1本(768本)
4日以内出荷
ミクシングキット トップ社製5mLシリンジ専用 ベテル[科学研究・開発用品]ミクシングキット トップ社製5mLシリンジ専用ベテル[科学研究・開発用品]
6,498税込7,148
1箱
翌々日出荷
トップ社製5mL汎用シリンジ(テーパーノズル)に使用できます。実験・作業時に手軽に2液混合を行いたい方。シリンジを分けたまま試験時のみ混錬したい方。二液混合タイプの接着剤や、シール剤等の実験に適しており、細長い先端だから細かい箇所への塗布も簡単です。シリンジは付属しません。特願2020-148654
仕様●材質:PP●セット内容:ノズル組立品+ノズルベース(94×30×10mm)6個、シリンジホルダー(78×34×38mm)3個、プランジャーホルダー(42×24×7mm)3個アズワン品番65-5532-43
チップ 5000 Thermo Scientificチップ 5000Thermo Scientific
2,998税込3,298
1箱(1袋×250本)
5日以内出荷から7日以内出荷
焼結多孔質樹脂フィルター(5mL/10mLピペット用) MS-FLシリーズ ムロオカ産業焼結多孔質樹脂フィルター(5mL/10mLピペット用) MS-FLシリーズムロオカ産業
499税込549
1袋(10個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
マイクロシリンジ 固定タイプ ユニオンツールマイクロシリンジ 固定タイプユニオンツール
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
セプタムを破壊せず刺し通しやすい針です。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
ピペットポート 100個入り アズワンピペットポート 100個入りアズワン
19,900税込21,890
1袋(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
PDMS製なので変形や破損しにくく、注入される試薬を目視で確認できます。ピペットやチューブの先端が連結孔から突出しない様な形状設計の為、マイクロ流路を破損させる心配がなく、同時に試薬を注入しやすくなっています。ピペットもしくはチューブの外周面に密着するリング状のリブが本体と一体になっているため、試薬が漏れません(特許取得済:第6907152号)
仕様寸法:8.2mm×外形Φ7.5mm 材質:PDMS
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):500~5000 絶対誤差(μL):±12~30再現性(μL):≦3~8 適合チップ:D5000アズワン品番1-6855-27
epT.I.P.S. ボックス 2.0 Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. ボックス 2.0Eppendorf(エッペンドルフ)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
人間工学的に最適化された形状により、エッペンドルフピペットへの最適な適合性を提供します積み重ねしやすい、滑りにくくするための凹みのある蓋しっかり閉まるとともに開閉しやすくなったライトタッチボタンコンタミネーションリスクフリーで、チップトレーをボックスに装着できますマルチチャンネルピペットでの使用に最適化されたシステムチップとピペットの識別がしやすい色分けされたトレーチップは詰替えトレーからピペットに装着可能ボックスとトレーはオートクレーブが出来ますEppendorf Quality 純度グレード
仕様ボックス2.0 純度グレード:Eppendorf Qμality カラーコード:深緑 再利用可能ボックス1個、チップ96本入り ボックスとトレイは使用前に121℃でオートクレーブ可能です 材質:チップ/PP(ポリプロピレン) ロングタイプチップ:50-1250μL L(103mm)アズワン品番65-3744-65
200ulフィルターチップ システムラック(PP)滅菌 WATSON200ulフィルターチップ システムラック(PP)滅菌WATSON
12,980税込14,278
1箱(960本)
3日以内出荷
ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。
仕様チップ全長:53mm 材質:チップ・プレート・ラック/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン) 放射線滅菌 入数:96本×10ラックアズワン品番65-8770-34
リントフリー綿棒付きピペットグリース Eppendorf(エッペンドルフ)リントフリー綿棒付きピペットグリースEppendorf(エッペンドルフ)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
ピペットボトムパーツのピストンまたはシリンダーを再度グリースするための特殊グリース
仕様ピペットのクリーニングまたは除染後に使用アズワン品番65-5710-74
アダプター PP Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター PPEppendorf(エッペンドルフ)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ボトル スレッド アダプター
仕様材質:PP GL32~GL25アズワン品番65-5710-86
eLINE交換用バッテリーNiMH sartorius(ザルトリウス)eLINE交換用バッテリーNiMHsartorius(ザルトリウス)
16,980税込18,678
1箱(1個)
7日以内出荷
消耗品交換用
仕様入数:1個アズワン品番62-3782-21
Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
9,998税込10,998
1箱(100本)
当日出荷
見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
Midi PLus交換用バッテリー NiMH 1箱 3個入 sartorius(ザルトリウス)Midi PLus交換用バッテリー NiMH 1箱 3個入sartorius(ザルトリウス)
9,498税込10,448
1箱(3個)
当日出荷
交換用バッテリー
仕様NiMH 入数:1箱(3個入)アズワン品番62-3782-08
アンプリピュア フィルターチップ 960本 GILSON(ギルソン)アンプリピュア フィルターチップ 960本GILSON(ギルソン)
15,980税込17,578
1箱(10ボックス×96本)
当日出荷から10日以内出荷
RNase/DNaseフリーISO 8655に準拠していますオートクレーブには対応しておりません
Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
54,980税込60,478
1セット
11日以内出荷
ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証落下耐久性、耐薬品性に優れた材質容量設定ロック機構付き安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
校正証明書JCSS校正
ミクロビュレット スーパーグレード PTFEコック SIBATA(柴田科学)ミクロビュレット スーパーグレード PTFEコックSIBATA(柴田科学)
58,999税込64,899
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
PTFEコック仕様のミクロビュレットです。
種類規格PTFEコック:TF-13
ダイヤモンドチップ(ギルソン社) Tipack GILSON(ギルソン)ダイヤモンドチップ(ギルソン社) TipackGILSON(ギルソン)
20,980税込23,078
1個(240本)
翌日出荷
プレアッセンブルパックで、オートクレーブ(121℃、0.1MPa、20min)が可能です。
材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌
KOセーフティーメジャー 尾崎亀商店KOセーフティーメジャー尾崎亀商店
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
硫酸や硝酸などを、ボトルを押すことで液体が上がり、手に触れずに液体を測ることができます。 また、そのまま測った液体を取り出すことができます。 防水業界ではFRP防水の硬化剤を測って、そのまま防水材に混入して施工することができます。
用途硫酸や硝酸などの計量材質プラスチック1目盛(mL)1許容誤差(mL)±0.1目盛あり
200uLフィルターチップ 96本×10ラック 1252Pシリーズ WATSON200uLフィルターチップ 96本×10ラック 1252PシリーズWATSON
14,980税込16,478
1箱(10ラック×96本)
当日出荷
材質チップ・プレート/PP、フィルター/PE容量(μL)200
マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定Eppendorf(エッペンドルフ)
41,980税込46,178
1本
当日出荷
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
適合チップ2-4876-05再現性(%)±0.2精度(%)±0.6
SHIMADZU用シリンジ 固定タイプ SETonicSHIMADZU用シリンジ 固定タイプSETonic
7,998税込8,798
1本
当日出荷
SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)固定先端(針)円錐形針長(mm)42
針 ルアロック 3本入 SETonic針 ルアロック 3本入SETonic
4,798税込5,278
1箱(3本)
当日出荷
仕様ルアロック
ゴムスポイト 天然ゴム製 CH0230シリーズ アズワンゴムスポイト 天然ゴム製 CH0230シリーズアズワン
277税込305
1個
当日出荷
ピペットに使用するタイプです。
材質天然ゴム
ディスポピペッティングリザーバー SRシリーズ アズワンディスポピペッティングリザーバー SRシリーズアズワン
7,990税込8,789
1箱(100袋×1枚)ほか
当日出荷
材質PSサイズ115×53×20mm容量10mL(5mL・10mLメモリ付き)
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト