絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,536件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性ピペット IT-G 三商耐薬品性ピペット IT-G三商
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる薬品に使用可能です。気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端にガードフィルターを装填しています。気化排気口付。。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。製品毎に検定成績書付。
容量(μL)2000~10000最小目盛(μL)20
ワトソン ロングフィルターチップ WATSONワトソン ロングフィルターチップWATSON
16,980税込18,678
1個(96本×10箱)
5日以内出荷
DNase/RNaseフリーのクリーンルームで製造されています。。フィルターは超高分子ポリエチレンの多孔質シートを打ち抜いて造られており、ポアサイズ30μmの安定した性能を保持している為、エアロゾルコンタミネーション等によるピペット本体の汚染を防止します。。電子線滅菌済、ラック付。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。。材質 チップ:PP、ラック:PC
ワトソン ロングチップ 250μl WATSONワトソン ロングチップ 250μlWATSON
4,698税込5,168
1袋(1000本)
9日以内出荷
細長いチューブに分注したり、吸引する際にとても便利。。DNase/RNaseフリー。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。。材質 チップ:PP
容量(μL)250全長(mm)89
チップ ピペットマンP-5000用 三商チップ ピペットマンP-5000用三商
4,498税込4,948
1個(250本)
当日出荷
ピペットマンP-5000用の新しいピペットチップです。。オートクレーブ可能(121℃ 15分)。500μlきざみに目盛が付いています。
適合ピペット:GISONP-5000全長(mm)123
フィンチップ 三商フィンチップ三商
11,980税込13,178
1袋(1000本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
フレキシブルで洗練されたハイエンドユーザー向け。・軽い力で着脱できかつ密着性が良好で精度の高いピペッティングが可能。
容量(μL)5-300
ニチリョーチップ NICHIRYO(ニチリョー)ニチリョーチップNICHIRYO(ニチリョー)
15,980税込17,578
1組(100本)
翌々日出荷
DNase/RNaseフリーチップです(BMT2-Xを除く)。
仕様減菌済
ピペットチップ ケニスピペットチップケニス
3,598税込3,958
1組(1000本)
翌日出荷
様々なメーカーのシングル・マルチチャンネルピペットにフィットするようにデザインされており、吸引や吐出の際にかかる圧力を最小限に抑え、安全にフィットするようにできています。
容量(μL)1000材質PP(ポリプロピレン)ブルー入数1000本(バルク)オートクレーブの可否
駒込ピペット TGK(東京硝子器械)駒込ピペットTGK(東京硝子器械)
485税込534
1本
3日以内出荷
仕様目盛付き
ピペットフィラー DLABピペットフィラーDLAB
23,980税込26,378
1個
当日出荷
片手で容易に操作でき、0.1~100mLのピペットに対応しています。無段階で吸引・吐出スピードの調整ができます。0.45μmのメンブレンフィルターにより、液体の吸い込み過ぎによる故障を防ぎます。25mLのピペットを約7秒で満タンにできます。
種別Levo ME 0.1~100mLアズワン品番3-7037-01
ボトルトップディスペンサー MICROLITボトルトップディスペンサーMICROLIT
38,980税込42,878
1セット
当日出荷から翌々日出荷
リサーキュレーション機能を有し泡抜き吐出時の薬液を戻しますので、貴重な溶液のロスが防げます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。接液内部にスプリングを使用しておりません。各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。分注方向が360°自由に調整できます。
セロロジカルピペット(プラスチック個別包装) Eppendorf(エッペンドルフ)セロロジカルピペット(プラスチック個別包装)Eppendorf(エッペンドルフ)
31,980税込35,178
1箱(150本×4袋)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
外箱は小口付きで、清潔かつ安全で取り出しやすいです。はっきりとした目盛と透明性の高い素材により、読み取りがスムーズです。
仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、無菌性保証レベル10^-6材質PS(ポリスチレン)
バレルキャップ 岩下バレルキャップ岩下
1,898税込2,088
1セット(50個)
当日出荷
バレル保管時の液漏れを防止します。吐出する材料を入れるバレルのフタとして使用します。バレルの上部に取り付ける保管用キャップです。
2018年トラスコ掲載ページ3 1122
ガラスチップ(G-1000N用) ケニスガラスチップ(G-1000N用)ケニス
3,998税込4,398
1箱(20本)
翌日出荷
ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
ガラスチップ(G-10000N用) ケニスガラスチップ(G-10000N用)ケニス
5,498税込6,048
1箱(6本)
6日以内出荷
ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
ディスポピペット WATSONディスポピペットWATSON
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
分注器(ジーニアス) VITLAB分注器(ジーニアス)VITLAB
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
酸・アルカリ・有機溶媒など、ほとんどの試薬に使える分注器で、粘度の高いサンプルやエマルジョンを正確に分注できます。 バイパス機能を備え、泡抜き時に分注器内の試薬をボトルに戻すことができます。 ボトルへの接続部は標準45mm(GL45)です。付属のアダプタにより、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質シリンダーピストン/ガラス、排出・吸収チューブ/PFA、アダプタ/PP精度±0.5%オートクレーブの可否可能
ディスペンセッテ S Organic(分注器) BRANDディスペンセッテ S Organic(分注器)BRAND
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
メスピペット(先端目盛) climbing(クライミング)メスピペット(先端目盛)climbing(クライミング)
449税込494
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB) 宮原計量器PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB)宮原計量器
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE全長(mm)720規格DIN クラスAS、ISO クラスA
ピペットポンプ DLABピペットポンプDLAB
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
ラクラク操作が可能!
適合ピペット(mL)~25材質本体:PP、ピペット部:シリコン全長(mm)185アズワン品番2-835-03適合ピペット外径(Φmm)6~9
ピペット用肘置きクッション A&D(エー・アンド・デイ)ピペット用肘置きクッションA&D(エー・アンド・デイ)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
ピペット作業で台の上に肘を置く場面で大活躍。 クッション性のあるソフトなNBR/ポリウレタン製で肘等への負担を軽減し、肩や腕の負担も軽減させます。 4枚入りで高さが調節可能です。快適な作業環境で、お仕事ができます。
トラスコ品番856-2789適合本体MPAシリーズ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)104×140×17RoHS指令(10物質対応)対応
MN-28G-13 STDニードル 岩下エンジニアリングMN-28G-13 STDニードル岩下エンジニアリング
1,998税込2,198
1セット(12本)
当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
ミニポリスポイド マルエム[理化学・容器]ミニポリスポイドマルエム[理化学・容器]
2,998税込3,298
1ケース(100本)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)寸法C(mm)3
トップビュレット H 0.1-999.9mL Eppendorf(エッペンドルフ)トップビュレット H 0.1-999.9mLEppendorf(エッペンドルフ)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
マニュアルでの滴定作業に使用できます 脈動のない連続分注技術 バルブレバー付き再循環バルブ 長寿命の電池による電源供給と充電表示 電子ユニットは取り外し可能 シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計 高い耐薬品性 排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能 210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ 本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き 追加のアダプターが使用可能
容量(mL)5分注範囲(mL)0.01~999.9アズワン品番61-0170-96容量範囲(mL)2.5、12.5、25相対系統誤差(%)(2.5mL)±2.0、(12.5mL)±0.4、(25mL)±0.2絶対系統誤差(μL)(2.5mL)±0.5、(12.5mL)±0.5、(25mL)±0.5相対偶然誤差(%)(2.5mL)±1.0、(12.5mL)±0.2、(25mL)±0.1絶対偶然誤差(μL)(2.5mL)±0.025、(12.5mL)±0.025、(25mL)±0.025
Multipette E3x 充電スタンド付 Eppendorf(エッペンドルフ)Multipette E3x 充電スタンド付Eppendorf(エッペンドルフ)
169,800税込186,780
1本
翌日出荷
仕様仕様:E3x・充電スタンド付、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個、充電スタンド(4880000018)×1個セット内容充電スタンド、充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本電源AC100V 50/60Hzアズワン品番3-9065-04
ソコレックスSH Socorex(ソコレックス)ソコレックスSHSocorex(ソコレックス)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ディスポシリンジ アズワンディスポシリンジアズワン
5,490税込6,039
1個
翌々日出荷
プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームが極小です。高価で少量の貴重なシリンジ内のサンプルを無駄なく正確に投与することができます。外筒は安定性の高いポリプロピレン製で適度な透明性を持ち、不活性で耐薬品性に優れています。2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
容量(mL)0.5アズワン品番2-4262-01
ロングチップ NIP(ニッピ)ロングチップNIP(ニッピ)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
材質チップ/PP(ポリプロピレン)、ラック/PC(ポリカーボネート)容量(μL)200~300チップ全長(mm)155
ピペットチップ Thermo Fisher ScientificピペットチップThermo Fisher Scientific
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
ピペットチップ ART(MBP)ピペットチップART(MBP)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から63日以内出荷
ビュレット アズワンビュレットアズワン
7,920税込8,712
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプガラスコック付
ビオラモピペットⅡ紙/プラ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモピペットⅡ紙/プラVIOLAMO(ビオラモ)
8,790税込9,669
1個
当日出荷から翌々日出荷
PTFEチップ 伊藤製作所(粉砕機)PTFEチップ伊藤製作所(粉砕機)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
材質テフロン(四フッ化エチレン)タイプGAN用PTFEチップ
マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ伊藤製作所(シリンジ)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ストッパーの位置調整により、定量反復操作が容易に行えます。
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
容量(μL)10
逆弁スプレー コクゴ逆弁スプレーコクゴ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ゴム球を押したり放したりすると吸引します。
材質天然ゴム松吉医科器械コード23-6131-00
チップ SIBATA(柴田科学)チップSIBATA(柴田科学)
8,498税込9,348
1袋(1000本)ほか
当日出荷から33日以内出荷
先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ 表面張力を少なくし、液切れが良好 高い気密性、排気性(高精度サンプリング) 優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 高いUV照射耐性
分注器 フィックス・ア・レット SIBATA(柴田科学)分注器 フィックス・ア・レットSIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。 ・市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。 ・シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
仕様シリコン栓付
チップ ラック付 SIBATA(柴田科学)チップ ラック付SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1箱(80本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性
メスピペット 先端目盛 大穴 SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 大穴SIBATA(柴田科学)
579税込637
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト