絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,536件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 中間目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
649税込714
1本ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ アズワン平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみアズワン
38,900税込42,790
1本
当日出荷から6日以内出荷
JIS R 3505規格品クラスA(マーク無し) 容量精度・ロットNo本体表記
プラスチック曲げニードルPN-14G-13B 20本入り 岩下プラスチック曲げニードルPN-14G-13B 20本入り岩下
2,698税込2,968
1パック(20本)
10日以内出荷
安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2346材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン【針基】深緑質量(g)6内径(Φmm)1.50外径(Φmm)1.82針長(mm)13
ビオラモ ショートピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ショートピペットVIOLAMO(ビオラモ)
7,990税込8,789
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品にはロット番号を記載しています。
材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済(個包装)精度(%)±2(全量)上部外径(Φmm)8
マイクロピペット バリチップ Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット バリチップEppendorf(エッペンドルフ)
16,980税込18,678
1セットほか
翌々日出荷
<バリチップP(1~10ml)> 1~10mlの範囲で広口容器から吸引します。 <バリチップS(2.5~10ml)> 2.5~10mlの範囲で背の高い、口の狭い容器から吸引します。 マキシチップを交換することによりキャリーオーバーを防ぎます。 マキシチップ用のバルブは揮発性液体を扱う時の液だれを防ぎます。
ピペットの種類マイクロピペット最小可変容量(mL)
三商印 宮原 ホールピペット 三商三商印 宮原 ホールピペット三商
549税込604
1本
4日以内出荷
JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2ピペットの種類ホールピペット
牛乳用先端メスピペット アズワン牛乳用先端メスピペットアズワン
802税込882
1本
当日出荷
アズワン品番1-8572-01全長(mm)330容量(mL)2.2ピペットの種類メスピペット
パスツールピペッター アズワンパスツールピペッターアズワン
21,186税込23,305
1本
翌々日出荷
アズワン品番1-5583-01容量(mL)1.5(1目盛0.1)ピペットの種類パスツールピペット
ピペット用アダプター アズワンピペット用アダプターアズワン
5,780税込6,358
1組
当日出荷
アズワン品番6-764-01仕様1セットセット内容ゴムアダプター(赤・青・緑)×各2個、注射器(3・5・10mL)×各1本材質アダプター/天然ゴム穴径(Φmm)注射器側上/3、ピペット側下/7
アイビス ピペットチップ(ボックスタイプ) アイビスアイビス ピペットチップ(ボックスタイプ)アイビス
14,980税込16,478
1セット(96本×10箱)
翌々日出荷
オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20min以下)。 深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。
材質(チップ)PP材質(ボックス)PC(ポリカーボネート)
シリンジポンプエコノミー アズワンシリンジポンプエコノミーアズワン
159,000税込174,900
1個
当日出荷
アズワン品番2-7820-01寸法(mm)235×105×95
マイクロシリンジポンプエコノミー アズワンマイクロシリンジポンプエコノミーアズワン
147,000税込161,700
1個
当日出荷
流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ10μL~10mL仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)電源AC100V 50/60Hzモーター小型ステッピングモーター機能注入動作一時停止機能付き流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
マクロピペット Socorex(ソコレックス)マクロピペットSocorex(ソコレックス)
4,990税込5,489特価
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ピペットの種類マクロピペット
ピペット FALCON(ファルコン)ピペットFALCON(ファルコン)
10,980税込12,078
1箱(1本×200袋)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
アキュペンサージュニア NICHIRYO(ニチリョー)アキュペンサージュニアNICHIRYO(ニチリョー)
62,980税込69,278
1本
8日以内出荷から13日以内出荷
500ml、1lボトルはネジ口が共通ですので組合せが自由にできます。 スケールポストは容量をセットしたまま倒せます。 部品の分解・交換が容易にできます。
パスツールピペット1型 サンプラテックパスツールピペット1型サンプラテック
5,498税込6,048
1組(500本)ほか
4日以内出荷
ピペット容量は約0.2mLで、0.03mLの滴下ができます。
材質LDPE容量(mL)0.2管径(Φmm)2.5目盛なし全長(mm)150ピペットの種類パスツールピペット
滅菌スポイト 滅菌希釈水用 栄研化学滅菌スポイト 滅菌希釈水用栄研化学
42,980税込47,278
1ケース(2000個)
欠品中
型式-CA2000 E.O.G滅菌済み・PE製、1mL、2mLの目盛付き
寸法(Φ×高さH)(mm)15×7.5×143TGK品番117-80-46-32
チップ 101~1000μL白#111N TGK(東京硝子器械)チップ 101~1000μL白#111NTGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518
1個(1000バルク包)
3日以内出荷
容量(μL)101~1000仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)TGK品番768-12-25-28型式111N適合略号E、G、S、F
チップ 101~1000μL青 #111 TGK(東京硝子器械)チップ 101~1000μL青 #111TGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518
1個(1000バルク包)
当日出荷
容量(μL)101~1000仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)TGK品番768-12-25-27型式111適合略号E、G、S、F
FineディスポチップFT-X TGK(東京硝子器械)FineディスポチップFT-XTGK(東京硝子器械)
8,550税込9,405
1ケース(200本)
当日出荷
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)1000~5000TGK品番000-12-26-26トラスコ品番321-4834型式FT-X主な適合ピペットPipetGene・ニチペット
シリコンスポイト 海老原ゴムシリコンスポイト海老原ゴム
549税込604
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質シリコン
目盛付マイクロピペット用吸引チューブ4入 TGK(東京硝子器械)目盛付マイクロピペット用吸引チューブ4入TGK(東京硝子器械)
2,198税込2,418
1組
欠品中
微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
容量(μL)吸引チューブTGK品番800-11-93-31摘要4本入ピペットの種類マイクロピペット
ホールピペット クラスA climbing(クライミング)ホールピペット クラスAclimbing(クライミング)
509税込560
1本
3日以内出荷
一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。 JIS R 3505 クラスA規格品。
材質硬質ガラスピペットの種類ホールピペット
オールプラスチックディスポシリンジ ルアーロック型 LABCATオールプラスチックディスポシリンジ ルアーロック型LABCAT
15,980税込17,578
1箱(2箱×25本)
4日以内出荷
オールポリエチレン一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの離脱の危険性がありません。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にする事なくご利用いただけます。ルアーハブ式のニードルアダプターを固定し、使用途中で外れることのない安心できる切り込み口になっています。
用途液剤の分注や接着剤・塗料の塗布などに。研究・分析用に。トラスコ品番693-1130材質バレル:ポリプロピレン、プランジャー:ポリエチレン容量(mL)50種類ルアーロック目盛(mL)2
パスツールピペット(綿栓入・ホウケイ酸ガラス製) 9インチ IWAKI(AGCテクノグラス)パスツールピペット(綿栓入・ホウケイ酸ガラス製) 9インチIWAKI(AGCテクノグラス)
33,980税込37,378
1箱(1000本)
5日以内出荷
綿栓を挿入済みのため、すぐに滅菌作業にかかれます(本製品は未滅菌です)。箱入数は重量基準から計算した概数です。CS-PAS-54Pはソーダライムガラス製です。なおCS-PAS-54Pは、在庫限り販売中止予定です(販売中止のご案内は こちら )。CS-PAS-92PBは、ほうけい酸ガラス製です。
全長(mm)230直径(mm)7
プラスチックピペット(オールプラスチック包装) IWAKI(AGCテクノグラス)プラスチックピペット(オールプラスチック包装)IWAKI(AGCテクノグラス)
44,980税込49,478
1箱(200本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリスチレン製のディスポーザブルピペットです。先端部分は目盛部分と一体成型です(7105-025:25mLおよび7106-050:50mLを除く)。マウスピース部に綿栓が付いてます。Non-cytotoxicDNase, RNase, DNAフリー容量精度誤差はロット毎に1%以内に入っていることを確認済です。
O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
O-リング、シールリング、。
仕様対応機種:NPP-1000アズワン品番64-9718-34
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
O-リング、シールリング、O-リング押さえ
仕様対応機種:NPX2-5000アズワン品番64-9719-01
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
O-リング、シールリング、O-リング押さえ
グリス NICHIRYO(ニチリョー)グリスNICHIRYO(ニチリョー)
769税込846
1個
5日以内出荷
仕様対応機種:NAR共通アズワン品番64-9718-15
工業用注射器 10mL VAN(翼工業)工業用注射器 10mLVAN(翼工業)
2,398税込2,638
1本
22日以内出荷
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)10規格中口ロック先先端形状ロック筒先中口
電動ピペット Xplorer Eppendorf(エッペンドルフ)電動ピペット XplorerEppendorf(エッペンドルフ)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。 吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
Combitips advanced50mL 百本 Eppendorf(エッペンドルフ)Combitips advanced50mL 百本Eppendorf(エッペンドルフ)
27,980税込30,778
1箱
翌々日出荷から4日以内出荷
容量範囲(mL)50
PTFEシリンジF 17mm 0.45μm 大阪ケミカルPTFEシリンジF 17mm 0.45μm大阪ケミカル
25,980税込28,578
1箱(100個)
5日以内出荷
マクロチップ ナリカマクロチップナリカ
11,000税込12,100
1個(200本)
7日以内出荷
種別10mL用 白色(200本)
シリコンピペッター 三商シリコンピペッター三商
979税込1,077特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴径(Φmm)5
交換針(SGEマイクロシリンジ用) トレイジャンサイエンティフィックジャパン交換針(SGEマイクロシリンジ用)トレイジャンサイエンティフィックジャパン
6,498税込7,148
1組(5本)
4日以内出荷
針形状ベベル針長(mm)50
TCフィルタ(ピペット・エイド用) DRUMMOND(ドラモンド)TCフィルタ(ピペット・エイド用)DRUMMOND(ドラモンド)
6,298税込6,928
1組(5個)
当日出荷
MN-26G-13 STDニードル 岩下エンジニアリングMN-26G-13 STDニードル岩下エンジニアリング
1,998税込2,198
1セット(12本)
欠品中
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
ディスポスポイト 無滅菌 3301021シリーズ アテクトディスポスポイト 無滅菌 3301021シリーズアテクト
16,980税込18,678
1箱(1000本)ほか
5日以内出荷
検液を吸い上げるためのスポイトです。使いやすいポリエチレン製。目安メモリが刻んであります。PTO(Pack To Order)対象商品ですので、お客様のご要望に応じて包装単位を変えることができます。
材質ポリエチレン
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト